めっき工房用
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。)
種類ニッケルめっき液
アズワン品番61-6497-26
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個(18mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
1組(100本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1本(1000mL)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
乾電池を電源として筆めっきができる簡易めっき用具です。、簡便に、小物のめっきや部分的な補修ができます。
1組(20本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
輝子KC-120、2倍洗浄輝子KC-S02、2クリーンTC-A10補充用の専用液です。電解光沢機器の専用液です。
容量(L)1
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個(18mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
めっき工房用注意事項:銀対応のめっき筆が必要です。
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。)
種類銀めっき液
アズワン品番61-6497-36
危険物の類別非危険物
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。)
無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。
100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。
メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。)
修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。
無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等
セット内容ACアダプター、ペン接続コード(黒・赤)、金属磨き、取扱説明書
電源(V)100(50/60Hz)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
1個(18mL)
¥969
税込¥1,066
翌日出荷
1個(18mL)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
めっき工房用
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。)
種類銅めっき液
アズワン品番61-6497-24
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
めっき工房用
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。)
種類脱脂液
アズワン品番61-6497-20
危険物の類別非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個(18mL)
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
乾電池を電源として筆めっきができる簡易めっき用具です。安価で簡便に、小物のめっきや部分的な補修ができます。金めっき液18mlの金の含有量:1L当たり2g。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
40℃程度まで加温してめっきする必要があります。、対象物自体も温かくしておいた方が析出しやすくなります。
仕様●サイズ:W40×H95mm●重量:132g●※他のメッキ液に比べてにおいが出ますので換気を十分に行った上でご使用願います。●※いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。●※めっき液は不純物が入らないようにして、冷暗所に保管して下さい。
アズワン品番67-6429-82
1本
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
金めっき液1本あたりの金の含有量:1L当たり2g。めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。液色:黄色透明。pH:約7.9。金の含有量:1L当たり2g。サイズ:W40×H95mm。重量:133g。◎ いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
めっき工房用
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。)
種類金属磨き
アズワン品番61-6497-18
危険物の類別非危険物
1個
¥579
税込¥637
13日以内出荷
1個(18mL)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。MF-62 24Kメッキ液(標準液:フラッシュ)よりも金の含有率が高い為、厚付けが可能です。金の含有量:1L当たり10g。サイズ:W40×H95mm。重量:136g。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥64,980
税込¥71,478
8日以内出荷
1個(50mL)
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
ペンによってメッキができる装置です。機器類のスイッチおよびプリント基板の接点、精密機器の部品修理、美術工芸品や歯科・貴金属関連など、あらゆる分野・用途で幅広くご使用いただけます。無公害メッキ液を使用していますので安心です。
付属品メッキペン(脱脂用、18金、シルバー)、ACアダプター、接続コード、金磨きペースト
寸法(mm)140×160×75
質量(g)300
タイプペン式簡易メッキ
危険物の類別非危険物
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。
材質ステンレス(SUS430)
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード