仕様最大5段積みまで可能です。、※天然木を使用しているため、木目の節や塗装のムラ・色の差があります。風合いとしてお楽しみください。
素材天然木
木目調コンテナと組合わせで売場をつくるキャップです。商材の種類・量に合わせて、様々な陳列方法を可能にします。
材質ポリプロピレン
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
カラーボックスにも納まる収納ボックス。
積み重ねたり組み合わせたり自由自在。
無塗装なので、自分好みの色にアレンジ可能。
長側面2面に持ち手付き。
用途収納ボックス、インナーボックス、インナーケース、収納ケース、ウッドボックスとして。
オリコンと組み合わせて訴求力の高い売り場が作れます。
展開してかぶせるだけで作業がラクラク。
材質コートボール
高さ(mm)214
短辺(mm)602
長辺(mm)398
天然木を使用した持ち手付の木箱
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)40
奥行き(cm)35
木箱のような外観で”とれたて感"を演出!鮮度感演出でセールスアップにつながります
4316のみ4面に手穴付きになります
材質ポリプロピレン
仕様食器洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10℃~120℃
材質ポリプロピレン
天然木を使用したナチュラルテイストのワゴンです。
材質天然木・パイン材、ラッカー塗装
質量(kg)7
色アルテンブラウン
タイプ組立式
耐荷重(kg)20
ボルト径5/16w
寸法(cm)90×60×85
キャスター径(Φmm)50
アズワン品番61-7209-94
1個
¥37,700
税込¥41,470
翌々日出荷
底がメッシュ仕様なので通気性バツグンのウッドボックスです。苗物の店頭ディスプレイにもぴったり。棚上でのディスプレイにも使えます。
材質杉、アイアン
ブロックタイプだから組み合わせ・積み重ね自由。積み重ねて使えるのでスッキリ収納。
材質天然木(表面加工:オイルステイン)
材質スプルス
質量(kg)1.72
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×330×90(持ち手含まず)
TKG品番9-0158-0301
TKG品番(2017)6-0155-0601
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ぬくもり感じる、木調コンテナ。売場に見た目の温かさ、優しさを感じさせる外観です。軽量で柔らかく耐久性に優れ、リサイクル可能な環境にやさしい材質です。折りたたみ積み重ねが可能で、運搬や店舗でのスペースを最大限確保します。
材質ポリプロピレン樹脂
瞬時に売場が作れる、折りたたみ式ヒナ壇什器。
折りたたんで省スペースに保管できます。
材質(棚板)ABS、(フレーム)スチール、(キャスター)ナイロン
寸法(mm)(POP)888×232×厚1.5
キャスター径(Φmm)65(4輪自在・4輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)各段50
関連部品JG685,JG807,JD822,JD823,JG803,JG802
天然木の風合いを実現した樹脂製ボックス。
材質樹脂
店舗陳列用の黒色ディスプレイオリコンと組み合わせて使用できる木目調のディスプレイ台。
折りたたみ用のレバーは内側面に設置されています。
フタの有無なし
種別559810
材質PP
有効内寸(mm)570×370×138
外寸(mm)600×400×160
内寸(mm)570×370×148
圧縮荷重(kN[kgf])6.86(700)
嵌合商品オリコン P66A
天然木を使用した持ち手付の木箱 チーク塗装仕上
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)40
奥行き(cm)35
物流用のパンコンテナを載せるだけで売場がつくれます。
平積みより陳列面を多く見せることができます。
横並びのときにキャスターが同士が当たらない設計です。
材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロン
色濃茶
キャスター径(Φmm)65(4輪自在・2輪ストッパー付)
ステンレスワイヤー補強入!。洗浄機対応洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。特長。 水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用 もでき、衛生的です。 冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。 柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。
材質ポリプロピレン
サイズ36型
間口W×奥行D×高さH(mm)360×235×40
耐熱温度(℃)120
突板仕上げの収納ボックス。角が丸い安心デザイン。持ち手もついて持ち運びもカンタン。積み重ねも可能。ナチュラルにはタモ材突板を、ブラウンにはウォルナット材突板を使用。
用途おもちゃ、小物、収納、整理、整理整頓、片付け、片づけに。カゴ、かご、ボックス、ケース、引出し、整理箱、引き出し、おもちゃ入れ、小物入れ、カラーボックス、メタルシェルフ、ラック、インナーボックス、インナーケース、本棚、おもちゃ箱、箱、収納ボックス、収納ケース、収納かご、収納バスケット、シェルフボックス、ウッドボックス、木箱として。
材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
関連キーワード