24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注水式で、簡単に設置ができる重石です。使用しない時は折りたたんで収納できます。取手付きのため、持ち運びに便利です。コンパクトに収納できます。
用途テントの固定などいろいろなシーンでのおもし。 材質PVC、ABS、エラストマー、ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ10 0734
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テントのポールに簡単に取り付け可能なバンドテープが付いた注水式の重石です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 取手付きのため、持ち運びに便利です。 コンパクトに収納できます。
用途テントの固定などいろいろなシーンでの重石として。 トラスコ品番207-0719 材質/仕上ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン、PVC グリーン 質量(g)260 適合ボール(mm)15~55 アズワン品番64-8729-76 満水容量(L)10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

おもりなどにご使用いただけます。 注水式で、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
材質PVC、AAS、エラストマー、PP 容量(L)6 規格6L 寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
1個
759 税込835
当日出荷

注水式のおもり。持ち運びができ、コンパクトに収納可能。
材質PVC、AAS、エラストマー、PP グリーン 容量(L)10 規格10L 寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ワコーパレットマルチウエイト
コンクリートでの成形品です。
用途大型テント用、道路分離帯用固定おもり 材質コンクリート 仕様吊りボルト(アイボルト)M20×50付、穴キャップ取り外し金具付
1台
57,980 税込63,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注水式のウェイトでしっかりと固定できます。地面に打ち込みできない場所にも便利です。 バンドテープ付きなので簡単に設置できます。
材質PVC、AAS、エラストマー、PP 質量(kg)満水時:10 寸法(幅W×高さH)(mm)200×320
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

幅(mm)200 質量(kg)本体:0.283、満水時:10 アーミーグリーン 高さ(mm)300 奥行(mm)200 適合ポール径(Φmm)15~55
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。 設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。 規格食品衛生法適合 材質ポリエチレン(PE) グレー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台6役の多様性に優れたマルチウエイトです。単管バリケード、フェンス、テント、安全衛生掲示板、バリケードスタンド、のぼり等すべてに対応可能です。
用途単管バリケード、フェンス、テント、安全衛生掲示板、バリケードスタンド、のぼり用。 トラスコ品番572-9757 材質 幅(mm)205 シルバー 高さ(mm)85 奥行(mm)275
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。 上部のフック部分は取り外し可能です。
材質コンクリート 質量(kg)約6.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×120
1セット(2個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質高密度ポリエチレン グレー トラスコ品番744-8066 寸法(mm)350×350×163 質量(kg)約1(満水時:約13)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷

第一ビニールマルチウェイト
おもりなどにご使用いただけます。 注水式で、持ち運びができ、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、PVC 本体:グレー、持ち手:ブラック 規格6L 幅(cm)25 高さ(cm)20
1個
699 税込769
当日出荷

水(若しくは砂)を左右のポケットに注水頂きボードや看板に設置頂くとたおれにくく、安定感が増します。 PVCシートとナイロンの二重構造。
用途屋外でのA型ボードやスタンド黒板設置時のウエイト(おもり)としてご使用頂きます。 水などをいれて、最大水4L×2ポケットで約8kgのおもりとしてご使用いただけます。 トラスコ品番835-8251 幅(mm)600 高さ(mm)320 質量(g)200 奥行(mm)10 アズワン品番64-5264-84
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ワコーパレットマルチガードWMF
用途フェンス、セキュリティ用ガードフェンス 間口(mm)2000 仕様柱2本、アタッチメント・ボルト・ナット付 セット内容柱2本、アタッチメント、ボルトナット
1台
52,980 税込58,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

注水式の重石です。(満水時10kg)。持ち運びに便利な取手付です。水または砂を入れて使用します。
用途各種看板等・バリケードの重り。 質量(g)480 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×165×175 材質ポリエチレン(PE)
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現地で水を入れてベルトで固定するだけ設置場所を選ばすお手軽に風対策ができます。・入手が容易な水を重しとして使用しテントの支柱にそれぞれベルトで固定するだけ。杭打ちできない場所でも簡単に風対策ができます。・取手付きなので注水後の持ち運びに便利です。・使用しない時は折リたたんでコンパクトに収納。軽量で持ち運びも手軽です。
用途強風時などのテントの安定設置に 材質ポリ塩化ビニール 質量(kg)【満水時】10 寸法(cm)【収納時】30×33×3.5【満水時】20×20×35 適用支柱径(mm)50
1組
14,980 税込16,478
3日以内出荷

材質本体:鉄(粉体塗装)・ウエイト:高密度ポリエチレン トラスコ品番371-8336 質量(kg)約6.4(満水時:約30.4) 高さ(mm)1549(マルチウエイト付) 取付方式差し込み 奥行(mm)350 間口(mm)950 適合サイズ(mm)600×600×2厚 色(本体)アイボリー
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスセーバソー
低振動でガンガン高速解体! 平行移動式カウンタウェイト防振機構により、振動を低減 オービタル機構搭載により切断スピードアップ 刃先を明るく照らすLEDライト内蔵 回すだけで簡単着脱ツールレスブレード交換 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途解体、設備工事 ストローク量(mm)29 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130 無負荷ストローク数(min-1)0~3000 切断能力(mm)木材厚さ120 切断能力(mm)軟鋼板厚さ19 寸法(mm)458×211×95(蓄電池装着時) 質量(kg)3.7(蓄電池装着時) 関連資料(0.65MB)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチさを受け継ぎながらロングならではのキレのあるアクションでアピール!バイトが集中するフォール時の姿勢を徹底的に研究して「釣れるフォール」を実現したメタルジグ「ネコメタル」。ワンピッチジャーク、リフト&フォール、高速巻きなど、さまざまなアクション及びリトリーブスピードにも破綻することなく対応。トップヘビーでもボトムヘビーでも使えるマルチメタルジグに待望のロングタイプが登場しました!オリジナルのネコメタルが持つ、釣れるフォール、各アクションへの対応力、トップ、ボトム両方で使えるマルチさを継承しながらも、細身のロングボディ、ウエイトバランスを若干センター寄りに設定。細身のボディと相まって、力強くシャクれば水を切ってダートしながら跳ね上がり、ゆっくりシャクればまっすぐリフトと、アングラーの力加減でアクションをコントロールしやすい設計となっています。また、細身なので水抵抗が抑えられており、誰でも楽にテンポのいいシャクリが可能です。跳ね上げたあとはジグが水平姿勢になるので、ヒラを連続で打ちながらフォール。跳ね上がり幅が広いので、フォール時間の長さをオリジナルのネコメタル以上にすることができました。シャクってもフォールでもしっかりジグをターゲットに見せることができます。<トップヘビーセッティング>フォールでは連続でヒラウチをしながらゆっくりと落ちます。しゃくり上げると大きくダートし、時には180°以上ひるがえります。<ボトムヘビーセッティング>フォールでは不規則にヒラウチをしながら素早く落下。リフト時はスパイラル気味に大きくダートします。<isseiオリジナル「筋肉ホログラム」><グローアイ>
サイズ300g グリーンマーク認定
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Batuta80S+
軽量化マルチピースロッド。Batuta80S(バトゥータ80S)は6.7ftと8ftに可変することができるライトスピニングロッドです。Batuta80Sの汎用性の高さはキャストウエイトからも伺えるようにライトゲーム全般にフォーカスし、。徹底的にテストをしたエギングはもちろんのこと軽めのルアーを用いたシーバスゲーム、チニング、。メバルゲーム、ライトロックゲームなどあらゆる手軽な釣りから本格的なゲームをカバーするロッドです。
仕様PE:#0.4-1 全長8.0ft 質量(g)キャスト:45737、ロッド:109 継数(本)6+1 仕舞(cm)46
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷