コンパクト設計・ハンドル付きで持ち運びに便利です。
クリーンなオイルフリーのドライエアーポンプです。
1台で吸引と加圧ができます。
サイズ195×112×195mm
排気量(L/min)12L/min
アズワン品番1-7482-11
真空到達度-75kPa
排気圧力(Pa)0.2MPa
吸気量(L/s)12L/min
1個
¥34,000
税込¥37,400
当日出荷
オイルフリーのドライポンプで、オイルの混入がありません。
吸引側にはウォータートラップ、加圧側にはエアーフィルターが標準装備されており安心してご使用いただけます。
吸引、加圧ともにゲージ付きレギュレーターが装備されています。
材質接ガス部/ アルミニウム、ステンレススチール、PTFE
寸法(mm)224×206×254
質量(kg)6.6
機能吐出・吸引兼用
最高圧力6.8bar(99PSIG)
排気量(L/min)18/22
到達真空度13.3kPa1(100Torr・33mbar)
アズワン品番1-5827-01
1個
¥88,900
税込¥97,790
当日出荷
小型ポンプに取り付けて液体の回収が容易にできます。ポリプロピレン製のろ過瓶が付属していますので、破損の心配がありません。
種別(液体回収セット)バイオトラップセット
アズワン品番1-7610-11
1個
¥13,400
税込¥14,740
当日出荷
シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。
AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。
[IEC規格]IP65相当
ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。
3方向首振りヘッド。
暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。
理化学、医療分野での薬液注入に。
食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。
ボイラ薬品の注入に。
水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。
その他各種液体の微量高圧注入に。
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)
粘度(mPa・s)[移送液]50以下
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)
耐環境性[IEC規格]IP65相当
運転同期パルス有り
電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。
メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
チューブ外径(Φmm)8
材質(Oリング)シリコン
材質(フタ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
吐気・吸気両用タイプです。低騒音・超寿命。オイルレス 。CE Rohs UL対応。
用途各種装置、計測器のエア源
流体空気
外形寸法(mm)150×130×111H
圧力(kPa)9.8
水槽へ空気を供給する小型エアーポンプです。振動を低減した静音タイプのサイレントカートリッジを採用しています。
エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下
仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付
寸法(mm)103×62×160
電源AC100V(50/60)
口径(Φmm)5(エアーホース用)
消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9
吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
流体空気
周波数(Hz)50/60
木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。
顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。
不透明油性。
線幅(mm)1
インク不透明油性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細
CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。
仕様吐出・吸引兼用、RoHS対応品
ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ
仕様単独槽用、吐出専用
付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個
流体空気
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約1.5
電源DC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
真空ポンプとコンプレッサー兼用タイプでニーズに合わせてお使いいただけます。
ダイヤフラム方式のDCモーターで長期間の使用に適しています。
電源DC
絶縁階級E種相当
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
付属品トラップ・レギュレーター
幅(mm)268
質量(kg)4.1kg
サイズ268×135×204mm
高さ(mm)204
奥行(mm)135
電圧(V)100
コンセント形状3P(変換プラグ無し)
コード長さ(m)1.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23
到達圧力(kPa)12
到達真空度(kPa)10.6
接続口径(Φmm)8
アズワン品番1-6685-31
騒音値(dB)(50/60Hz)50
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18/21
1台
¥57,300
税込¥63,030
翌々日出荷
用途BTホルダのテーパ後部に取り付け、マシニングセンターの引き込みボルトとして利用します。
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源AC100V・50/60Hz
口径(Φmm)(送風)5<エアホース用>
1台ではんだ付け、はんだ除去、SMDリワークが可能なマルチステーションです。シングルホットエアを標準装備しています。グラフィック液晶で表示が見やすく操作も簡単です。
用途はんだ付け、はんだ除去、SMDリワーク。
消費電力(W)410
付属品FM2027コンバージョンキット(はんだこて)、FM2022コンバージョンキット(ホットツィーザー)、FM2029コンバージョンキット(シングルホットエア)
トラスコ品番400-3781
幅(mm)162
質量(kg)6.2
高さ(mm)136
奥行(mm)245
電源(V)100
コード長さ(m)1.2
1セット
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
関連キーワード