USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で
コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載
スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC
ケーブル長(cm)約50
インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約91
対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く)
消費電流(mA)最大:900
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。
3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。
大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。
アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。
SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
付属品取扱説明書
質量(g)約60
ポート数アップストリーム(パソコン側)/1ポート ダウンストリーム(周辺機器側)/3ポート
電源USBバスパワー
電源電圧5.0V±5%
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート)/USB A(オス)USB機器側(ダウンストリームポート)/USB A(メス)×3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×61.6×16
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要) /miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要) 、Class4(※別途アダプタが必要) 、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)/PSP用Duo/PSP用PRO Duo 【ピクチャーカード】xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+ 【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ/CF型HDD
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時)
スロット5個
ケーブル長(cm)約30 ※コネクタ除く
インターフェイスUSB2.0/1.1
供給電流(mA)3ポート合計400以内(100未満/1ポートあたり)
お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応!
コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる
写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC
ケーブル長(cm)約50
インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A)
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約37
対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3
対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず)
消費電流(mA)最大:500
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保証期間1年間
「US3-U2RW/B」は、豊富なメディアに対応したマルチカードリーダー・ライターです。
次世代規格UHS-IIメディアにも対応し、従来のUHS-I規格の約3倍となる最大312MB/s(規格値)の高速データ通信も実現しています。
またハイエンドモデルにふさわしい高級感あるアルミボディは、傷も付きにくくコンパクトで、持ち歩きに最適です。
インターフェイスUSB 3.0、USB 2.0/1.1
付属品USB 3.0ケーブル(50cm、A⇔MicroB)、取扱説明書、ゴム足
質量(g)約53(USBケーブル除く)
使用温度範囲(℃)5~35
適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠
対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista、macOS 10.12/Mac OS X 10.4~10.11(日本語版のみ)
対応機種USBポートを標準搭載したWindowsパソコンおよびMacintoshシリーズ(Intel製CPU搭載Mac含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×54×16(突起部含まず)
電源電圧(V)5
消費電流(mA)平均250
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
保証期間1年
アズワン品番64-3792-80
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!
主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能!
CFのピン折れを防止するこだわり設計
対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC、xDピクチャーカード
インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)
付属品USBケーブル(1m)、取扱説明書/保証書
質量(g)約45
対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)4
対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(突起部を除く)
消費電流(mA)最大:900
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
超高速USB3.2Gen1 USB3.1/USB3.0対応
microSD、MS/MSProDuo、SDXC/SDHC、M2など主要49メディアに対応
USB Type-Aコネクタ接続カードリーダー
最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送
SD/microSD CLASS10 UHS-I 対応
microSDをアダプタ無しで直接読める
付属品裏面保証書、取扱説明書
質量(g)約15
外形寸法(mm)約71×13×24
対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降
コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1
対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ
インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)
スロット主な対応カード:SD/SDHC/SDXC、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)、MMC/RSMMC、MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo、M2カードスロット1miniSD カード2GB※/miniSDHC カード class2 32GB※/miniSDHC カード class4 32GB※/miniSDHC カード class6 32GB※ SD カード2GB/SD カード(High speed)2GB/SD カード(Pro High speed)2GB/ SD カード Class2 2GB SD カード Class4 2GB/SD カード Class6 2GB/SD カード Class10 2GB/SD カード for Wii,DSi 2GB SDHC カード Class2 32GB/SDHC カード Class4 32GB/SDHC カード Class6 32GB/SDHC カード Class10 32GB SDHC カード UHS-I 32GB/SDXC カード Class10 64GB / SDXC カード UHS-I 64GB / SDXC カード UHS-I 512GB MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュア MMC 64MB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB※ (※別途変換アダプター要)カードスロット2メモリースティック128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/HighSpeed)128MB メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MBx2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High Speed)4GB メモリースティックDUO 128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応)128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO DUO 8GB/メモリースティックPRO DUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックPRO-HG DUO 32GB/メモリースティックPRO DUO Mark2 32GB / メモリースティックPRO DUO for PSP 2GB/メモリースティック DUO for PSP 128MBカードスロット3メモリースティック micro(M2)16GB カードスロット4TransFlash 2GB/microSD カード 2GB/microSDHC カード Class2 32GB/ microSDHC カード Class4 32GB /microSDHC カード Class6 32GB/microSDHC カード Class10 32GB/microSDHC カード UHS-I 32GB/microSDXC カード UHS-I 512GB
データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
USB2.0マルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!。SD/microSDなど主要のメディアを幅広くカバーしています!。ケーブルを収納できる設計のため、持ち運びスッキリ。CFのピン折れを防止するこだわり設計
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約48
対応OSWindows、Mac、Chrome OS
対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(ケーブル含まず)
消費電流(mA)最大500
インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A)
保証期間1年間
対応メディアMMC、RS-MMC、SDメモリーカード、microSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティックMicro
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~90
ケーブル長(cm)約10
大切なメディアをホコリから守る!ゴムカバー付きカードリーダー。メディアを挿入したまま蓋ができます。電源供給とアクセスがわかるLED付。SDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ) 128GB対応 。電源不要のバスパワータイプ。PlayStation(R)3などのゲーム機にも対応。USB3.0/2.0対応したカードリーダー ※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。Windows&Mac両対応。 。対応OS:Windows8、7(32bit・64bit)、Vista(32bit・64bit)、XP、Mac OS Ⅹ 10.1.2~10.8。対応機種:各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。対応メディア 128GBまでのSDXCメモリーカード 128GBまでのSDXCメモリーカード Class4 128GBまでのSDXCメモリーカード Class6 128GBまでのSDXCメモリーカード Class10 128GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。
32GBまでのSDHCメモリーカード Class2 32GBまでのSDHCメモリーカード Class4 32GBまでのSDHCメモリーカード Class6 32GBまでのSDHCメモリーカード Class10 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed) 2GBまでのSDメモリーカード 2GBまでのSDメモリーカード Class2 2GBまでのSDメモリーカード Class4 2GBまでのSDメモリーカード Class6 2GBまでのSDメモリーカード Class10 4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 2GBまでのminiSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 64GBまでのmicroSDXCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-Ⅰ) ※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのmicroSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのT-Flash ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。512MBまでのWii用SDメモリーカード 512MBまでのマルチメディアカード 128MBまでのRS-MMCカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 512MBまでのRS-MMC 4.0 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 1GBまでのMMC Plus 1GBまでのMMC micro ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:SDメモリカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~50■保管温度:0~70■動作湿度:20~80結露無き事■保管湿度:20~80結露無き事■ケーブル長:0.3m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
インターフェイスUSB2.0
対応メディア【SDカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC別途専用アダプタ必要【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro別途専用アダプタ必要【メモリースティック】MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)、PSP(R)用MSDuo別途専用アダプタ必要【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ
ケーブル長(cm)約50(コネクタ除く)
質量(g)約35
コネクタ形状USB[A](オス)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×35×13(ケーブルを除く)
電源電圧(V)5
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480
スロット4
ポップなカラーのステーショナリーデザイン!
最新のSDXCメモリーカードを含めた46+2メディアに対応した、ケーブル収納型のメモリカードリーダ。
用途ポップなカラーでステーショナリーのように卓上を彩るメモリカードリーダです。
最新のSDXCメモリーカードを含めた46種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに2種類のメディアを読み書きできます。
大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。
SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
持ち運びや使用後の収納にも便利なケーブル収納タイプです。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
インターフェイスUSB2.0/1.1
対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD/miniSDHC Class2、Class4、Class6/TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo 【ピクチャーカード】xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+
ケーブル長(cm)約5 ※コネクタ含まず
付属品取扱説明書×1
質量(g)約28
電源USBバスパワー
電源電圧5.0V±5%
コネクタ形状USBタイプA
消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81.2×30.8×13.9
動作環境温度0℃~70℃、湿度0%~70%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12
スロット4個
ケーブルが背面収納できるので持ち運びや使用しない時に便利。主要メディアカードに対応。
インターフェイスUSB 2.0
対応メディアCompact Flash type 1、Compact Flash type 2、Compact Flash UDMA、SD、SDHC、SDXC、mini SD(別売の変換アダプターが必要です)、mini SDHC(別売の変換アダプターが必要です)、micro SD、micro SDHC、micro SDXC、Memory Stick、Memory Stick DUO、Memory Stick PRO、Memory Stick PRO DUO、Memory Stick PRO HG DUO、M2(メモリースティックマイクロ)
ケーブル長(cm)3.5
質量(g)30
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×15×44
RoHS指令(10物質対応)対応
リモートおよびフレックスワークのスケジュールに最適なこのUSB-Cハブは、小型でシンプルなのでどこにでも持ち運べて、ミニワークステーションをすぐにセットアップできます。
アルミニウム仕上げの筐体は、さまざまなデバイスによく調和し、自宅やオフィス、または学校で素晴らしく見えるでしょう。
画面スペースを拡大し、仕事に取り掛かるときには非常にクリアな解像度を取得します。
HDMI 1.4ポートを使用して4Kモニターを接続するだけです。
ビジネスでも、プライベートでも、さまざまなシーンで大活躍USB-Cポートは最大100Wのパススルー電力をサポートしているため、ラップトップやモバイルデバイスを常時充電します。
電力(W)(最大)100
ポートSD 3.0カードリーダー/microSDカードリーダー/3.5 mmオーディオ入出力/USB-C 3.0ポート/2つのUSB-A BC1.2ポート/4K HDMI 1.4ポート
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!。主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能!。 SD・microSDのUHS-II転送対応。CFのピン折れを防止するこだわり設計
付属品USBケーブル(0.5m)、取扱説明書/保証書
色ブラック
質量(g)約42
対応OSWindows、Mac、Chrome OS
対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation (R) 4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(突起部を除く)
消費電流(mA)最大900
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0(Type-A)
保証期間1年間
対応メディアコンパクトフラッシュ、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード 、メモリースティックDuo、メモリースティックPRO Duo、メモリースティックPRO-HG Duo
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~90
電源供給方式バスパワー
1台
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
シリーズ史上最多のメディアに対応。(※2015年5月現在。メーカー比。)コンパクトながら58種類の多彩なメディアに対応したメモリリーダライタ。
対応メディア【SDメモリカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro
付属品ユーザーズマニュアル
質量(g)37
対応OSWindows 8.1、7(SP1)、Vista(SP2)/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9、10.10
コネクタ形状USB[A](オス)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×45×16.3
電源電圧(V)5
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480
スロット5個
ケーブル長(cm)約10(コネクタ含まず)
インターフェイスUSB2.0
タブレットやスマートフォンにそのまま接続できる!USB[microB]コネクタとパソコンにも接続できるUSB[A]コネクタの両方を備えた、直挿しタイプのメモリリーダライタ。
インターフェイスUSB2.0
色ブラック
対応メディア【SDメモリカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-II)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要
付属品ユーザーズマニュアル×1
質量(g)約12
対応OSAndroid5.0以降(ホスト機能搭載機種)、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、macOS Sierra(10.12)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB[A](オス)x1USB[microB](オス)x1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73.6×19×11
電源電圧(V)5
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピードモード/480
スロット数(個)2
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
インターフェイスUSB2.0/1.1
対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要)/miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要)、Class4(※別途アダプタが必要)、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo
ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず
付属品取扱説明書
電源USBバスパワー
電源電圧5.0V±5%
コネクタ形状USBタイプA
消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×約35.0×約12.0 ※ケーブル収納時
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12
スロット4個
薄いコンパクトサイズ。ケーブルを側面に固定できます。
インターフェイスUSB 2.0
対応メディアSDXC(UHS-1)、microSDHC、MSDUO
質量(g)13
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×19×9
RoHS指令(10物質対応)対応
ノートPCスタンドとドッキングステーションが一体化した6in1の多機能モデルです。USB Type-Cケーブル1本で、USB機器の接続、4K対応HDMI映像出力、有線LAN接続、そして最大PD100Wの充電が可能。スタンドは折りたたみ式アルミ製で、5段階の角度調整ができ、持ち運びにも便利。滑り止めゴムとストッパー付きで安定性も抜群です。USB3.2 Gen1対応ポート(Type-C×1、Type-A×2)を搭載し、データ転送も高速。HDMIは4K(30Hz)に対応し、大画面への出力もスムーズです。省スペース設計ながら、機能性と質感を両立したこの製品は、テレワークや出張先での作業効率を高めたい方に特におすすめです。
材質筐体:アルミダイキャスト、ケーブル:TPE
質量(g)300
消費電力(W)最大12
耐荷重(kg)【スタンド】~2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【折たたみ時】60×253×18.5【最大拡張時】190×253×145
角度調整範囲【スタンド】5段階
スタンド【対応】~17インチ
保証期間1年間
ケーブル長(mm)525(コネクタ含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-C(データ通信専用)(メス)×1、USB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2
ポートRJ-45 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
対応解像度最大3840 × 2160 (30Hz)
映像出力HDMI Type-A 19pin(メス)
最大供給電流(mA)【USBポート】900(1ポートあたり)
入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery対応(PD3.0 最大88W)
入力ポートUSB Type-C(メス)※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大100W)
USB規格USB3.2 Gen1 / 2.0 / 1.1
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
7機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b(HDR10)4K/60Hzビデオ出力、2ポート5Gbps USB-Aハブ(BC 1.2急速充電ポート)、100W PD、MicroSD & SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクターにかかる負荷を軽減。2-in-1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック。UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)34
幅(mm)352
高さ(mm)14
質量(g)99
ディスプレイ対応数:1
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
ポート数7
動作温度範囲(℃)0~70
保存温度範囲(℃)-10~+55
湿度範囲(%)5~90RH(結露なし)
データ転送速度最大:5 Gbps
対応メディアSD/MMC、microSD
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)12
保証期間3年間
セット内容USB-C マルチポートアダプタ、クイックスタートガイド
最大解像度デジタル:4K/60Hz
仕様バス型:USB-C、チップセットID:VIA Labs×VL102、VIA Labs×VL817、Parade×PS186、Realtek×RTL8153、Genysis Logic×GL3224、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/s
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
分かりやすい1カード1認識。カード認識LED付き
インターフェイスUSB3.0/2.0
ケーブル長(cm)3.5
質量(g)30
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×12×40
RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0マルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!。SD/microSDなど主要のメディアを幅広くカバーしています!。ケーブルを収納できる設計のため、持ち運びスッキリ!。 UHS-I高速転送・メディア間コピーに対応!データ量が多い方、メディアを多数使う方におススメです。CFのピン折れを防止するこだわり設計
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約48
対応OSWindows、Mac、Chrome OS
対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(ケーブル含まず)
消費電流(mA)最大500
インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A)
保証期間1年間
対応メディアMMC、RS-MMC、SDメモリーカード、microSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティックMicro
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~90
ケーブル長(cm)約10
カードリーダーとハブを1つのボディに集約。PCまわりがすっきり。
インターフェイスUSB 2.0
質量(g)24
対応OSWindows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×36×15
RoHS指令(10物質対応)対応
◆4in1対応で幅広いデバイスに対応。USB、Type-C、Lightning、microUSBの4つの端子を搭載したSDカードリーダー。Androidスマホ、iPhone、タブレット、PCなど、さまざまな機器で使用可能です。。◆スマホのストレージ不足を解消。スマートフォン内の写真や動画を、SDカードやmicroSDカードに簡単に移動・バックアップ。容量不足の対策にも最適です。。◆仕事効率のアップにも。PC・スマホ・タブレット間でのデータ転送や相互コピーがスムーズに行え、業務の効率化やバックアップ用途にも活用できます。
仕様SD規格:SDHC/SDXC/microSD/microSDHC/microSDXC
対応OSiOS 13~18/iPadOS 8~18/Android OS 5~15macOS/Chrome OS/Windows11/10/8.1/8/Linux
容量(TB)SD:最大1対応
SDスピードクラスClass10
対応で高速データ転送できるマルチカードリーダーです。3プラグ、3ポート搭載で各種デバイスに対応。microUSB/Type-C/USBプラグ搭載でiPC、Androidスマホなど様々なデバイスで使用可能。カメラやモバイルデバイスからの動画や写真の転送、データファイルの管理に最適。ケーブルレスで持ち運びに便利なコンパクトタイプ。動作確認LED付き
仕様●ポート●1microUSB:USB2.0●2USB:USB2.0●3Type-C:USB3.0●4USBポート:USB3.0(5Gb/s)USB2.0(480Mb/s)●6SD:480M データ転送(理論値)●インターフェース:USB3.0/2.0/1.1互換●対応メディア:SD & MicroSDカード:SD/ SDHC/ SDXC 1TBまで対応●転送速度:最大SD 2.0●※複数のカードを同時に使用できません●対応OS:Android、Windows 8/8.1/10、Mac OS8.7以降●動作
アズワン品番67-0416-13
1個
¥1,488
税込¥1,637
5日以内出荷
USB 2.0マルチメモリーカードリーダーとUSB 2.0ポートを1つにしたフロントパネルです。
カードリーダーは各メディア間の読み・書きができます。(SD/MMC⇔microSDスロット間、MS⇔M2スロット間は排他使用)
microSD/microSDHC/メモリースティック マイクロの直挿しができます。
USB 2.0をマザーボードから前面に延長します。
ヘッダーピン接続のため、背面ポートを使用しません。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
付属品ベイ固定用ミリネジ×4
適合3.5インチベイ用
材質スチール、プラスチック
色ブラック
対応OSWindows 8.1/10/11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.6×93.6×25.2(ケーブルを除く)
対応メディアSD/MMCスロット:SD、SDHC、miniSD(アダプタが別途必要) 、miniSDHC(アダプタが別途必要)、microSDスロット:microSD、microSDHC、MSスロット:メモリースティック、メモリースティック PRO、メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、M2スロット:メモリースティックマイクロ、CF/CF IIスロット:コンパクトフラッシュ Type I/II
LED電源 (赤)、アクセス (緑)
スロットSD/MMC×1、microSD×1、MS×1、M2×1、CF/CF II×1
インターフェイスUSB 2.0ポート: 1 (USB 2.0 Standard-A)
メモリーカードメモリーカードリーダー(USB 2.0バスパワー接続)
ケーブルコネクタUSB 2.0: 2×5ピンコネクタ メス×1(全て本体に直付け)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
本製品はUSB接続で簡単にマイナンバーカードを読み取れるICカードリーダーライターです。マイナンバーカードを本製品に挿し込むことで、カード情報を読み取り、さまざまなサービスやオンライン手続きをスムーズに行えます。確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きなど、マイナンバーカードの情報が必要なシーンで活用いただけます。Windowsパソコンに加え、Macにも対応しているため、自宅や会社などさまざまなパソコン環境でご利用いただけます。ドライバレスになっており、パソコンのUSBポートに挿すだけでドライバーが自動的にインストールされるため、WindowsパソコンとMacのどちらでもドライバーの事前インストールは不要ですぐにご利用いただけます。SDカード/MicroSDの読み込みが可能なカードスロットが付いております。スマートフォンの写真やデータなどの読み込みが可能です。地方公共団体情報システム機構(J-LIS)による「公的個人認証サービス」適合性検証をクリアしています。 信頼性の高い製品で、安心してお使いいただけます。
仕様●対応カード:ISO7816準拠接触型ICカード●最大対応容量(TB):1
対応OS(Windows)11/10/8.1/7l(MacOS)10.15~
外寸(mm)66×63×45
接続USB Type-C/A
対応メディアMicroSD/SDカード
ケーブル長(cm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
micro-Bコネクタ搭載のAndroidスマートフォン/タブレットに接続できます(一部の機種ではファイル管理ソフトをインストールする必要があります)。コンパクトなボディでCF対応。認識を確認できるLEDランプ付き。
インターフェイスUSB
対応メディアSDHC Class10、SD/miniSDHC/microSDHC Class10、コンパクトフラッシュ UDMA、メモリースティック PRO-HG Duo&HX
ケーブル長(cm)3
質量(g)20
規格Micro-USB
コネクタ形状USB[micro-B]オス
RoHS指令(10物質対応)対応
CompactFlash、SecureDigital、MemoryStickなどさまざまなタイプのカードと互換性を提供
5Gbpsの転送レートに対応するSuperSpeed USB 3.0ホストインターフェイス
USBポートから直接給電
USB 2.0コンピュータシステムと下位互換性あり
電源インジケータLED
軽量プラスチック製のコンパクトなデザイン
ソフトウェア/ドライバ不要
用途複数タイプのフラッシュメモリカードにアクセスが必要なノートパソコンユーザー。USB 2.0に代わり、USB 3.0を使用して高速フラッシュメモリカードにアクセスしたいプロユーザー
色ブラック
長さ(mm)85
幅(mm)55
質量(g)54
消費電力(W)20
湿度(%RH)5~90
出力電流(A)4
保存温度(℃)-65 ~ 150
高さ(cm)2
入力電流(A)0.8
動作温度(℃)-40 ~ 80
1個
¥3,967
税込¥4,364
4日以内出荷
本製品は、USB-C端子を搭載したPC(win、Mac)、タブレット、スマートフォン(iOS、 android)とSDカードを接続するためのSDカードリーダーです。UISB-A端子も搭載しているので、USBメモリだけでなく、一眼レフカメラとUSB接続する際にご利用いただけます。USB-C接続で幅広いデバイスでご利用いただけます。マルチOS対応(Windows11、Windows10、MacOS X、iOS、android)。ドライバ不要で接続すればすぐにご利用いただけます。電源不要(USBバスパワー)。
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-C(オス)
セット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。
外形寸法(mm)50×32×12 ※ケーブル部除く
電源不要(USBバスパワー)
本体質量(g)約15(ケーブル部含む)
対応機種Window PC(Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、Androidスマートフォン、iPhone、iPad等USB-Type-C端子を搭載した端末。※すべてのandroidスマートフォンでの動作を保証するものではございません。
入力端子SDカードスロット、microSDカードスロット、USB3.0 Type-A 5Gbps (メス)
ケーブル長(cm)7.5
1台
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
5in1のUSBマルチ変換アダプタです。USB Type-Cのデバイスをサポートします。USB Type-C×2/USB A(3.0)/microSD/SD
用途ポート不足を解消
寸法(mm)113×35×13
質量(g)約40
電源バスパワー
コネクタ形状パソコン側:USB Type-C(オス)×1 / USB機器側:USB Type-C(メス)×2、USB A3.0(メス)×1、micro SD(スロット)×1、SD(スロット)×1
ケーブル長(mm)130
転送速度(Gbps)5
対応SDカードSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
USB-Cマルチカードリーダー:パソコンのUSB-CまたはTB3ポートに接続し、主要なフラッシュカードフォーマットにアクセス可能。1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC)、1x microSD/TF、1x CompactFlash (50 pin)に対応。SD UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen1 (5Gbps)に対応。ポータブル:USBバスパワーで動作し、USB-Cホスト接続用コネクター付き20cm一体型ケーブル内蔵。持ち運びに便利なコンパクトなデザイン。スタイリッシュなアルミニウム筐体。幅広い互換性: SD、SDHC (Secure Digital High Capacity)、SDXC (Secure Digital Extended Capacity)、microSD、CompactFlashの各規格に対応。USB2.0との下位互換性あり。簡単セットアップ: ソフトウェア、ドライバー不要。Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Androidに対応。動画コンテンツの保存、編集、デバイス間の転送に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途SD/microSD/CompactFlashカードの写真、動画、その他のファイルをUSB-C対応タブレット、ノートパソコンその他のデバイスに転送。タイプの異なるメモリカードを使用する作業で作業効率が向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどクリエイティブ系の仕事に最適
色シルバー&ブラック
長さ(mm)68
幅(mm)64
質量(g)67
湿度(%RH)5~90
保存温度(℃)-20 ~ 75
高さ(cm)1.4
動作温度(℃)-20 ~ 70
データ転送速度(最大) 5Gbps
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
3プラグ、3ポート搭載で各種デバイスに対応、カメラやモバイルデバイスからの動画や写真の転送、データファイルの管理に最適、ケーブルレスで持ち運びに便利なコンパクトタイプ、動作確認LED付き
仕様●本体サイズ:約84×34×12mm●本体重量:約22g●本体素材:ABS●動作確認:LED デバイスに接続すると点灯●対応OS:Android、Windows 8・8.1・10、Mac OS8.7、iOS13以降●対応機種:USB、Lightning、Type-Cポートを搭載しているデバイス●対応メディア:SD & MicroSDカード(SD・SDHC・SDxC 1TBまで対応)●転送速度:最大SD 2.0 ※複数のカードを同時に使用できません●インターフェース:USB3.0/2.0/1.1互換●ポート●▼1.Lightning:USB2.0●▼2.USB:USB2.0●▼3.Type-C:USB3.0●▼4.USBポート:USB3.0(5gb/s)、USB2.0(480mb/s)●▼5.MicroSD●▼6.SD:480M データ転送(理論値)
アズワン品番68-2008-76
1ケース(6個)
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
5in1のUSBマルチ変換アダプタです。USB Type-C、Lightningのデバイスをサポートします。USB Type-C×2/USB A(3.0)/microSD/SD
用途ポート不足を解消
寸法(mm)113×35×13
質量(g)約40
電源バスパワー
コネクタ形状パソコン側:USB Type-C(オス)×1、Lightning×1 / USB機器側:USB Type-C(メス)×2、USB A3.0(メス)×1、micro SD(スロット)×1、SD(スロット)×1
ケーブル長(mm)130
転送速度(Gbps)5
対応SDカードSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
新規格Type-Cコネクタ搭載!。Type-Cコネクタは表裏を気にせず挿せる新規格です。分かりやすい1カード認識。
インターフェイスUSB 2.0
対応メディアmicro SD、SD、M2、MS、MS DUO
ケーブル長(cm)10
質量(g)20
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.10以降)
対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×12×19
RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0(5Gbps)接続マルチカードリーダー:1x SD、1x microSD、1x コンパクトフラッシュ(CF)ドライブスロットを搭載。1口のUSB-AまたはUSB-C経由で、3つのドライブスロットへ同時に読み取り/書き込み可能。マルチデバイス接続:30cm一体型ケーブルにUSB-CホストコネクターとUSB-Aアダプターを備え、各種ホスト機器との接続が可能なUSB - microSD/SDカードリーダー。コンパクトで軽量なデザインは、モバイルユーザーや外出の多い業務に理想的。ドライバーおよびソフトウェア不要:Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Android、iPadOSなど各種OSに対応。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、ソーシャルメディア用コンテンツの保存、編集、転送に最適。ライトプロテクト(書き込み禁止)機能対応:機械的な書き込み禁止スイッチがついているSDカードに対応。偶発的または不正なデータ削除、変更、上書きを防止するので、同じカードを複数のホストで使用する際に便利。優れた互換性:SDHC、microSDHC、SDXC、microSDXCなどの大容量拡張SDカードに対応。別売アダプターとの併用によりminiSDの使用が可能。セキュアデジタルv3.0 UHS-I対応
用途カメラのメモリーカードからパソコンへ頻繁に画像転送を必要とするフォトグラファー。メモリーカード形式が異なるポータブル端末間でのファイル転送。コンパクトなカードリーダーを必要とするモバイルユーザーや外出の多い業務に理想的
コネクタ形状USB-A、USB-C
準拠規格SD、SDHC、SDXC、microSD、microSDHC、microSDHC、CF(タイプ2)
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
保証期間2年
対応メディアSDメモリカード、microSDカード、CF(コンパクトフラッシュ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
6機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10をサポート(DP 1.4 Altモードが必要)。SDカードリーダー、ギガビットイーサネットLANポート(PXEブート & WoL 対応)、2x USB-A 3.2 Gen 2 ハブ内蔵(1x 7.5W BC 1.2充電ポート含む)。100W PD 3.0パススルー対応。長尺ホストケーブル:長めの25cm一体型ケーブルでリーチを延長、2in1タイプのデバイスのポートやコネクタにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など、ノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利。携帯に適した一体型ケーブル。UHD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K60Hzのデジタルビデオ解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート。15Wをマルチハブ本体用にリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。85Wをノートパソコンの充電に使用。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。StarTech.com接続ツール:性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成。内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電
長さ(mm)82
幅(mm)142
高さ(mm)29
質量(g)150
保証期間3年間
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 - 10Gbps
セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)15
RoHS指令(10物質対応)対応
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android 9/10/11
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
PDパススルーや有線LAN機能など9つのポートを接続可能なハイスペックUSB HUB(ドッキングステーション)。UHS-I 対応SDカード、MicroSDカードリーダーは内部USB3.0接続され、高速リード/ライトに対応し、肥大化している4K動画や高画質写真データを高速に転送可能です。Type-A 3ポートに加え、Type-C 1ポートと合計4ポートのUSB機器の増設が可能。イーサネット(1000Base-T)や4K/60Hz出力対応など、ハイスペックなUSB HUBとなっております。
付属品キャリングポーチ
色グレー
ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 3ポート
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
6機能マルチポートアダプタ:HDMI 4K/30Hzビデオ出力、2x USB-Aポート(USB 3.1 Gen 1 - 5Gbps、BC 1.2充電)、1x USB-Cポート(データ+100W Power Delivery 3.0)、MicroSD & SDカードリーダー、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、88Wをノートパソコン充電に使用。本体で12Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まり、オフィスと自宅間の持ち運びや出張時に便利。共有オフィススペースでも便利なUSB Type-Cマルチポートアダプタ
長さ(mm)95
幅(mm)45
高さ(mm)12
質量(g)70
ディスプレイ対応数:1
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
ポート数6
動作温度範囲(℃)0~70
保存温度範囲(℃)-10~+55
湿度範囲(%)5~90RH(結露なし)
データ転送速度最大:5 Gbps
対応メディアSD/MMC、microSD
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)12
保証期間3年間
セット内容USB Type-Cマルチポートアダプタ
最大解像度デジタル:4K/30Hz
仕様バス型:USB-C、チップセットID:Fresco Logic×FL7102、Parade×PS176、Fresco Logic×FL5001、ALCORMICR×AU84612、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/s
ケーブル長(m)0.3
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android
USBポート数6
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
8 in 1 多機能ドック:4K/30Hz HDMI、1080p VGA、5Gbps USB(2x USB-A、USB-C)、SDスロット、ギガビットイーサネット、ヘッドセット/マイク音声ジャック搭載。複数のアダプタが不要になるUSB-Cマルチポートアダプタ。100W USB POWER DELIVERY 3.0:ノートパソコン用USB-C電源アダプタを使用してドックに給電し、ノートパソコンに最大85Wの電力供給と充電が可能(15Wは常にUSBタイプCトラベルドックハブに確保)。長尺ホストケーブル:2-in-1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Eliteなど)のポートやコネクタにかかる負担を軽減し、端末をライザースタンドに載せる場合にも便利な30cmの本体一体型ケーブル。幅広いデバイス互換性:USB-CおよびThunderbolt 対応ノートパソコン/タブレット/スマートフォンで使用可能(HP、Lenovo、Dell、MacBook、Chromebook、Samsung Galaxyなど)。幅広いOS互換性:Windows、macOS、ChromeOS、iPadOS、AndroidなどメジャーなOSに対応。ドライバの自動インストールでセットアップが簡単な多機能USB-Cマルチポートアダプタ。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)460
色ブラック/スペースグレー
高さ(mm)15
対応OSmacOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Mac OS X El Capitan (10.11)、iOS、Windows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS、Android
湿度(%RH)5~90
保存温度(℃)-10~82
最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz、4096×2160@24Hz、3440×1440@60Hz(HDMI)【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA)
製品幅(mm)61
動作温度(℃)0~45
ケーブル長(cm)最大30
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0、USB3.1 Gen 1 )
USBタイプUSB3.0/USB3.1 Gen 1
オス形状USB Type-C[24ピン]
メス形状HDMI、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、RJ-45、USB Type-A[9 pin]、USB Type-C[24ピン]、SDスロット、3.5mmステレオミニ
MTBF(時間)372518
変換タイプメス - オス
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ケーブル収納が可能な高性能コンパクトUSB HUB(ドッキングステーション)。内部USB3.0接続された高速リSD/microSDカードは高速転送に対応しております。Type-A 3ポートは5Gbps転送に対応し。SSDなど高速なデバイスの転送にも対応します。モニター出力は4K/30Hz出力に対応しTV画面などへ高画質出力が可能にします。
付属品キャリングポーチ
色グレー
ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 3ポート
1個
¥6,498
税込¥7,148
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ