20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナースコールシステムVi-nurse用。呼出握りボタン(NLR-8など)を収納して、大型ボタンとして使えます。ひじや足などで呼出ができます。抗菌仕様。
用途病院・施設向け 仕様抗菌仕様 適合機種NLR-8、NLR-8-0.3、NLR-8-TT 寸法(mm)165×160×57
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出 埋込型子機の緊急呼出ボタン押下 暗所での蓄光部の発光
電源タイプ電源コード式 材質自己消火性ABS樹脂 本体:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ 質量(g)約100 備考握り部に呼出ボタンあり、抗菌仕様 コード長さ(m)1.5
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

材質自己消火性ABS樹脂 モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値) 質量(g)40 コード長さ(m)1.4
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

1台で4つ(息を吹きかける・手を近づける・声を出す・舌などを触れる)の呼出方法が選べます。 寝たままの状態で、身体の一部を使って看護師さんに呼出ができます。 市販品のセンサーを接続できるオプション入力(1系統)を装備。 センサー部は、常夜灯を内蔵しているので、夜間でもセンサーの位置が分かります。
付属品電源アダプター、取付金具、ベルト 材質(本体)自己消火性樹脂 質量(g)約740(電源アダプター:約340) 電源電圧(V)DC12(電源アダプターより供給) 消費電流(mA)(耐受時)22、(最大)52
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷

やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません) 呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類) 受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)
用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に 卓上置き専用 電源タイプ電源コード式 仕様発信器使用台数/最大30台まで 付属品ネームシール1枚 トラスコ品番836-2043 質量(g)約420 消費電力(W)4 定格電圧(V)AC100 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M) 使用周囲温度(℃)0~+40 音色プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時) 音量(dB)大/約70以上、中/約58、小/約46
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

手指消毒に最適。塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。 法令による保管量、保管場所等の制限や許可申請手続きが不要です。塩化ベンザルコニウムを有効成分としたエタノール配合消毒剤です。非危険物です。 ※エタノール濃度 65.0%(容量%)57.2%(重量%)
用途手指の除菌 成分塩化ベンザルコニウム 0.05w/v%、エタノール、グリセリン 液性中性 エタノール濃度(w/w%)57.2 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)65
1本(5L)
5,998 税込6,598
当日出荷

効果消毒 成分塩化ベンザルコニウム0.05w/v%・エタノール59.3w/w%・グリセリン 容量(L)1(ポンプ付) 松吉医科器械コード23-5307-03 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

マルチハートコールをNFXシステムで使用する場合に必要です。 呼出握りボタン用端子に接続します。
適合本体マルチハートコールNLR-9MCA
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長:約1.5m。サイドボタン付。抗菌仕様。
用途病院・施設向け 仕様握り部にも呼出ボタン有、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m 材質自己消火性樹脂 寸法(mm)123×42×32
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

保湿剤配合 そのまま手指に塗布、または塗擦するか、脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。 センサー式アルコール消毒器(EA922CT-1A)に入れてもお使い頂けます。
エタノール濃度(w/w%)59 成分エタノール59w/w%、塩化ベンザルコニウム0.05w/v%、グリセリン エスコ品番EA922CT-2A 液性中性 効果消毒
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷


手指の洗浄 消毒剤 モノタロウ 動画あり
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。 非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン エタノール濃度(w/w%)57.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)65
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話(呼出確認灯点灯) 親機からの受話音量切替(3段階)
シリーズNBM シリーズ 材質樹脂、メタルプラグ 形状ハンド形 モダンホワイト 質量(g)300 消費電流(mA)待受時5mA、最大40mA 通話方式拡声同時通話方式
1台
8,998 税込9,898
欠品中

除菌力が自慢のアルコール製剤です。危険物に該当しません。
商品タイプ詰替え用 成分エタノール 50.18%、DL-リンゴ酸 0.35%、グリセリン脂肪酸エステル 0.30%、DL-リンゴ酸ナトリウム 0.06%、精製水 49.11% 寸法(mm)206×132×290 液性弱酸性 効果除菌
1個(5L)
4,498 税込4,858
当日出荷

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8 極性センタープラス 定格入力AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々なウイルス、細菌に効く手指消毒用アルコール。指定医薬部外品です。
用途手洗いをした後に水気を切ってから、手指に本品を スプレーし、塗り広げて乾かす。 感染症対策に使用する場合は、一定時間ごとに手指に本品をスプレーし、塗り広げて乾かす。 効果消毒 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4 成分濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム 段数積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合) エタノール含有率(%)エタノール76.9~81.4vol% 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 ホワイト 質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19 電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器) 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1セット
4,368 税込4,805
当日出荷

家族の清潔習慣に!幅広いバイ菌をすばやく消毒。手肌にやさしい保湿成分配合。液体タイプで、素早くなじみ、さらっとした使用感。
成分ベンザルコニウム塩化物(0.05W/v%)、エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na 効果手指・皮膚の洗浄・消毒 エタノール濃度(v/v%)65 エタノール濃度(w/w%)55 区分指定医薬部外品 シリーズビオレ 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(400mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷