フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト
質量(g)44
材質(ボルト)アルミ
締付トルク(N・m)アルミボルト:11
適合グリーンフレームN
1個
¥358
税込¥394
当日出荷
フレーム外寸と同一サイズで連結できるコネクタです。
新しくアルミダイカストのインナーコネクタが誕生しました。
より軽量に、フレームを連結できます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)19
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)49
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
フレーム外寸と同一サイズで連結できるタイプ。
見た目を重視したい場合にご使用ください。
側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。
側面にもコネクタの取り付けが可能です。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)46
シリーズGF
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)148
1個
¥441
税込¥485
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させて固定できます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)19
1個
¥311
税込¥342
当日出荷
外寸53mmグリーンフレームLの基本コネクタになります。
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
レンチパイプ♯10で六角レンチを延長して使用することで手にかかる負担をより小さくすることができます。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)236
1個
¥628
税込¥691
当日出荷
マルチコネクタインナー型(P50)に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。
工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。
位置調整も簡単に行えます。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミダイカスト/ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ
質量(g)64
シリーズGF
1個
¥660
税込¥726
9日以内出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.37
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.83×10
外寸53mmグリーンフレームLと43mmグリーンフレームGを90°に連結するためのコネクタです。
グリーンフレームGの外寸と同じサイズのコネクタです。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)14.7
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
アウター型のコネクタを使用できないフレームの取り付けに有効です。
適合グリーンフレームS
材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄
質量(g)29
シリーズGF
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
マルチコネクタインナー型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。
アルミボルト仕様に変わりました。
旧アイテムNo.GFJ-215
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)78
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
GF-Sフレーム同士を連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト
質量(g)20
1個
¥194
税込¥213
当日出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
モジュールを連結することで、曲がるコロコンを構成することができます。
取り付けは、GF-N(28mmタイプ)コネクタ・マルチコネクタインナー型S(GFJ-B66)、また側面のSSスロットを利用して固定できます。
材質(金属ケース)アルミ押出材、(樹脂ケース)ポリアセタール、(ホイール部)高密度ポリエチレン、(ピン)ステンレス
1個
¥626
税込¥689
9日以内出荷
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.2
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.28×10
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)139
1個
¥522
税込¥574
当日出荷
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)880
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)60
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
荷台寸法(mm)900×600
荷台寸法(幅)(mm)900
ハンドル高さ(mm)880
構成(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型
ブレーキ種類ストッパー
荷台寸法(奥行)(mm)600
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1個
¥36,515
税込¥40,167
13日以内出荷
構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・アジャスタM12
1個
¥44,185
税込¥48,604
9日以内出荷
構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・アジャスタM12
1個
¥55,325
税込¥60,858
9日以内出荷
構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・アジャスタM12
1個
¥55,261
税込¥60,787
9日以内出荷
構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・アジャスタM12
1個
¥55,324
税込¥60,856
9日以内出荷
構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型、(棚板)メラミンボードt=17、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・アジャスタM12
1個
¥95,980
税込¥105,578
9日以内出荷
構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型、(棚板)メラミンボードt=17、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・アジャスタM12
1個
¥95,980
税込¥105,578
9日以内出荷
奥行(mm)600
間口(mm)900
構成(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームF50、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・アングルコネクタインナー型、(クリーンファン)Φ50フレームキャスターブレーキ付×4
構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型、(棚板)メラミンボードt=17、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・アジャスタM12
1個
¥95,980
税込¥105,578
9日以内出荷
構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型、(棚板)メラミンボードt=17、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・アジャスタM12
1個
¥95,980
税込¥105,578
9日以内出荷
関連キーワード