47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ヤザワコーポレーションプラグが変形!海外用電源プラグマルチタイプ
エコ商品
海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。 A・C・O・BF・SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。
プラグ形状A、C、O、BF、SE ホワイト 質量(g)37 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×182×48 定格入力電流(A)10 アズワン品番65-0526-46 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


日本専用マルチタイプ電源変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
世界中の電源コンセントプラグが使用可能。海外の電気製品を日本で使いたい人に最適。
プラグ2P 質量(g)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×36 適合プラグ(タイプ)BF、B3、C、CB、SE、O、O2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
パープル コンセント形状A/C/CB/SE/O/BF/B3/B 定格入力電圧(V)250 定格入力電流(A)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界各国の電源コンセントに対応!訪問国に合った電源形状に応じて5タイプに変形し、 日本仕様の電気製品を使用可能にします。一体型なので、組立型のように構成部品を紛失する心配がありません。2個口コンセント対応(A・Cプラグ)。これ1つで2つの電気製品が使えます。コンパクトなマルチタイプ。 従来の変換コネクタ1個分のサイズです。
対象地域A:アメリカ・カナダタイプアメリカ、カナダ、メキシコ、フィリピン、ブラジル、グァム、サイパン、台湾、他B:中近東タイプインド、インドネシア、ネパール、ケニア共和国、南アフリカ、他C/SE:ヨーロッパタイプスイス、マレーシア、スペイン、スウェーデン、イタリア、フランス、ドイツ、インドネシア、韓国、他O:オーストラリアタイプオーストラリア、ニュージーランド、中国、フィリピン、他BF:イギリス・香港タイプイギリス、アルゼンチン、シンガポール、香港、インド、マレーシア、他オス側 :A、B、C/SE、O、BFタイプ対応メス側1:A、B、C/SE、O、BFタイプ兼用メス側2:A、Cタイプ兼用
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ヤザワコーポレーション海外用マルチ変換プラグUSB付2A
エコ商品
大人気HPM4の2Aタイプがついに登場。iPadやタブレット端末も充電できます。 5タイプのコンセントに対応しているので、渡航先でもお手持ちの電化機器が使えます。
プラグタイプA、C、O、BF、SEタイプ ホワイト 質量(g)約97 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×90×30 定格入力電流(A)6 プラグ形状A、C、O、BF、SE RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
1個
1,998 税込2,198
欠品中

ヤザワコーポレーション国内用マルチ変換プラグ
インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。 これ一つあれば8種類のプラグ形状(B/C/O/SE/BF/B3/O2/CB)を日本Aタイプに変換できます。 13A(1400Wまで)の大容量タイプです。
材質ポリカーボネート ホワイト 質量(g)30 定格電圧(V)AC125 定格入力電圧(V)125 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×47×44 機能絶縁カバー:なし、アース端子付 (アース線は付属しておりません) 容量(W)合計1400まで プラグB、C、O、SE、BF、B3、O2、CBタイプ 定格入力電流(A)13
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

TR-AD6W 電源変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ電源変換アダプタ
エコ商品
世界中の電源コンセントプラグが使えます。 インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。 定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。 世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。 マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。 海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。 ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。
差込口ノーマルタイプ×1個口 仕様【絶縁キャップ】なし 材質ポリカーボネート(難燃材) 形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプ 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格容量13A125V合計1300Wまで シャッターなし 適合地域日本国内のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

タイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。 電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。
コード長さ(m)1 口数3個口 プラグタイプA、C、O、BF、SEタイプ 質量(g)約184 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)AC100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×100×23 定格入力電流(A)7 プラグ形状A、C、O、BF、SE RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状3P 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26 定格容量15A・125V(1500Wまで) アース端子 差込口3P・1個口 プラグ形状2P
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

ACプラグの変換アダプター。海外仕様のCタイプから日本仕様のAタイプに形状を変換。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数接地形2P(2P・3WGND) 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様極配置:引掛形→平刃形
1個
979 税込1,077
当日出荷

変換アダプター 3P→2P モノタロウ 動画あり
3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき 差込口3P・1個口 プラグ形状2P(アースコード付き) 仕様アースコード付き コンセント形状3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28 定格容量125V・15A・1500W RoHS指令対応(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション海外用電源プラグB3タイプ
エコ商品
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状海外 - B3タイプ 質量(g)約35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×49×36 アズワン品番65-0526-80 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力250V10A 使用可能国イギリス・インドネシア・南アフリカ共和国・中国・香港など
1個
459 税込505
当日出荷

工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数4 定格電流(A)20 仕様4P防雨プラグ付 定格電圧(V)3相200 コンセント個数1ツ口 コンセント形状接地3P 20A 200V 使用場所屋外 特性防雨
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


棚下照明マルチコンパクト (省エネタイプ)用の電源コードになります。
寸法(mm)500 取扱説明書(5.65MB)
1本
769 税込846
12日以内出荷

ヤザワコーポレーション海外用電源プラグCタイプ
エコ商品
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
ホワイト 質量(g)約15 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15 定格入力電流(A)6 アズワン品番65-0526-76 プラグ形状Cタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国ドイツ・フランスイタリア・中国・香港・韓国など
1個
299 税込329
当日出荷

海外150国以上で利用できる海外コンセントマルチ変換プラグ 海外でスマートフォン・デジタルカメラ・ノートPC等を充電することが可能です。
ホワイト セット内容海外トラベルアダプタ、携帯用トラベルポーチ付属 質量(g)約65(各プラグ合計) 交流電圧(V)125~250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×41×50 アズワン品番65-2350-80 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国海外150カ国以上
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

BUFFALO(バッファロー)コンセント付きAC充電器 USB×3 3.6A ホワイト
エコ商品
コンセント×2/USB 3ポート搭載。スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect。隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグ。マルチボルテージ100~240V
ホワイト 質量(g)約105 端子形状USB Type-A(メス)×3、コンセント×2 出力電圧DC5V (USB Type-A) 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×95(ACプラグ収納時) 動作環境(保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80% 保証期間1年間 定格容量(W)1400(2口合計/コンセント×2) USBポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流1ポート(Type-A) 最大 2.4A/3ポート合計(Type-A) 最大 3.6A
1台
1,498 税込1,648
翌々日出荷

BUFFALO(バッファロー)コンセント付きAC充電器 USB×3 3.6A ブラック
エコ商品
コンセント×2/USB 3ポート搭載。スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect。隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグ。マルチボルテージ100~240V
ブラック 質量(g)約105 端子形状USB Type-A(メス)×3、コンセント×2 出力電圧DC5V (USB Type-A) 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×95(ACプラグ収納時) 動作環境(保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80% 保証期間1年間 定格容量(W)1400(2口合計/コンセント×2) USBポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流1ポート(Type-A) 最大 2.4A/3ポート合計(Type-A) 最大 3.6A
1台
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ケース入りのため、すぐにご使用になれます。 電圧計付、アース付の電源プラグコード付です。 ワールドワイドなマルチコンセント付、端子台タイプも製作できます。 ヒューズを内蔵しています。
用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。 質量(g)800 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 制御方式位相制御 本体寸法(mm)120×120×55 定格電流(A)11 容量(kVA)1.1 設定方式手動設定(設定器内蔵) 絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地 DC500Vメガーにて 50以上 相数単相 絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間 周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減) 定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10% RoHS指令(10物質対応)対応 最小負荷電流(mA)100 出力電圧調整範囲(%)入力電圧の15~98
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)コンセント付きAC充電器 USB×2 2.4A ホワイト
エコ商品
コンセント×2/USB 2ポート搭載。スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect。隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグ。マルチボルテージ100~240V
ホワイト 質量(g)約100 端子形状USB Type-A(メス)×2、コンセント×2 出力電圧DC5V (USB Type-A) 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×95(ACプラグ収納時) 動作環境(保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80% 保証期間1年間 定格容量(W)1400(2口合計/コンセント×2) USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流1ポート(Type-A) 最大 2.4A/2ポート合計(Type-A) 最大 2.4A
1台
1,198 税込1,318
翌々日出荷

BUFFALO(バッファロー)コンセント付きAC充電器 USB×2 2.4A ブラック
エコ商品
コンセント×2/USB 2ポート搭載。スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect。隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグ。マルチボルテージ100~240V
ブラック 質量(g)約100 端子形状USB Type-A(メス)×2、コンセント×2 出力電圧DC5V (USB Type-A) 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×95(ACプラグ収納時) 動作環境(保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80% 保証期間1年間 定格容量(W)1400(2口合計/コンセント×2) USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流1ポート(Type-A) 最大 2.4A/2ポート合計(Type-A) 最大 2.4A
1台
1,198 税込1,318
翌々日出荷

屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一台で様々なバッテリーを充電 「My Charger Multi U」は、サイズや端子形状の異なる様々なリチウム充電池に対応しており、 一台で様々なバッテリーを充電することができます。 荷物を減らしたい旅行や出張の際も、複数の充電器も持ち歩くことなく便利です。 各種デジタルカメラ&ビデオカメラ用バッテリーの充電が可能 リチウムイオン充電池 3.6V、3.7V、7.2V、7.4V バッテリーの電圧を自動で判別適切な電圧でバッテリーを充電 様々なバッテリーの計上や充電端子の位置に対応 充電端子を調節 約5~45mmが可能 バッテリーに合わせて充電端子の幅を変えることができるので、コンパクトデジカメや一眼デジタルカメラ、ビデオカメラのバッテリーを充電できます。 充電端子の幅を調節:約5~45mmまで可動 バッテリーサイズ:約15~50mmまで対応 バッテリーは、充電器のスライド式のカバーでしっかりと固定できます。 ニッケル水素充電池も充電可能 単3形(1~2本)、単4形(1~2本)を充電 ※アルカリ電池などにはご利用いただけません。 USBから簡単充電ができます DC 5V・1000mA 出力のUSB電源に対応 本製品は、USB電源(5V/1A)に対応しており、様々なUSB充電器から充電できます。 家庭用コンセント(USB-AC充電器)や自動車のシガーソケット(USBカーチャージャー)の電源をご利用ください。 ※USB電源は付属しておりません。別途ご用意ください。 コンパクト・軽量なマルチ充電器 手の平に収まるので持ち運びも便利 軽量約53g
セット内容本体・USBケーブル・説明書(保証書) 寸法(mm)約60×27×100~140(スライド式) 質量(g)約53 電圧(V)DC3.6・3.7・7.2・1.2対応 出力DC4.2V(700mA)DC8.4V(450mA)DC1.4V(700mA) 入力USB 5V(1000mA) 保証期間購入日から6ヶ月間 適合バッテリーリチウムイオン充電池(幅:15~50mmまで)、ニッケル水素電池(単3形、単4形) 充電可能本数4 充電端子約5~45mmまで幅を調整可能 タイマー機能リチウムイオン充電池(10時間)、ニッケル水素電池(5時間)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

クリスタルアイ USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ 室内照明/アウトドア照明/防災 従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用フラットパネルライト。 面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。 本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。 電源はUSBですので、 PCやコンセント、モバイルバッテリーやソーラーパネル、車のシガーソケットなど、あらゆる場所から電源を取ることができ、利用シーンを選びません。 ポータブルに使用するも良し、固定して使用するも良しのマルチに使えるLEDライトです。 ~~~~ 使い方いろいろ ~~~~ ・クローゼット・押し入れ・物置・ガレージなどの収納スペースに ・本棚・ディスプレイ棚・キャビネット・水槽の照明として ・夜釣り・キャンプなどのアウトドアに ・仕事・勉強・作業などのデスクワークに ・写真撮影のライティングに ・停電や災害時の防災用品として ・車のルームランプ、ラゲッジランプ、キャンピングカーに ■スーパースリムフラットパネルLEDライト本体 1個 ■面発光LEDシステム ■USB給電(microUSB TypeB) DC5V ■ON/OFFスイッチ付き ■消費電力:4W ■ルーメン:350lm ■色温度:6000K ■本体サイズ:150mm×100mm×7.5mm ■本体重量:115g ■LED切れ保証書付き(お買い上げ日より1年) 【カラー】 ブラックタイプ 【注意事項】 ※防水タイプではありませんので、湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用にならないでください。 水掛かりなどは保証対象外となります。 ※USBケーブルは付属いたしません。
ブラック グリーン購入法適合
1セット
6,698 税込7,368
5日以内出荷

アール・エフ・ヤマカワクランプ式マルチコンセントタップ
コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップです。デスクやテーブル、カウンター等の天板にねじ式クランプで固定でき、手の届きやすい位置にコンセントが設置できます。 プラグはトラッキング防止スリーブ付きのL型プラグです。
材質合成樹脂 寸法(mm)W50×D73×H110(天板上66) 質量(g)400 定格電圧コンセント:100V屋内用、USB:入力100V屋内用、出力5V 3A(Type A/C合計) コード長さ(mm)2000 生産国ベトナム
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)集じん機
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 仕様連動付き(無線のみ) 付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容1台 タイプ紛じん専用 ホース内径(Φmm)28 ホース長さ(m)5 騒音値(dB)56~67(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6 使用電池マルチボルト蓄電池 真空度(kPa)20.1 使用可能時間(分間)ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120 長さ(mm)331 幅(mm)408 高さ(mm)369 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 仕様連動付き(無線のみ) タイプ紛じん専用 電源(V)36 ホース内径(Φmm)28 ホース長さ(m)5 使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時 騒音値(dB)56~67(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6 使用電池マルチボルト蓄電池 真空度(kPa)20.1
1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントプラグ3口とUSB はType-C 1 ポート(最大30W)とType-A 3 ポート(最大2.4A)搭載。手のひらサイズのケーブルを収納可能なUSB給電機能付マルチタップ。
USBポート数Type-C×1、Type-A×3
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷

クリスタルアイ。USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ。室内照明/アウトドア照明/防災。従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用フラットパネルライト。面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。電源はUSBですので、 PCやコンセント、モバイルバッテリーやソーラーパネル、車のシガーソケットなど、あらゆる場所から電源を取ることができ、利用シーンを選びません。ポータブルに使用するも良し、固定して使用するも良しのマルチに使えるLEDライトです。~~~~ 使い方いろいろ ~~~~。・クローゼット・押し入れ・物置・ガレージなどの収納スペースに。・本棚・ディスプレイ棚・キャビネット・水槽の照明として。・夜釣り・キャンプなどのアウトドアに。・仕事・勉強・作業などのデスクワークに。・写真撮影のライティングに。・停電や災害時の防災用品として。・車のルームランプ、ラゲッジランプ、キャンピングカーに。スーパースリムフラットパネルLEDライト本体 1個。面発光LEDシステム。USB給電(microUSB TypeB) DC5V。ON/OFFスイッチ付き。消費電力:4W。ルーメン:350lm。色温度:6000K。本体サイズ:150mm×100mm×7.5mm。本体重量:115g。LED切れ保証書付き(お買い上げ日より1年)。【カラー】。シルバー、ホワイト、ブラックの3色。【注意事項】。防水タイプではありませんので、湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用にならないでください。水掛かりなどは保証対象外となります。USBケーブルは付属いたしません。
シルバー グリーン購入法適合
1セット
6,698 税込7,368
5日以内出荷

持ち運び便利な世界最小、最薄の手のひらサイズのマルチ変換アダプターです。これ一つで7種類(A・C・O・SE・BF・O2・CB:ブラジル)の電源コンセントに対応できます。新規格のBFコンセントとO2プラグに対応した補助プラグ付き。便利な専用ケース付きです。
質量(g)42 定格6A/250V コンセント形状A/C/O/SE/BF/O2/CBタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×90×23(補助プラグ込み/組み立て時) プラグ形状A/B/C/O/SE/BF/B3/O2/CBタイプ
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 仕様連動付き(無線のみ) 付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ、ツールボックス、電池(BSL36B18X)×2、充電器、電池カバー 長さ(mm)331 幅(mm)408 質量(kg)9.5※蓄電池(BSL36B18X)×2個装着時 高さ(mm)369 タイプ紛じん専用 電源(V)36 電圧(V)36 吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25 集塵容量(L)8 ホース内径(Φmm)28 ホース長さ(m)5 使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時 騒音値(dB)56~67(無負荷) 連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120 最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6 使用電池マルチボルト蓄電池 バッテリー容量(Ah)4.0 真空度(kPa)20.1 適合バッテリーマルチボルト蓄電池
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

漏電遮断器付【接地付】引出しコンセントに加え、ドラム本体にもコンセントを装備したマルチタイプ。 引出しコンセントからリール本体まで万全を期した安心設計・完全防雨仕様。 二次側防雨型トリプルコンセントで通電確認ができるパイロットランプ付。 寝かしても使える安定フレーム。 ニュートビプラグは防雨型2P/2P接地付コンセントのどちらにもピッタリはまる新型プラグです。 一次線はコードラックに巻き付けてスッキリ収納。 ケーブルの落下を防ぐフック付。持ち込み許可ラベル等が貼れる便利なネームプレート付。
質量(kg)9.7 トラスコ品番826-5682 漏電遮断器仕様過負荷 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

RS Pro 産業用電源コネクタアダプタ RS PRO RS Pro 産業用電源コネクタアダプタシリーズは、ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションです。ハウジング材質はナイロン 6 及び ABS 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに、 IP20 保護等級で基本的な保護ハウジングを備え、取り付けが簡単な設計になっているため、コネクタのセットアップと設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要なさまざまな環境や産業用途に最適です。 特長と利点: この RS Pro 産業用電源コネクタアダプタは、マルチソケットコンセントを備えた堅牢な設計で、ヘビーデューティな産業環境に最適です ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。 IP20 等級のコネクタハウジングは、基本的な保護性能を備え、安心して使用できます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 ほとんどの業界標準ソケットに対応しています 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流32A、プラグ/ソケットプラグ, ソケット、ポール形式3PE、定格電圧400 V、接続方向ストレート、IP保護等級IP67、色赤、動作温度 Max+40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

RS Pro 産業用電源コネクタユニット、タイプ F Schuko RS Pro の産業用電源コネクタユニットシリーズは、ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションとして最適です。ハウジング材質はナイロン 6 及び ABS 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに IP44 等級では、防滴ハウジングが実現されており、設置が簡単な設計により、コネクタのセットアップと設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要な過酷な環境や産業用途での使用に最適です。 特長と利点: この RS Pro 産業用電源コネクタユニットは、マルチソケットコンセントを備えた堅牢な設計で、ヘビーデューティな産業環境に最適です ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。また、 IP44 等級により、コネクタハウジングに防滴加工が施され、安心感が得られます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 タイプ F ( Schuko )ユニットは、ほとんどの業界標準に対応しています ソケット 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流16A、プラグ/ソケットソケット、ポール形式2PE, 3PE、定格電圧400 V、接続方向ストレート、IP保護等級IP44、色グレー、動作温度 Min-25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷