「マルチソフトケース」の検索結果
クッション性が高くなり、更に安心感のあるバッグインバッグ。ノートパソコンなどの電子機器を傷やホコリから守り、優しく保護。ファスナーが中身を傷つけないよう、バイピング処理をしています。
用途収容物に合わせて選べます。
材質ナイロン、ウレタン(10mm厚)
仕様ファスナー式
ソフトな手触りで、クッション性もあり、大切な機器をキズから守ります。
バッグの中の整理に最適です。
巾着タイプです。
色ブラック
材質ポリエステルジャージ、ポリウレタン
ソフトな手触りで、クッション性もあり、大切な機器をキズから守ります。
バッグの中の整理に最適です。
色ブラック
材質ポリエステルジャージ、ポリウレタン
見開き式だから目的のペンがすぐ見つかります。
消しゴムや替芯など小物収納に便利な小型3連メッシュポケット。
ハサミやのりなど大型小物も収納できるメッシュポケット。
カードとメモ(A7)が入る外側ポケット。
材質ポリエステル
中身が見えて、すっきり収納ができます。裂けにくい丈夫な素材です。
材質本体:PEVA
色透明
厚さ(mm)5
タイプマチ無しタイプ
スマートフォン・携帯電話・デジカメ等の保護ケース!
内側にはスマホやデジカメを保護するソフト生地やクッションを採用。
内側にカードが入るポケット付。
質量(g)90
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×130×23
色ブラック
材質ポリエステル
手帳タイプで装着したままタブレットを使用できる!7.0~8.4インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用したタブレット用ケース。
材質ケース部:合成皮革、ポリエステル バンド部:シリコン
タイプ手帳型
特性スリム、ハンドホールドベルト、フラップベルト、スタンド機能
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
表面の3D(立体構造)メッシュクッションと内部の低反発ウレタンクッションの2層構造がタブレットを衝撃やキズから強力にガードします。
ソフトな内装生地がタブレットを優しく収納します。
取出しやすいダブルファスナーを採用しています。
材質表装/ポリエステル、ウレタン
色ブラック
特性衝撃吸収
仕様アクセサリタイプ = ソフトケース併用可能製品 = MS-911、MS-917寸法 = 175 x 75 x 45mm高さ = 45mm長さ = 175mm幅 = 75mmIEC61243及びEN50110-1、IEC61010-2-031 Cat. III. MS917電圧検出器. 安全性を最優先したこの電圧テスターは、マルチコントローラのあらゆる機能を統合しています。 6 → 600 V ac/dcレベルを測定し、切断された電気回路の導通をチェックすることができます。 伸縮自在なシースが付属するIEC61010-2-031準拠のIP2Xタッチポイントは、導通性の壁との接触を改善します。 MS917は、プロの電気技術者が日常的に使用できる、必携の安全性支援ツールです。 別売りケースあり: - 強化された防水キャンバス - プラスチック製のベルトループ - 両サイドでEclairクローズメカニズムを採用(迅速な開閉)
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44
表示数値部4000
周波数特性40~400Hz(正弦波)
電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3
交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少
電池チェック概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
Flukeツールを適切に保護できます。
高品質なFluke製品は、ぜひFluke専用ケースで保護してください。
C25キャリング・ケースは丈夫なファスナー式キャリング・ケースです。
バッド付きの内部ポケットがあり、外側は高品質ポリエステルでできています。便利なハンド・ストラップが付いており、大部分の人気のあるFluke製デジタル・マルチメーターを運べます。
トラスコ品番765-7561
質量(g)120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×128×64
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
持ち運びに便利なハンドル付きです。
ハンドルを使わないときはケース本体に固定できます。
衝撃吸収効果に優れた低反発ポリウレタンを使用しています。
内装の片面に3D(立体構造)メッシュクッションを採用し、より強力に衝撃から機器を守ります。
ケース底面に底落ちなどから機器を守るウレタンフォームを内蔵しています。
マチ付きの大容量ポケット付きでカードリーダーやCDなどの小物を収納できます。
材質低反発ポリウレタン、PU(ポリウレタン)、ポリエステル
特性衝撃吸収
カバンに入れていても取り出しやすい、取っ手付きのインナーバッグです。
15インチ・15.4インチ・15.4インチワイド・15.6インチワイド・16インチ・16インチワイド・16.4インチワイドサイズに対応しています。
パソコンを衝撃やキズから守る軽量でやわらかなクッション素材を使用しています。
ケース前面には、拡張機能を備えたフロントポケットが付いています。USBメモリやケーブルなど、小物や付属品を収納できます。
インナーバッグを開いて、そのままパソコンを操作できるフルオープンタイプです。
開閉がスムーズでパソコンを出し入れしやすい、ダブルファスナーを採用しています。
用途カバンの中から取り出しやすい「取手付き」の軽量インナーバッグ。
小物をまとめて持ち歩きたいときに最適です。
PCの衝撃を保護するクッション素材使用。
開閉がスムーズなダブルファスナー採用。
ノートPCを収納したまま操作可能。
フロントポケット付。
特性衝撃吸収
仕様(持ち運びタイプ)手提げ
材質ポリエステル
色ブラック
素材生地(ポリエステル)
ポケットファスナー付×1(前面)
気室数1気室
4000カウント、0.7%最高確度
コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可
周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等)
データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可
表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
ピンドットエンボス入り表紙 水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度により様々な表情を見せます。
ワンプッシュで開閉できるので素早くペンが取り出せます。
樹脂製の軽量タイプで、鞄の中でもかさばらないコンパクトボディ。
ムダな仕切りのないフリースペース設計で、コンパクトなのにタップリ収納。
材質ポリプロピレン
幅(mm)185
高さ(mm)20
奥行(mm)59
お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。
IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。
イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。
アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。
幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。
曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。
電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。
交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。
VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。
用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。
マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。
ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール
ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。
自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。
コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。
防塵防水性能IP67
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く)
送信出力10mW-1mW切り替え可
付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ
消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均)
通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28
周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、(リモコン用:421.8000/440.2500)
インピーダンス約2kΩ
定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子)
充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6
チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch
種類特定小電力
接地マイナス接地
通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信)
電波型式F3E(FM),F1D(FSK)
有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
低周波出力最大60mW以上(8Ω)
使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
RoHS指令(10物質対応)対応
最もスタンダードで使い勝手も抜群。
レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。
Vixen 単眼鏡 マルチモノキュラーH6×16の特長
最もスタンダートな6倍で使い勝手も抜群
レンズ全面に反射防止多層膜コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。
屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。
スマートなフォルムが魅力です。
レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。
収納ケース・ストラップ付
マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)
付属品ソフトケース、ストラップ
材質プリズム:BK7
質量(g)59
倍率6倍
保証期間5年
対物レンズ有効径(mm)16
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×70
アズワン品番64-9176-96
明るさ7.3
ひとみ径(Φmm)2.7
アイレリーフ(mm)12
至近距離(m)0.25
実視界(°)9.3
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
シリーズナンバーワンの高倍率 & 至近距離約25cm。
レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。
屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。
スマートなフォルムが魅力です。
レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。
マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)
付属品ソフトケース、ストラップ
材質プリズム:BK7
質量(g)79
倍率8倍
保証期間5年
対物レンズ有効径(mm)20
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×102
アズワン品番64-9176-97
明るさ6.3
ひとみ径(Φmm)2.5
アイレリーフ(mm)11
至近距離(m)0.25
実視界(°)6.8
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
メガネをかけたままでも大丈夫なハイアイポイント設計。しかも約20cmの近距離から焦点が合わせられ、9.0の明るさを実現しています。
長時間の観察でも目が疲れにくい、ハイアイポイント設計です。
屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。
スマートなフォルムが魅力です。
レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。
マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)
付属品ソフトケース、ストラップ
材質プリズム:BK7
質量(g)49
倍率4倍
保証期間5年
対物レンズ有効径(mm)12
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)58×31×33
アズワン品番64-9176-95
明るさ9
ひとみ径(Φmm)3
アイレリーフ(mm)15
至近距離(m)0.2
実視界(°)11.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
持ち運びに便利なショルダーストラップとコインケース、カードポケットもついたマルチに活躍するソフトレザーケースです。
軽くて丈夫なポリカーボネートのケースを、手触りがよく耐久性に優れたソフトレザー素材で包み込んでいます。
ケース背面に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
フラップを開いてご使用ください。
背面にはファスナー付きコインケースが付いており、小銭や貴重品の収納にぴったりです。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
手軽に持ち運ぶことができ、落下を防止するショルダーストラップが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ショルダーストラップ×1
材質ケース本体:合成皮革・ポリカーボネート、ショルダーストラップ:ポリエステル・亜鉛合金、ファスナー:亜鉛合金
対応機種iPhone15
ノイズキャンリング対応。マイクロソフトTeams認証済み。ケースに収納できるBluetoothアダプター(USBドングル)。同時接続2台まで可能。Bluetooth5.2。Jabra マルチセンサーボイス 通話テクノロジー。
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ノイズキャンリング対応。マイクロソフトTeams認証済み。ケースに収納できるBluetoothアダプター(USBドングル)。同時接続2台まで可能。Bluetooth5.2。Jabra マルチセンサーボイス 通話テクノロジー。
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
ノイズキャンリング対応。マイクロソフトTeams認証済み。ケースに収納できるBluetoothアダプター(USBドングル)。同時接続2台まで可能。Bluetooth5.2。Jabra マルチセンサーボイス 通話テクノロジー。ワイヤレス充電パッド付属。
色ブラック
接続方式Bluetooth
イヤホン形状カナル型
1個
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
ノイズキャンリング対応。マイクロソフトTeams認証済み。ケースに収納できるBluetoothアダプター(USBドングル)。同時接続2台まで可能。Bluetooth5.2。Jabra マルチセンサーボイス 通話テクノロジー。ワイヤレス充電パッド付属。
色ブラック
接続方式Bluetooth
イヤホン形状カナル型
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
【クラス最速×帯のこ寿命UP】
同クラス100V機(CB12VA2)と比べ、切断スピードはなんと6倍!
作業時間が短縮され、帯のこ寿命も1.2倍UP!
別売の定置式スタンドとスイッチホルダを使えば現場加工作業にも使用可能
【本体寿命&使いやすさUP】
ダストプレート搭載で粉じん侵入量が35~55%減!
部材に合わせた切断ができる無段変速機構搭載
作業の合間に活躍するフック付き
持ち運びに便利なケース付き(XP仕様のみ)
材料を照らすLEDライト搭載
【充実の安全機能】
2アクションスイッチ搭載
跳ね返りの少ないソフトスタート
過負荷保護機能搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼管、樹脂管、アングル切断等、火花を出しにくい作業
寸法(mm)500×139×305
バッテリー電圧(V)36
帯ノコ寸法(mm)1130×12.5×0.5
最大切断能力(mm)丸パイプΦ120/角パイプ127×120
ノコ刃周速(m/s)1.0~3.2(無段変速)
このコンボ・キットはFluke117デジタル・マルチメーターとFluke323クランプ・メーターを組み合わせたものであり、1つのトータル・ソリューションでトラブルシューティングを生産的かつ効率良く実施できます。このキットには、耐久性に富むC115ソフト・キャリング・ケースが付属しており、機器を保護しながらメーターを簡単に運搬できます。Fluke117デジタル・マルチメーター電気技師によるデザイン。フルークによる設計。VoltAlertテクノロジーによる非接触式の電圧検出。AutoVoltによる自動AC/DC電圧選択。低入力インピーダンス:ゴースト電圧による読み取り値の誤りを防止。大型白色LEDバックライトにより、薄暗い中でも作業可能。真の実効値で非線形負荷を正確に測定。10A(20A過負荷は30秒間)を測定。抵抗、導通、周波数、静電容量。信号変動の最小値/最大値/平均値を記録。片手での使用に適したコンパクトで人間工学に基づいたデザイン。CATIII600Vの安全性評価。Fluke323真の実効値クランプメーター優れた堅牢性。信頼性。高確度、400AAC電流の測定。600VACおよびDC電圧の測定。真の実効値型のAC電圧および電流により、非線形信号を正確に測定。導通検出により、最大40kΩまでの抵抗測定。薄型エルゴノミックデザイン。CATIV300V/CATIII600Vの安全性評価。
仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz(323形は直流電流なし)
アズワン品番64-7717-77-24
校正証明書JCSS校正
1個
¥91,980
税込¥101,178
20日以内出荷
デジタルマルチメーターと必要なアクセサリが揃ったお得なセットです。
トラスコ品番765-7447
セット内容マルチ・メーター(289)とテストリード・プローブセット、ソフトケースのセット
連続使用時間200時間
交流電流(A)0.4~10
直流電流(A)0.4~10
検波方式真の実効値型(RMS)
コンデンサ容量(F)100m
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷