20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ホルダー取付部:ファイン 高さ(mm)96 ピッチ(mm)1.75 奥行(mm)6 ブレードゼットソー 切り幅(mm)0.92 のこぎり板厚(mm)0.6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ホルダー取付部:ファイン 高さ(mm)96 質量(g)22 ピッチ(mm)1.75 奥行(mm)6 ブレードゼットソー 切り幅(mm)0.6 サイズ(mm)33 のこぎり板厚(mm)0.6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ギザギザ刃で一発はがし!下地処理のスピードアップに。ゼットソー マルチ ギザギザスクレーパー!。ハイスバイメタルで高耐久性を実現! ギザギザ刃は下地を傷つけず、スムーズに切断が可能。壁・床・天井の付加物の除去作業に。【ギザギザスクレーパー 30】は間柱、窓枠などの狭い場所に最適。【ギザギザスクレーパー 60】は太い柱や床面、天井などの広い場所に最適。互換性も抜群! スターロック取り付け全機種、OIS(マキタ・HiKOKI・ボッシュ)に適合。
用途天井・床・間柱の下地処理に。窓枠に残った木くず、接着剤の除去に。細釘・フィニッシュネイルの除去に。 ピッチ(mm)1.75 刃長(mm)96 取付部ファイン ブレードゼットソー 切り幅(mm)0.92 のこぎり板厚(mm)0.6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH・マキタ・日立・ファイン兼用
用途FRP・樹脂・金属 刃厚(mm)1
1パック
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH・マキタ・日立・ファイン兼用
用途木工・樹脂・石膏ボード
1パック
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。下地材の幅広切断や際切り切断に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。幅広の切断でも安定感抜群。 仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル 寸法(mm)93×65×13 質量(g)24 ピッチ(mm)1.6 刃幅(mm)65 板厚(mm)0.6 ブレードゼットソー ホルダー(取付け部)Fein 切り幅(mm)0.82 入数1枚
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷


直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。刻み作業、手鋸や丸のこが入らない場所に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。お得な3枚入。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。狭い場所での作業に最適。 仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル 寸法(mm)97×37×13 質量(g)22 ピッチ(mm)1.6 刃幅(mm)33 板厚(mm)0.6 ブレードゼットソー ホルダー(取付け部)Fein 切り幅(mm)0.82 入数3枚
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷


間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
刃渡り(mm)200 ピッチ(mm)1.75 トラスコ品番818-5774 質量(g)53 刃長(mm)200 板厚(mm)0.5 切り幅0.7mm 切り幅(mm)0.7
1枚
599 税込659
当日出荷


工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削 振動数(min-1)6000~20000 電源(V)単相100 電流(A)3.4 消費電力(W)320 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号461 角度(°)振動/左右1.6(計3.2) 周波数(Hz)50/60 電動機直巻整流子電動機 全長(mm)283 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87 仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付 付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス 質量(kg)1.6
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
1枚ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き 歯先衝撃(高周波)焼入れ
1枚ほか
628 税込691
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)