スターロックマックス対応品。木工金属用
用途釘の入った木材の深切り切断に
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
用途軟鉄材などの面一切断に
仕様鉄鋼用 20mm
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様ホルダー取付部:ファイン
高さ(mm)96
ピッチ(mm)1.75
奥行(mm)6
ブレードゼットソー
切り幅(mm)0.92
のこぎり板厚(mm)0.6
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー
付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本, 曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックス
セット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品)
質量(kg)2.1
定格電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
材質バイメタル
マルチツール用ブレード。種類はスターロック マックス (STARLOCK MAX)。適応機種は36V充電式マルチツール CV36DMA。
用途【木材・金属用】釘・銅管の切断等に
厚さ(mm)0.7
マルチツール用ブレード MMW32PC。種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)。適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA。刃幅32mm×80mm/厚さ0.7mm
用途【木材用】厚い木材(2×4材)や深切りポケット切断等に
厚さ(mm)0.7
刃幅(mm)32×80
1個(1個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
マルチツール用ブレード MMD100SB。種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)。適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA。刃幅100mm×50mm/厚さ0.8mm
用途【木材・金属用】2×4材、垂木、間柱などの一発切断等に
厚さ(mm)0.8
刃幅(mm)100×50
1個(1個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
スターロックマックス対応品。木工用
用途厚い木材、深切りポケット切断に
1枚
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
スターロックマックス対応品。表面研磨
用途木材、金属表面の研磨に
1枚
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ワンタッチ式替刃交換タイプで交換しやすいです。ラバー付きで握りやすいグリップです。変則付きでスピードが調整しやすいです。シリーズ共通の10.8V充電式バッテリーが使用可能です。
用途木材の切断、中抜き、接着剤の剥がし作業の際に
セット内容マルチツール本体×1、電池パック×1、AC充電器×1、木材カット用刃×1、木材きわ切用刃×1、スクレーパー×1、サンディングパット×1、サンドペーパー×3
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
コード長さ(m)【充電器】1.8
切断能力(mm)木材約20
振動数(min-1)5000~18000
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(時間)約1
電池パックリチウムイオン
アズワン品番64-3669-23
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
納得の切れ味と耐久性、コスパ最強のマルチソー用のブレードです。OIS、スターロック(プラス・マックス)両方に対応しており、多くのマルチツールにご使用いただけます。全9種類のラインナップから、切る素材や用途に合わせてお選びいただけます。
ブレードOIS、STARLOCK
適合メーカーマキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ
丸ノコ(本体のみ)と専用チップソーを1枚追加したお得なセット。MultiEVOを含めたB+V18Vシリーズの充電池を共用できる。MultiEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能(最大41.3mmまで)。切り込み深さ調節、切断角度調節も簡単に行える
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/マルチツールプラス
質量(kg)2.1
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700
最大切断能力90度=41.3mm、45度=34.9mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
切込深さ(mm)(45°時)34.9
切込深さ(mm)(90°時)41.3
チップソー外径(Φmm)140
チップソー内径(Φmm)10
角度調節切断:0-50度
工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削
振動数(min-1)6000~20000
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号461
角度(°)振動/左右1.6(計3.2)
周波数(Hz)50/60
電動機直巻整流子電動機
全長(mm)283
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87
仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付
付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス
質量(kg)1.6
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード