お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。接着細胞用表面処理済。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。フラット底。フタ付。個包装。
材質PS製
滅菌放射能(γ線)滅菌済
外寸法(mm)85.4×127.6
各ウェルのリム部が高いので、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止します。
間に水等を満たす事ができますので、ウェル内の培地の蒸発を軽減できます。
特殊表面処理により、最高の細胞付着性と増殖性を保証。
各ウェル間が均一であり正確な再現性を保証。
積重ねやすいデザイン。
丸型はウェル間に水などを満たすことができる設計でウェルからのメディウムの蒸発を避けることができます。
ウェル底部の番号表示により、ウェル識別が容易。
フタは常に正しい位置で使用可能なデザイン。
Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。
外寸法(mm)86×128
浮遊細胞、微生物の培養ができるように表面処理がなされていないプレートです。
フタ付きセットで1枚包装されています。
材質ポリスチレン(PS)
仕様細胞培養用マルチディッシュ、表面処理なし
滅菌γ線滅菌済
特殊表面処理を施していませんので浮遊細胞の培養に適しています。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。丸型ウェルは間に水を満たすことができる為、ウェル内の培地の蒸発の軽減が可能。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。材質:PS
浮遊細胞、微生物の培養ができるように表面処理がなされていないプレートです。
フタ付きセットで1枚包装されています。
ウェル数平底 96
本体寸法(mm)85×127.5×14.7
ウェル容量0.3
材質ポリスチレン(PS)
仕様細胞培養用マルチディッシュ、表面処理なし
滅菌γ線滅菌済
1箱(50枚)
¥21,780
税込¥23,958
6日以内出荷
細胞接着に適した培養表面処理が施されています。
各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。
仕様細胞培養表面処理済、ノンパイロジェン、γ線滅菌済
材質PS(ポリスチレン)
付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
材質ポリスチレン
形状平底、フタ付
滅菌放射線照射済
材質本体/PS(ポリスチレン)
表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
底形状フラット(平底)
識別用の英数字コード付き。積み重ねしやすいデザイン。蒸発防止のために溝のあるデザイン。ウェル間が均一なので等しい成長表面積を確保。Non-Pyrogenic
マルチディッシュにセルカルチャーインサートがセットされた製品で、すぐに使用可能。ポリカーボネート製のメンブレン。弱接着系細胞の付着性・増殖性を促進。細胞代謝物移動の研究に最適。ケモタキシスに使用可能。毒性試験、薬効テストなどに利用可能。透過電子顕微鏡での検鏡が可能。すべて4マルチディッシュ入り。フタ付き。
適合ディッシュ:12ウエル
材質メンブレン/PC、その他/PS
識別用の英数字コード付き。積み重ねしやすいデザイン。蒸発防止のために溝のあるデザイン。ウェル間が均一なので等しい成長表面積を確保。Non-Pyrogenic
仕様●材質:ポリスチレン●カラー:ナチュラル●タイプ:フラット●ウェル数:96ウェル●培養面積:0.33cm2●容量:1.55mL●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE
アズワン品番65-4343-15
1セット(100枚)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
。識別用の英数字コード付き。積み重ねしやすいデザイン。蒸発防止のために溝のあるデザイン。ウェル間が均一なので等しい成長表面積を確保。Non-Pyrogenic
仕様●材質:ポリスチレン●カラー:ナチュラル●タイプ:フラット●ウェル数:6ウェル●培養面積:9.6cm2●容量:17mL●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE
アズワン品番65-4343-11
1セット(100枚)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
識別用の英数字コード付き。積み重ねしやすいデザイン。蒸発防止のために溝のあるデザイン。ウェル間が均一なので等しい成長表面積を確保。Non-Pyrogenic
仕様●材質:ポリスチレン●カラー:ナチュラル●タイプ:フラット●ウェル数:4ウェル●培養面積:1.96cm2●容量:1.5mL●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE
アズワン品番65-4343-10
1セット(100枚)
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
識別用の英数字コード付き。積み重ねしやすいデザイン。蒸発防止のために溝のあるデザイン。ウェル間が均一なので等しい成長表面積を確保。Non-Pyrogenic
仕様●材質:ポリスチレン●カラー:ナチュラル●タイプ:フラット●ウェル数:24ウェル●培養面積:1.93cm2●容量:3.5mL●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE
アズワン品番65-4343-13
1セット(100枚)
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
コストメリット抜群。細胞培養用のプレートです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
材質PS(ポリスチレン)
ウェル数8×12
ガスプラズマを用いた培養表面の処理はウェル間・プレート間の均一性を保ちます。
材質PS(ポリスチレン)
蓋の内側のデザインにより、効果的にガス交換ができます。
均質な細胞培養が可能です。
表面には親水性の処理を施しています。
英数字によるラベルがあります。
材質PS(USPクラスⅥ適合)
形状平底 フタ付
規格DNase/RNase/Human-DNA/パイロジェン/Cytotoxicフリー
滅菌ガンマ線照射済
入数1枚×50包
材質ガラス
カバーNo.1Sガラス
径(Φmm)35
IVF用としてFDA認可(510k)を取得してます。
種別1箱(4個/包×30包入)144444
アズワン品番3-5220-01
1箱(4個×30包)
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
材質PS(ポリスチレン)
ウェル形状平底
種別1箱(4個/包×30包入)179830
アズワン品番3-5220-02
1箱(4個×30包)
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
適合組織培養用、フタ付き
滅菌γ線滅菌
ウェル形状平底
材質PS
滅菌済み
滅菌方法γ線滅菌
ウェル数96
1ウェル深さ(mm)11.3
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14
寸法(mm)[フタ]127×85×9
外形寸法(mm)127×85×14
マルチディッシュにセットされていますので、すぐに使用可能です。細胞付着性・増殖性に優れています。ケモタキシスに使用でき、毒性試験・薬効テスト等に利用可能です。透過電子顕微鏡での検鏡が可能です。
材質メンブレン/PC(ポリカーボネート)、その他/PS(ポリスチレン)
細胞低接着Nunc Sphera 表面により、培養容器への細胞接着による細胞の損失を最小限にし、未分化を保った状態での胚様体を形成します。がん細胞などのスフェロイド形成にも利用できます。 形成したEBの品質は均一かつ安定しており、高い再現性を実現できます。 タンパク質やペプタイドにも高い吸着抑制効果があります。 細胞膜と同じ成分の生体適合性があるホスホリルコリン基を有し、細胞接着を抑制します。
滅菌済(SAL10-6)
有効期限4年
関連キーワード