カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(99)
  • パソコン/周辺機器(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 家電(30)
  • 制御機器(22)
  • 電動工具(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)
さらに商品を絞り込む

「マルチフィルター」の検索結果

297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
マルチフィルター エムテートリマツマルチフィルターエムテートリマツ
4,298税込4,728
1袋(100枚)
翌々日出荷
濾過革命<br />油・だし・スープなど何でも濾せる万能クロス 濾過性能が非常に高く、細やかな揚カスまで除去できるので油を長持ちさせられます。<br />植物由来原料100%で自然に優しく、使い捨てなので受けカゴの洗浄も簡単です。(労務軽減)
材質レーヨンパルプ(セルロース)不織布耐熱温度(℃)200サイズ(mm)400×400
マルチ・ドライフィルタ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)マルチ・ドライフィルタジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
68,980税込75,878
1個
15日以内出荷から71日以内出荷
超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。<br />オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。<br />捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。<br />コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。<br />オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。<br />補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。<br />フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。
用途<機械、エレクトロニクス><br />設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策<br />加工機械のセンサー類の保護<br />精密計測機などのエア軸受<br />組立・塗装ラインの製品への異物混入<br />設備のチョコ停対策など。<br /><食品、薬品><br />攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入<br />設備のチョコ停対策など。<br /><医療機器など><br />歯科など医療機器用の洗浄エア。使用圧力(MPa)0.3~0.7固形粒子除去(μm)0.01油分除去(PPMw/w)0.01使用温度範囲(℃)5~60
マルチドライフィルタ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)マルチドライフィルタジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
77,980税込85,778
1個
35日以内出荷
超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。 オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。 捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。 コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。 補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。 フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。
用途<機械、エレクトロニクス> 設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策 加工機械のセンサー類の保護 精密計測機などのエア軸受 組立・塗装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 <食品、薬品> 攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 <医療機器など> 歯科など医療機器用の洗浄エア。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.7油分除去(PPMw/w)0.01固形粒子除去(μm)0.01関連資料(1.73MB)
マルチドライフィルタスケルトン ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)マルチドライフィルタスケルトンジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
129,800税込142,780
1個
35日以内出荷
食品工場でも安心の抗菌・除菌もできる超高性能・圧縮空気用エアフィルタ。 透明だから、エレメントの汚れが一目瞭然! エアの汚れが見え、安全・安心のエアが使えます。 透明ボディーでフィルタエレメントの目視管理が可能。 特殊エンプラボディーで軽量・腐蝕なし(本体)。 除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルタ採用で菌の増殖を抑制。 水洗いがカンタンにでき、煮沸による消毒処理も可能(本体)。 コンパクトサイズで省スペース。 水滴ゼロ・オイルミスト99.99%・0.01μm以上の固形粒子を除去! 圧力損失の少ないエコフィルタ(30%の省エネを実現(メーカー比)CO2削減効果抜群!) 断続的な使用が可能 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。
用途〈食品、薬品〉 攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 〈医療機器など〉 歯科など医療機器用の清浄エア。 〈機械、エレクトロニクス〉 設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策 加工機械のセンサー類の保護 精密計測機などのエア軸受 組立・塗装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。使用温度範囲(℃)5~40使用圧力(MPa)0.3~0.7固形粒子除去(μm)0.01関連資料(1.73MB)
3in1マルチドライフィルター用エレメント 前田シェルサービス3in1マルチドライフィルター用エレメント前田シェルサービス
6,598税込7,258
1個
当日出荷
適合フィルターT-105A-1000T-107A-1000
3in1マルチ・ドライフィルター 前田シェルサービス3in1マルチ・ドライフィルター前田シェルサービス
74,980税込82,478
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去し、超クリーンな乾燥エアーを送ります。 HACCP・ISO対応(安全と安心、環境改善のために)。 圧力損失が少なく高性能。 同心同軸上に第1フィルター、第2フィルター、オイルミストエレメントの3種類のフィルター。 フィルターエレメント交換が簡単。 2個の圧力計でフィルターエレメントの交換時期が目視管理できます。 オートドレン内蔵 ピーコックはオプションです。
エアフォレスト マルチカーボンフィルター ゼンケンエアフォレスト マルチカーボンフィルターゼンケン
4,500税込4,950
1個
翌々日出荷
エアフォレスト用のマルチパワーカーボンフィルターです。
質量(kg)0.645交換目安5年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)42×37.5×1
抗菌仕様マルチドライフィルタ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)抗菌仕様マルチドライフィルタジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
88,980税込97,878
1個
35日以内出荷
3in1マルチ・ドライフィルター用エレメント 前田シェルサービス3in1マルチ・ドライフィルター用エレメント前田シェルサービス
7,498税込8,248
1個
当日出荷から18日以内出荷
3in1マルチ・ドライフィルターの交換エレメントになります。<br />第1エレメントは2年に1度洗浄または交換してください。<br />第2エレメント・オイルミストエレメントはセット交換です。6~10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
クリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータ コガネイクリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータコガネイ
8,198税込9,018
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
取付方式ブラケット付ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口継手付ドレンコック
3in1マルチ・ドライフィルター 白 前田シェルサービス3in1マルチ・ドライフィルター 白前田シェルサービス
59,800税込65,780
1個
5日以内出荷
コンプレッサーエアーの水・油・オイルミストを99.99%除去。0.01μm以上のの固形粒子を除去。1台で3台分のフィルター機能を搭載した独自構想。圧力損失の少ない省エネフィルター。工場内にマッチするホワイト仕様。
適合2次側油分濃度(mg/m2):0.01以下幅(mm)120ホワイト高さ(mm)316使用温度範囲(℃)5/1奥行(mm)138管接続口径3/8最大流量750使用圧力(MPa)0.3-0.97ねじの種類Rc固形粒子除去(μm)0.01
3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン 前田シェルサービス3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン前田シェルサービス
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
本体が透明で、エレメントの汚れが分かりやすく目視管理できます。 特殊エンプラボディ採用で全く腐食がありません。 ハウジング・ボウルは水洗い可能なので清潔です。 除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。 3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。 各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。 コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント) 工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。
ろ過度(μm)0.01ねじの種類Rc付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン使用温度範囲(℃)5~40使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7二次側油分濃度(mg/m3)0.01(ISO 8573-1・JIS B 8392-1・オイル等級1対応)フィルタドレン排出口ドレンコック付
(86129)マルチディスプレイ フィルタ トヨタ(86129)マルチディスプレイ フィルタトヨタ
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
(86129)マルチディスプレイ フィルタ トヨタ(86129)マルチディスプレイ フィルタトヨタ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
高圧用抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター 前田シェルサービス高圧用抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター前田シェルサービス
659,800税込725,780
1個
18日以内出荷
耐圧4MPa SUS 抗菌・除菌 3in1マルチフィルター。<br />食品・飲料工場で不可欠なステンレスSUS316Lを採用。<br />抗菌仕様フィルターの採用で菌の繁殖を抑制。<br />除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルター。<br />現場でのボディの水洗い洗浄が可能。<br />SUS316Lボディで錆をシャットアウト。<br />圧縮空気中の水滴ゼロ・微粒子・オイルミスト99.99%除去。<br />4MPaの高圧使用に耐える堅牢なケース。<br />高圧ブロー成型機(PETボトル成型)に最適!
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~4固形粒子除去(μm)0.01
AIR-MO+3in1マルチ・ドライフィルターセット 前田シェルサービスAIR-MO+3in1マルチ・ドライフィルターセット前田シェルサービス
119,800税込131,780
1式(1式)
翌々日出荷
不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯し、エア品質の著しい低下をお知らせします。
用途エア品質管理用、エレメント交換の見える化材質アルミ、樹脂使用圧力(MPa)0.3~0.7ねじの種類Rcろ過精度(μm)0.01使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンタイプ二次側油分濃度(mg/m3)0.01
抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ 前田シェルサービス抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ前田シェルサービス
79,980税込87,978
1台
当日出荷から18日以内出荷
有害・細菌・カビのないクリーン圧縮空気をつくります。 HACCP対応です。 オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去(除菌性能有り)できます。 抗菌フィルタの採用で菌の繁殖を抑制します。 日本食品分析センターで除菌効果が実証されています。
用途有害細菌・カビ・不純物・オイルミスト・水滴のないクリーンで安全なエアを必要とする用途(抗菌・除菌タイプ)。 かくはん・充填・包装・圧送・洗浄ラインの製品の製造ライン。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97使用流体圧縮空気設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
マルチドラフト用 フィルター アズワンマルチドラフト用 フィルターアズワン
11,400税込12,540
1個
当日出荷から10日以内出荷
フィルターはカートリッジ式で交換が容易です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×66×152
3in1マルチ・ドライフィルターRc1/4インチ 前田シェルサービス3in1マルチ・ドライフィルターRc1/4インチ前田シェルサービス
71,980税込79,178
1個
当日出荷
固形粒子0.01μm以上除去、水滴ゼロ、油滴99.99%除去。(圧力損失の少ないECOフィルターの為、CO2削減効果抜群)食品・医療品・化粧品メーカーに最適! 同芯同軸上に3つのエレメントを持ち、油分、水分の分離から乾燥、0.01μm以上の固形粒子を除去し、段階を経て圧縮空気を超クリーンなエアーにします。 2つの圧力計付きで、エレメントの交換時期を目視管理できます。 第2エレメントは約13000個の穴が開いた筒状の特殊綿が巻き状になっており、数万個の竜巻を起こします。 圧縮空気が通過する際、竜巻と同じ真空状態が起こり、外圧と内圧の差により水滴が気化され、ドライエアーをつくり出します。 その優れた機能を持つことからドライフィルターと呼称されます。 他のオイルミストフィルターと比べ圧力損失が30~50%も低い。
用途NCマシン、3次元測定機、エアーマイクロメーター、リークテスター、レーザー加工機、エアーツール、精密計測機、高級塗装、液晶製造関連、エアーブロー、製紙、化粧品、薬品、医療機器、電子機器製造、その他超クリーンなエアーを必要とする用途付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97管接続口径1/4最大流量(L/min)300(0.7MPa時)ねじの種類Rc寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×101×262使用流体圧縮空気ろ過度(μm)0.01油分除去(PPMw/w)0.01以下(入気温度30℃時)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン用第1フィルター 前田シェルサービス3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン用第1フィルター前田シェルサービス
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
トラスコ品番309-3336適合機種SKT-110A-AB最大流量(L/min)0.7MPa時:500(ANR)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーン機器マルチシリーズミストフィルタ コガネイクリーン機器マルチシリーズミストフィルタコガネイ
8,198税込9,018
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。
使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコック継手付フィルタドレン排出口ドレンコック付
3in1マルチ・ドライフィルター専用圧縮空気品質モニター 前田シェルサービス3in1マルチ・ドライフィルター専用圧縮空気品質モニター前田シェルサービス
89,980税込98,978
1個(1個)
翌々日出荷
3in1マルチ・ドライフィルターのエア品質を常時モニタリングします。<br />エア品質が著しく低下した時に(ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2以下相当)赤色ランプが点灯しお知らせします。<br />エア品質の低下は設備・製品に悪影響を与えます。
トラスコ品番425-2567接続口径1/8全長(mm)59全幅(mm)59使用圧力(MPa)0.3~0.7ねじの種類Rc消費電力0.8W定格入力電圧(V)AC100使用流体圧縮空気流体温度(℃)0~60振動使用振動:1.3mm/S2圧力損失(kPa)0.1以下防水性IPX5処理空気流量(m3/min)(ANR)0.3~1.5使用湿度(%RH)95以下
3in1マルチ・ドライフィルタ(スケルトンタイプ)用交換カートリッジセット 前田シェルサービス3in1マルチ・ドライフィルタ(スケルトンタイプ)用交換カートリッジセット前田シェルサービス
139,800税込153,780
1組
4日以内出荷
ろ過度(μm)0.01
AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルターセット 前田シェルサービスAIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルターセット前田シェルサービス
119,800税込131,780
1式(1式)
翌々日出荷
不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯し、エア品質の著しい低下をお知らせします。
用途エア品質管理用、エレメント交換の見える化材質アルミ、樹脂使用圧力(MPa)0.3~0.7ねじの種類Rcろ過精度(μm)0.01使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンタイプ二次側油分濃度(mg/m3)0.01
AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンセット 前田シェルサービスAIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンセット前田シェルサービス
119,800税込131,780
1式(1式)
翌々日出荷
不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯し、エア品質の著しい低下をお知らせします。
用途エア品質管理用、エレメント交換の見える化材質ポリカ、樹脂使用圧力(MPa)0.3~0.7ねじの種類Rcろ過精度(μm)0.01使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンタイプ二次側油分濃度(mg/m3)0.01
抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルターRc1/4インチ 前田シェルサービス抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルターRc1/4インチ前田シェルサービス
76,980税込84,678
1個
翌日出荷
除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。 工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。 各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。 コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント) 3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。
付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97管接続口径1/4最大流量(L/min)300(0.7MPa時)ねじの種類Rc寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×101×262使用流体圧縮空気ろ過度(μm)0.01油分除去(PPMw/w)0.01以下(入気温度30℃時)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
クリーン機器マルチシリーズミストマイクロフィルタ コガネイクリーン機器マルチシリーズミストマイクロフィルタコガネイ
6,798税込7,478
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
ろ過度(μm)0.01ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコック継手付フィルタドレン排出口ドレンコック付
角型フィルター用 マルチホルダー(100mm幅用) Kenko(ケンコートキナー)角型フィルター用 マルチホルダー(100mm幅用)Kenko(ケンコートキナー)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
100mm幅(4インチ)のフィルターに対応します。ケンコーハーフND4またはND8の100×125mmサイズ他、100mm角のPLフィルターやPRO ND100000、他LEEの「フォトグラフィック樹脂フィルター」に対応します。
ホルダー寸法(mm)100mm幅用
マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PVDF GF25BNPGVシリーズ GVSマルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PVDF GF25BNPGVシリーズGVS
20,980税込23,078
1箱(50個)ほか
7日以内出荷
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。<br />孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。<br />数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。<br />溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME CA GF25BNPGAシリーズ GVSマルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME CA GF25BNPGAシリーズGVS
159,800税込175,780
1箱(500個)
6日以内出荷
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。<br />孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。<br />数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。<br />溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
仕様入数:500個入 メンブレン直径:Φ25mm メンブレン材質:CA メンブレン孔径:0.45μm 有効ろ過面積:4.63 cm2 ハウジング直径: Φ30 mm ハウジング材質:PP(ポリプロピレン) 接続:入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 残液量:310μl未満 最大使用温度: 90℃ 耐圧:80psi 未滅菌 Rohs, Directive 2002/32/CE BSE/TSE, directive 2003/32/CE Conflict mineralsアズワン品番65-3735-39
マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME CA GF25BNPGAシリーズ GVSマルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME CA GF25BNPGAシリーズGVS
20,980税込23,078
1箱(50個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。<br />孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。<br />数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。<br />溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PVDF GF25BNPGVシリーズ GVSマルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PVDF GF25BNPGVシリーズGVS
159,800税込175,780
1箱(500個)
7日以内出荷
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。<br />孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。<br />数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。<br />溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
仕様入数:500個入 メンブレン直径:Φ25mm メンブレン材質:親水性PVDF メンブレン孔径:0.2μm 有効ろ過面積:4.63 cm2 ハウジング直径: Φ30 mm ハウジング材質:PP(ポリプロピレン) 接続:入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 残液量:375μl未満 最大使用温度: 90℃ 耐圧:80psi 未滅菌 Rohs, Directive 2002/32/CE BSE/TSE, directive 2003/32/CE Conflict mineralsアズワン品番65-3735-60
マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PES GF25BNPGSシリーズ GVSマルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PES GF25BNPGSシリーズGVS
20,980税込23,078
1箱(50個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。<br />孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。<br />数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。<br />溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME RC GF25BNPGRシリーズ GVSマルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME RC GF25BNPGRシリーズGVS
25,980税込28,578
1箱(50個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。<br />孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。<br />数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。<br />溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME NY GF25BNPGNシリーズ GVSマルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME NY GF25BNPGNシリーズGVS
20,980税込23,078
1箱(50個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。<br />孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。<br />数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。<br />溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PTFE GF25BNPGシリーズ GVSマルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PTFE GF25BNPGシリーズGVS
20,980税込23,078
1箱(50個)ほか
7日以内出荷
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。<br />孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。<br />数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。<br />溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PTFE GF25BNPGシリーズ GVSマルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PTFE GF25BNPGシリーズGVS
20,980税込23,078
1箱(50個)ほか
7日以内出荷
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。<br />孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。<br />数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。<br />溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
マルチラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRFシリーズ AXYGENマルチラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRFシリーズAXYGEN
1ケース(5パック×960個)
欠品中
AxygenマルチラックMaxymum Recovery(R)チップには、フィルター付きとフィルターなしタイプがあります。Axygen Maxymum Recovery技術は、チップ表面に疎水性を持たせることで、表面張力とサンプルロスを減らし、正確性と精度を向上します。チップへの液残りやサンプルロスを回避したいアプリケーション、特に少量のDNAサンプル、貴重なたんぱく質サンプル、粘性の高いサンプル(グリセリン、Triton-X(TM)など)への使用に適しています。AxygenマルチラックMaxymum Recoveryチップは幅広い容量サイズで、フィルター付きタイプもあり、すべて滅菌済みです。
マルチラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRFシリーズ AXYGENマルチラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRFシリーズAXYGEN
76,980税込84,678
1ケース(5パック×960個)
6日以内出荷
Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃えています。
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:100μL●最大容量:100μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:黄色●滅菌:あり●パッケージフォーマット:960 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-100μLアズワン品番65-3965-04
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら