コンパレータ機能付きで、生産ラインでの検査・合否判定等に役立ちます。出力端子付き。外部装置等に接続できます。表示が見やすい文字高21mmの大型LCD。歪んだ波形も正確に測定できる真の実効値型(SK-4035のみ)
付属品100-57テストリード、896-02ACアダプター、スペアヒューズF31(0.5A/250V)1本
表示4000カウントLCD
文字高(mm)21
機能コンパレータ、レンジホールド
サンプリング10回/秒
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
交流電流(レンジ)400μA、4000μA、40mA、400mA、10A、(分解能)0.1μA、1μA、10μA、100μA、10mA
ヒューズF29(3A/600V)・F30(10A/600V)各1本、F31(0.5A/250V)2本
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用GP-IB&DIOインターフェース。
質量(g)3000
電源(V)AC100
電源AC電源
交流電圧(V)750
抵抗(Ω)100M
直流電圧(V)1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366
交流電流(A)3
直流電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&RS-233インターフェース。
質量(g)3000
電源(V)AC100
電源AC電源
交流電圧(V)750
抵抗(Ω)100M
直流電圧(V)1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366
交流電流(A)3
直流電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
校正証明書付き
1セット
¥209,800
税込¥230,780
77日以内出荷
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定
仕様真のRMS:〇、ヒストリー記録:10kデータ
測定項目DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流、抵抗(2線、4線)、周波数、キャパシタンス、導通テスト、ダイオードテスト、温度
センサーサポート温度センサ:熱電対、測温抵抗体
ディスプレイ4.3インチLCD
通信インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用GP-IBインターフェース。
質量(g)3000
電源(V)AC100
電源AC電源
交流電圧(V)750
抵抗(Ω)100M
直流電圧(V)1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366
交流電流(A)3
直流電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用DIOインターフェース。
質量(g)3000
電源(V)AC100
電源AC電源
交流電圧(V)750
抵抗(Ω)100M
直流電圧(V)1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366
交流電流(A)3
直流電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&RS-232インターフェース。
質量(g)3000
電源(V)AC100
電源AC電源
交流電圧(V)750
抵抗(Ω)100M
直流電圧(V)1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366
交流電流(A)3
直流電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥189,800
税込¥208,780
77日以内出荷
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&RS-232インターフェース。
質量(g)3000
電源(V)AC100
電源AC電源
交流電圧(V)750
抵抗(Ω)100M
直流電圧(V)1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366
交流電流(A)3
直流電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥159,800
税込¥175,780
77日以内出荷
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用GP-IB&DIOインターフェース。
質量(g)3000
電源(V)AC100
電源AC電源
交流電圧(V)750
抵抗(Ω)100M
直流電圧(V)1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366
交流電流(A)3
直流電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&RS-232インターフェース&DIOインターフェース。
質量(g)3000
電源(V)AC100
電源AC電源
交流電圧(V)750
抵抗(Ω)100M
直流電圧(V)1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366
交流電流(A)3
直流電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&DIOインターフェース。
質量(g)3000
電源(V)AC100
電源AC電源
交流電圧(V)750
抵抗(Ω)100M
直流電圧(V)1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366
交流電流(A)3
直流電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&RS-233インターフェース。
質量(g)3000
電源(V)AC100
電源AC電源
交流電圧(V)750
抵抗(Ω)100M
直流電圧(V)1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366
交流電流(A)3
直流電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
校正証明書付き
1セット
¥179,800
税込¥197,780
77日以内出荷
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&RS-232&DIOインターフェース。
質量(g)3000
電源(V)AC100
電源AC電源
交流電圧(V)750
抵抗(Ω)100M
直流電圧(V)1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366
交流電流(A)3
直流電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用GP-IBインターフェース。
質量(g)3000
電源(V)AC100
電源AC電源
交流電圧(V)750
抵抗(Ω)100M
直流電圧(V)1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366
交流電流(A)3
直流電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
本体3年保証(付属品除く)
仕様【揮発性メモリ】512k測定値の履歴を記録、【リモート・コマンド対応】RIGOL、Keysight、FLUKE
付属品電源ケーブル、クイック・ガイド、USBケーブル、4スペア・ヒューズ、2テストリード(黒と赤)、2ワニ口クリップ(黒と赤)、リソースCD
質量(kg)3.2
測定方式10000rdgs/s
ダイオードテスト2.000V/1mA
導通テスト2000.0Ω/1mA
キャパシタンス(F)2.000n~10.0m
電圧レンジ(V)(直流)200.000m~1000.00、(交流)200.000m~750.000
抵抗値(Ω)200.000~100.000M
電流レンジ(直流)200.00μA~10.0000A、(交流)20.0000mA~10.00000A
周期(周波数)3Hz-1Mhz(200mV~750V)
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
ACまたはAC+DCで真の実効値を測定できます。
CSV形式のデータログを外部USBメモリへ連続記録が可能です。
付属品電源コード・テストリード(GTL-207)
寸法(mm)265×107×302
質量(kg)約2.9
電源AC100/120/220/240V±10% 50/60Hz
最高温度(℃)-200~300
表示50000カウント、デュアル表示
機能キャパシタンス・周波数・周期・導通テスト・ダイオードテスト・リラティブ・コンペア
インターフェースUSBデバイスポート、データログ用USBポート
レンジDCV/500mV~1000V・5レンジ、ACV/500mV~750V・5レンジ、DCA/500μA~10A・6レンジ、ACA/500μA~10A・6レンジ、Ω/500Ω~50MΩ・6レンジ
消費電力(VA)最大15
アズワン品番1-3886-04-20
校正証明書一般校正
1台
¥97,980
税込¥107,778
14日以内出荷
ACまたはAC+DCで真の実効値を測定できます。
付属品電源コード・テストリード(GTL-207)
寸法(mm)265×107×302
質量(kg)約2.9
電源AC100/120/220/240V±10% 50/60Hz
表示50000カウント、デュアル表示
機能キャパシタンス・周波数・周期・導通テスト・ダイオードテスト・リラティブ・コンペア
インターフェースUSBデバイスポート
レンジDCV/500mV~1000V・5レンジ、ACV/500mV~750V・5レンジ、DCA/500μA~10A・6レンジ、ACA/500μA~10A・6レンジ、Ω/500Ω~50MΩ・6レンジ
消費電力(VA)最大15
アズワン品番1-3886-03-20
校正証明書一般校正
1台
¥85,980
税込¥94,578
14日以内出荷
3ch入力でリーク電流、負荷電流、電圧を記録
電源品質の記録可能(5020のみ)
60,000件の大容量データを記録
1ch使用時で60,000件、全3ch使用時では、
各ch20,000件のデータが記録可能
ローパスフィルター搭載で高調波成分の有無の確認が可能
(カットオフ周波数=約160Hz)
検出値を超えるとLEDが点滅
リコール機能
最近の記録10件(日時記録値)を本体で確認可能
ノーマル記録モードでは記録件数、
その他の記録モードでは各チャンネルごとに検出件数を確認可能
ワンタイム/エンドレス方式切換え
ワンタイムONメモリがいっぱいになると記録を停止
ワンタイムOFF(エンドレス)
古いデータから上書きして最新のデータを残します
付属品7148(USBケーブル)、9118(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、PCソフトウェア「KEWLOGSoft2」、取扱説明書、クイックマニュアル、インストールマニュアル
適合規格IEC 61010-1:2001 CAT.III 300V 汚染度2、IEC 61326(EMC規格)
測定方式真の実効値演算
動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング)
表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合”OL”表示
入力点数3ch
使用電池DC6V:単3アルカリ乾電池LR6×4本/外部電源:専用ACアダプタ(DC9V)
連続使用可能時間約10日(単3形アルカリ乾電池LR6)
使用温湿度範囲-10℃~50℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)
サンプリング周期ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒
オートパワーオフスイッチ操作後約3分で電源OFF(記録停止時)
警告電池電圧:4段階電池マーク表示
測定間隔約100ミリ秒(実効値)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)111×60×42
使用環境条件屋内仕様、高度2000m以下
電圧レンジ(V)8309(600Vタイプ):600
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質
電流レンジ8146(30Aタイプ):100/1000mA/10/30A、8147(70Aタイプ):100/1000mA/10/70A、8148(100Aタイプ):100/1000mA/10/100A、8121(100Aタイプ):10/100A、8122(500Aタイプ):50/500A、8123(1000Aタイプ):100/1000A、8128(5Aタイプ):5A/(50A)、8127(100Aタイプ):10A/100A、8126(200Aタイプ):20A/200A、8125(500Aタイプ):50A/500A、8124(1000Aタイプ):100A/1000A、8130(1000Aタイプ):100/1000A
最大動作電圧(V)AC9.9ms、AC14ピーク
ループ診断に特化した高性能モデル
20mA SIMULATE(SINK)機能
24Vループ電源供給と同時に出力信号を高確度測定
HART/BRAIN通信用抵抗(250Ω)内蔵
サブディスプレイにスパン%表示が可能
多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック)
単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源
小型・軽量ハンドヘルドサイズ
付属品携帯用ケース(B9108NK)/発生測定用リードケーブル(赤黒1組/98064)/アルカリ単3乾電池/取扱説明書
表示セグメントLCD
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42
電源自動OFF約20分(設定により解除可)
応答時間300ms
電池寿命(時間)50
使用温湿度範囲-10~55℃ 20~80%RH(結露がないこと)
保存温湿度範囲-20℃~60℃ 90%RH(結露がないこと)
安全規格EN61010-1、EN61010-2-030
EMC規格EN61326-1 Class A Table2、EN550011 Class A Group1
xEV向け大型セル、300 Vまでの大型パックの測定に対応
内部抵抗と開放電圧を同時に測定
動力用小型セル、60 V までの小型パックの測定に対応したレンジ構成
内部抵抗(AC-IR)測定レンジ:30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ
開放電圧測定レンジ:6 V/60 V
インターフェイスにLANを搭載
スイッチメインフレームSW1001, SW1002と組み合わせることで、測定チャネル数を増設できます。また、「BT3561A/BT3562A/BT3563AとDM7276」、「BT4560とDM7276」など、2種類の測定器を一括制御し、スキャン測定も可能です。
静電気による測定器の故障を防ぐ
仕様抵抗測定レンジ:30 mΩ(最大表示:31.000 mΩ, 分解能:1 μΩ, 測定電流:100 mA)/300 mΩ(最大表示:310.00 mΩ, 分解能:10 μΩ, 測定電流:10 mA)/3 Ω(最大表示:3.1000 Ω, 分解能:100 μΩ, 測定電流:1 mA)/30 Ω(最大表示:31.000 Ω, 分解能:1 mΩ, 測定電流:100 μA)/300 Ω(最大表示:310.00 Ω, 分解能:10 mΩ, 測定電流:10 μA)/3 kΩ(最大表示:3.1000 kΩ, 分解能:100 mΩ, 測定電流:10 μA)/測定代表確度:±0.5% rdg ±5 dgt/測定電流周波数:1 kHz ±0.2 Hz/測定方式:交流4端子法、電圧測定レンジ:6 V(最大表示:6.00000 V, 分解能:10 μV)/60 V(最大表示:60.0000 V, 分解能:100 μV)/測定代表確度:±0.01% rdg ±3 dgt
付属品取扱説明書×1, 電源コード×1, 使用上の注意×1
質量(kg)2.4
電源AC 100 V ~ AC 240 V, 50 Hz/60 Hz, 35 VA max.
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×295
機能コンタクトチェック機能, ゼロアジャスト機能, パルス測定機能, コンパレータ機能 (Hi/ IN/ Lo), 統計演算機能 (最大30,000データ), ディレイ機能, アベレージ機能, 設定セーブ機能 (パネルセーブ) , メモリ機能, LabVIEW(R)ドライバ対応
インターフェイスLAN (TCP/IP, 10BASE-T/100BASE-TX)/RS-232C (最大38.4 kbps, プリンタI/F兼用)/EXT I/O (37-pin Handler interface)/アナログ出力 (DC 0 V~3.1 V)
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング周期(ms)ΩまたはV (60 Hz):4(EX.FAST), 12(FAST), 35(MEDIUM), 150(SLOW)/ΩV (60 Hz):8(EX.FAST), 24(FAST), 70(MEDIUM), 253(SLOW)/ΩまたはV (50 Hz):4(EX.FAST), 12(FAST), 42(MEDIUM), 157(SLOW)/ΩV (50 Hz):8(EX.FAST), 24(FAST), 84(MEDIUM), 259(SLOW)
応答時間(ms)10
電池の多チャネル測定に最適な、モジュール式のスイッチシステム。
最大66ch (2線)~18ch (4端子対)
インピーダンス計測に配慮した回路設計で測定誤差を低減。
電圧計とバッテリテスタを切り替えて測定が可能。
チャネルごと保護用ヒューズ内臓、万が一の経路短絡時に測定対象の電池を保護。
用途電池セルのOCV測定、内部抵抗測定、外装電位測定に
付属品電源コード ×1, 取扱説明書 ×1, 使用上の注意 ×1, USBドライバCD ×1
質量(kg)3.7
電源AC 100 V~AC 240 V / 30 VA (50/60 Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×132×420
機能チャネル切り替え, 結線方式, スキャン機能, 通信コマンド転送, チャネルディレイ, シールド切り替え
最大入力電圧DC 60 V (DC 60 Vを超える電池パックは接続不可), AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak, 対地間最大定格電圧: DC 60 V
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数2台(2線式 1台 + 4線式 1台,または2線式 1台 + 4端子対 1台)
適合モジュールマルチプレクサモジュールSW9001 (2線式/4線式), マルチプレクサモジュールSW9002 (4端子対)
スロット数(個)3
通信インターフェースLAN, USB, RS-232C (ホスト用,測定器用)
測温抵抗体シミュレートに特化した高性能モデル
14種類の測温抵抗体規格に対応
サブディスプレイに発生抵抗値(Ω)を表示
2・3・4線式に対応。RTDシミュレートを高精度に実現
RTD出力を測温抵抗体温度計として計測が可能
多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック)
単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源
小型・軽量ハンドヘルドサイズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42
応答時間5ms
電池寿命(時間)50
確度(℃)0.3
ディスプレイセグメントLCD
抵抗体【発生部】PT1000/Cu10/ExtraRTD(14type)、【測定部】PT1000/Cu10/ExtraRTD(14種類)
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
熱電対シミュレートに特化した高性能モデル
16種類の熱電対規格に対応
サブディスプレイに発生電圧(mV)表示が可能
mV発生機能により対応熱電対以外のシミュレートが可能
TC出力を温度計として計測可能
多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック)
単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源
小型・軽量ハンドヘルドサイズ
表示セグメントLCD
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42
応答時間300ms
電池寿命(時間)50
確度(℃)0.5
熱電対【発生部】K/E/J/T/R/S/B/L/U/N/C/XK/A/ExtraTC(16種類)、【測定部】K/E/J/T/R/S/B/L/U/N/C/XK/A/ExtraTC(16種類)
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
xEV向け大型セル、300 Vまでの大型パックの測定に対応
内部抵抗と開放電圧を同時に測定
xEV向け大型セル、300 Vまでの大型パックの測定に対応したレンジ構成
内部抵抗(AC-IR)測定レンジ:3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ
開放電圧測定レンジ:6 V/60 V/300 V
インターフェイスにLANを搭載
スイッチメインフレームSW1001, SW1002と組み合わせることで、測定チャネル数を増設できます。また、「BT3561A/BT3562A/BT3563AとDM7276」、「BT4560とDM7276」など、2種類の測定器を一括制御し、スキャン測定も可能です。
静電気による測定器の故障を防ぐ
仕様抵抗測定レンジ:3 mΩ(最大表示:3.1000 mΩ, 分解能:0.1 μΩ, 測定電流:100 mA)/30 mΩ(最大表示:31.000 mΩ, 分解能:1 μΩ, 測定電流:100 mA)/300 mΩ(最大表示:310.00 mΩ, 分解能:10 μΩ, 測定電流:10 mA)/3 Ω(最大表示:3.1000 Ω, 分解能:100 μΩ, 測定電流:1 mA)/30 Ω(最大表示:31.000 Ω, 分解能:1 mΩ, 測定電流:100 μA)/300 Ω(最大表示:310.00 Ω, 分解能:10 mΩ, 測定電流:10 μA)/3 kΩ(最大表示:3.1000 kΩ, 分解能:100 mΩ, 測定電流:10 μA)/測定代表確度:±0.5% rdg ±10 dgt(3 mΩレンジ), ±0.5% rdg ±5 dgt(30 mΩレンジ以上)/測定電流周波数:1 kHz ±0.2 Hz/測定方式:交流4端子法、電圧測定レンジ:6 V(最大表示:6.00000 V, 分解能:10 μV)/60 V(最大表示:60.0000 V, 分解能:100 μV)/300 V(最大表示:300.000 V, 分解能:1 mV)/測定代表確度:±0.01% rdg ±3 dgt
付属品取扱説明書×1, 電源コード×1, 使用上の注意×1
質量(kg)2.4
電源AC 100 V ~ AC 240 V, 50 Hz/60 Hz, 35 VA max.
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×295
機能コンタクトチェック機能, ゼロアジャスト機能, パルス測定機能, コンパレータ機能 (Hi/ IN/ Lo), 統計演算機能 (最大30,000データ), ディレイ機能, アベレージ機能, 設定セーブ機能 (パネルセーブ) , メモリ機能, LabVIEW(R)ドライバ対応
インターフェイスLAN (TCP/IP, 10BASE-T/100BASE-TX)/RS-232C (最大38.4 kbps, プリンタI/F兼用)/EXT I/O (37-pin Handler interface)/アナログ出力 (DC 0 V~3.1 V)
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング周期(ms)ΩまたはV (60 Hz):4(EX.FAST), 12(FAST), 35(MEDIUM), 150(SLOW)/ΩV (60 Hz):8(EX.FAST), 24(FAST), 70(MEDIUM), 253(SLOW)/ΩまたはV (50 Hz):4(EX.FAST), 12(FAST), 42(MEDIUM), 157(SLOW)/ΩV (50 Hz):8(EX.FAST), 24(FAST), 84(MEDIUM), 259(SLOW)
応答時間(ms)10
電池の多チャネル測定に最適な、モジュール式のスイッチシステム。
最大264ch (2線)~72ch (4端子対)
インピーダンス計測に配慮した回路設計で測定誤差を低減。
電圧計とバッテリテスタを切り替えて測定が可能。
チャネルごと保護用ヒューズ内臓、万が一の経路短絡時に測定対象の電池を保護。
用途電池セルのOCV測定、内部抵抗測定、外装電位測定に
付属品電源コード×1, 取扱説明書×1, 使用上の注意×1, USBドライバCD×1
質量(kg)6
電源AC 100 V~AC 240 V / 30 VA (50/60 Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×132×420
機能チャネル切り替え, 結線方式, スキャン機能, 通信コマンド転送, チャネルディレイ, シールド切り替え
最大入力電圧DC 60 V (DC 60 Vを超える電池パックは接続不可), AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak, 対地間最大定格電圧: DC 60 V
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数2台(2線式 1台 + 4線式 1台,または2線式 1台 + 4端子対 1台)
適合モジュールマルチプレクサモジュールSW9001 (2線式/4線式), マルチプレクサモジュールSW9002 (4端子対)
スロット数(個)12
通信インターフェースLAN, USB, RS-232C (ホスト用,測定器用)
xEV向け大型セル、100 Vまでの中型パックの測定に対応
内部抵抗と開放電圧を同時に測定
xEV向け大型セル、100 Vまでの中型パックの測定に対応したレンジ構成
内部抵抗(AC-IR)測定レンジ:3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ
開放電圧測定レンジ:6 V/60 V/100 V
インターフェイスにLANを搭載
スイッチメインフレームSW1001, SW1002と組み合わせることで、測定チャネル数を増設できます。また、「BT3561A/BT3562A/BT3563AとDM7276」、「BT4560とDM7276」など、2種類の測定器を一括制御し、スキャン測定も可能です。
静電気による測定器の故障を防ぐ
仕様抵抗測定レンジ:3 mΩ(最大表示:3.1000 mΩ、 分解能:0.1 μΩ、 測定電流:100 mA)/30 mΩ(最大表示:31.000 mΩ、 分解能:1 μΩ、 測定電流:100 mA)/300 mΩ(最大表示:310.00 mΩ、 分解能:10 μΩ、 測定電流:10 mA)/3 Ω(最大表示:3.1000 Ω、 分解能:100 μΩ、 測定電流:1 mA)/30 Ω(最大表示:31.000 Ω、 分解能:1 mΩ、 測定電流:100 μA)/300 Ω(最大表示:310.00 Ω、 分解能:10 mΩ、 測定電流:10 μA)/3 kΩ(最大表示:3.1000 kΩ、 分解能:100 mΩ、 測定電流:10 μA)/測定代表確度:±0.5% rdg ±10 dgt(3 mΩレンジ)、 ±0.5% rdg ±5 dgt(30 mΩレンジ以上)/測定電流周波数:1 kHz ±0.2 Hz/測定方式:交流4端子法、電圧測定レンジ:6 V(最大表示:6.00000 V、 分解能:10 μV)/60 V(最大表示:60.0000 V、 分解能:100 μV)/100 V(最大表示:100.000 V、 分解能:1 mV)/測定代表確度:±0.01% rdg ±3 dgt
付属品取扱説明書×1、 電源コード×1、 使用上の注意×1
質量(kg)2.4
電源AC 100 V ~ AC 240 V、 50 Hz/60 Hz、 35 VA max.
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×295
機能コンタクトチェック機能、 ゼロアジャスト機能、 パルス測定機能、 コンパレータ機能 (Hi/ IN/ Lo)、 統計演算機能 (最大30000データ)、 ディレイ機能、 アベレージ機能、 設定セーブ機能 (パネルセーブ) 、 メモリ機能、 LabVIEW(R)ドライバ対応
インターフェイスLAN (TCP/IP、10BASE-T/100BASE-TX)/RS-232C (最大38.4 kbps、プリンタI/F兼用)/EXT I/O (37-pin Handler interface)/アナログ出力 (DC 0 V~3.1 V)
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング周期(ms)ΩまたはV (60 Hz):4(EX.FAST)、 12(FAST)、 35(MEDIUM)、 150(SLOW)/ΩV (60 Hz):8(EX.FAST)、 24(FAST)、 70(MEDIUM)、 253(SLOW)/ΩまたはV (50 Hz):4(EX.FAST)、 12(FAST)、 42(MEDIUM)、 157(SLOW)/ΩV (50 Hz):8(EX.FAST)、 24(FAST)、 84(MEDIUM)、 259(SLOW)
応答時間(ms)10
関連キーワード