24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)70 定格電圧(V)110 定格寿命(時間)2000 バルブ径(Φmm)11.5 電球の種類ハロゲン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱線を40%カットし、100Vで点灯できるためダウントランスが不要です。商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球で、器具の前面ガラスが不要なタイプのため、より安全に使用可能です。店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適です。
クリア 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)12 電球の種類ハロゲン
1個
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウシオライティング一般照明用ハロゲンランプ
用途スポット照明、全体照明 口金E11 定格寿命(時間)2000 電球の種類ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)110 種類カバーガラス付 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 ミラー外径(Φmm)70
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11 電球の種類ハロゲン 電圧(V)110 種類ハロゲン電球 バルブ仕上クリア
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類J形 口金GY6.35 全光束(Lm)1000 定格入力電圧(V)12 定格寿命(時間)2000 定格ランプ電力(W)50 色温度(K)3000 適合ソケットHS・310 電球の種類ハロゲン電球
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11 電球の種類ハロゲン 電圧(V)220 種類ハロゲン電球 定格寿命(時間)2000 バルブ仕上クリア
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン
エコ商品
店舗のダウンライト照明などに最適
材質ガラス 全長(mm)70 質量(g)10 径(Φmm)(ガラス球)11.5 口金E11 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン150W形130W
エコ商品
発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。
用途店舗のダウンライト照明などに最適 口金E11 材質ガラス 全長(mm)70 質量(g)10 径(Φmm)(ガラス球)11 消費電力(W)130 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)110 全長(mm)62 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 ミラー外径(Φmm)50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、調光器別売 寸法(mm)吊高149 取付方式配線ダクト取付用 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)15 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)72×258 首振角度(°)首振90・回転360 機能フォーカス機構付、トリミングカッター内蔵、ゴボ取付可能 光源寿命40000時間 容量(VA)22 配光角度(°)21 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光率(%)1~100 調光の可否調光(位相調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源マルチレイアPRO90W相当
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、調光器併用不可 寸法(mm)吊高149 取付方式配線ダクト取付用 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)15 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)72×258 首振角度(°)首振90・回転360 機能フォーカス機構付、トリミングカッター内蔵、ゴボ取付可能 光源寿命40000時間 容量(VA)22 配光角度(°)21 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光率(%)5~100 調光の可否調光(個別調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源マルチレイアPRO90W相当
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、調光器併用不可 寸法(mm)吊高149 取付方式配線ダクト取付用 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)15 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)72×216 首振角度(°)首振90・回転360 機能フォーカス機構付、トリミングカッター内蔵、ゴボ取付可能 光源寿命40000時間 容量(VA)22 配光角度(°)44 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光率(%)5~100 調光の可否調光(個別調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源マルチレイアPRO90W相当
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、調光器別売 寸法(mm)吊高149 取付方式配線ダクト取付用 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)15 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)72×216 首振角度(°)首振90・回転360 機能フォーカス機構付、トリミングカッター内蔵、ゴボ取付可能 光源寿命40000時間 容量(VA)22 配光角度(°)44 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光率(%)1~100 調光の可否調光(位相調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源マルチレイアPRO90W相当
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に 電球の種類ハロゲン 適合ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK) 全長(mm)80 定格電圧(V)110 口金R7S 定格電流(A)1.36 定格ランプ電力(W)150 バルブ径(Φmm)9
1個
665 税込732
当日出荷

投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。 口金R7s 定格電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60Hz 質量(g)34 消費電力(W)10 ライン照射角(°)360 明るさ(Lm)850 防水保護等級IP42
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)4.6 質量(g)44 タイプ屋内用 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間)40000 外径(Φ)×全長(mm)50×66 ビーム角(度)25 定格入力電流(mA)85 電球の種類LED
1個
1,803 税込1,983
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 耐震ハロゲンランプです。 ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)2000 質量(g)10 種類ハロゲン電球 電圧(V)120 電球の種類ハロゲン
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン
エコ商品
店舗のダウンライト照明などに最適
材質ガラス 全長(mm)70 質量(g)10 径(Φmm)(ガラス球)11.5 口金E11 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン
1箱(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69 質量(g)72 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 外形(mm)50 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)110 種類カバーガラス付 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 ミラー外径(Φmm)50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角100W形
種別100W形 狭角 全長(mm)60 直径(Φmm)70 消費電力(W)60 口金E11 本体質量(g)102 ビームの開き(°)10 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン球
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷