こんなお得な商品も!

板ラチェットレンチ 4サイズ
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。
6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。
対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。
電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。
6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。
呼び寸法(mm)8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ
幅(mm)75.8
奥行(mm)25
対応製品レースウェイ、ハンガーレールに対応。
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
刃数72
機能本体360度回転機能付き。
送り角度(°)5
許容締付トルク(N・m)62
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
手のひらサイズのボディーに9機能を搭載したマルチモンキーレンチです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。
海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。
機能はモンキレンチ・ナイフ・波刃ナイフ・ヤスリ・ビット(マイナスドライバー・プラスドライバー+1・プラスドライバー+2)・栓抜き・マイナスドライバーです。
収納、持ち運びに便利な収納ケース付きです。
用途アウトドアなどでの各種作業。
材質(本体)ステンレススチール
機能モンキレンチ・ナイフ・やすり・波刃ナイフ・栓抜き・ドライバー(-)、ビット(+1・+2・マイナス)
材質(ハンドル)アルミ、ABS樹脂
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
インナーソケットでサイズ切替可能
一本で8サイズOK( 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm)
六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ
90山ギア採用ラチェット機構 狭い場所でも細かく動かせる
全長160mmのショートタイプ
本体寸法(mm)35.2×160×31
質量(g)245
材質スチール
関連資料(1.1MB)
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
中央部で回転する為、作業がスムーズに行えます。
タイプ7サイズタイプ
ビット軸径(Φmm)6.35
ソケットサイズ(mm)8/10/12/13/14/17
全長(mm)190
質量(g)400
最大締付トルク(N・m)56.87
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
これ1丁で9~22mmのボルト・ナットを回せます。 角の擦り減ったボルトやパイプもOK!
材質(ヘッド部)鍛造製(シャフト部)炭素工具鋼(焼入済)
全長(mm)225
質量(g)150
使用範囲(mm)9~22
表面処理クロームメッキ
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こんなお得な商品も!

万能ソケット
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。
機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。
ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
狭い所のナットなどをまわす時にヘッド折り曲げ可能。
ラチェット機構付。
材質鋼
ナット対辺(mm)小:23~24/大:30~48
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
簡単な調整に便利な板状スパナです。マイナスドライバーとしてもご使用いただけます。
用途緊急用・携帯用に
色黒
仕様15mm後輪ハブナット、ペダル回し/14mm前輪ハブナット/13mmハンドルポスト引上げ棒ナット、サドルシートピンナット/10mmブレーキ関係、ライト関係/8~9mm泥よけステーナット、カゴ取付
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)65
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
外径(Φmm)28
材質クロームバナジューム鋼
使用範囲(mm)6~21
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
6~15mmの六角ボルト・ナットに適合するスパナです。
材質鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)20×20×全長104
質量(g)60
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ギア数100山/本締め可能/首振り角度183度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに
材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼
寸法(mm)13
材質(本体)クロム合金鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
配管・空調・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。14mmソケット付きでラック工事にも適しています。10mm&14mmのダブルソケット仕様で、10mmのインナーソケットが奥へスライドすることで14mmソケットが使用できます。13mmソケットの切り込み部で蝶ネジ回しが可能です。落下防止コード取り付け穴付きです。72山ギア採用で細やかな動きで狭所作業で威力を発揮します。
用途電気・空調設備工事全般で使用されるボルト・ナット締め緩め作業等。
適合サイズ8、10、12、13、14mm、蝶ネジ
ギア数72(山)
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
高トルク作業に最適な1/2インチ(12.7sq)差込角と、細かい作業に最適な1/4インチ(6.3sq)をミックスさせたヨーロッパ式ツールセット。各サイズ豊富に取り揃え多方面で活躍します。
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
入組点数56
差込角(inch)1/4、1/2
差込角(mm)6.3、12.7
セット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13mm【ビットソケット(-)】4.0/5.5/7.0mm【ビットソケット(+)】No.1/2 ポジ No.1/2【トルクスビットソケット】TX8/10/15/20/25/27/30【ヘックスビットソケット】3/4/5/6mm【エクステンションバー】50/150(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/2インチ【ソケット】10/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32mm【スーパープラグソケット】16/21mm【エクステンションバー】65/250(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】【L型ヘックスレンチ5点】1.0/1.5/2.0/2.5/3.0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
こんなお得な商品も!

板ラチェットレンチ 4サイズ
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
配管・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ギア数72山(送り角度5度)
3.3mm/3.45mm/3.7mm/3.96mm/4.4mm/5.0mmの6種類のニップルに対応するマルチスポークレンチ。
質量(g)50
寸法D(mm)40
寸法B(mm)10
寸法A1(mm)3.3
寸法A2(mm)3.45
寸法A3(mm)3.7
寸法A4(mm)3.96
寸法A5(mm)4.4
寸法A6(mm)5
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。
先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
セット内容90°/100°のボール付きロングフレキシブルヘッド六角棒レンチ(2222L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)、ホルダー
質量(g)370
先端形状六角
アズワン品番65-1943-76
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。
用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。
材質Cr-V鋼
差込角(mm)19.0(6分)
対辺(mm)30/32
ソケット6角
シノの有無有
ギア数48山
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。
用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。
材質Cr-V鋼
差込角(mm)12.7(4分)
対辺(mm)30/32
ソケット6角
シノの有無有
ギア数48山
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。
90°/100°のボール付きロングフレキシブルヘッドレインボーレンチセット。
セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm、ホルダー
質量(g)415
先端形状六角
アズワン品番65-1943-77
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ステンレスとステンレスをねじ込むことで錆びの問題を解決ステンレス製のLキーは、ステンレス製のネジの余分な錆を防ぎますHex Plusによりソケットヘッドネジの寿命が長くなりますロングアームに保持機能が付いており、ネジを工具にしっかりと保持しますロングアームのボールヘッドにより角度をつけての使用も可能Take it easyツールファインダー:サイズに応じて色分け握りやすいホースカバーが付いており、低温でも人間工学に基づいた快適な操作が可能です
全長(mm)123
色ピンク
六角(mm)3
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
使用場所に合わせてコーナーパイプレンチ形状からオフセット型パイプレンチ形状まで変形できるので便利です。
頭部の角度(9段階180°)が変更可能。
本体(ハンドル)はアルミニウム製なので軽くて持ち運びに便利です。
用途狭い箇所や奥行きのない箇所でのパイプの締め緩めに
くわえられる管径(Φmm)34
材質【上あご】クロムモリブデン鋼
全長(mm)250
材質(本体)アルミニウム
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能なマルチアングルボール付六角レンチセット。
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
マルチアングルレインボーレンチ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm、ホルダー
※ボール部では本締めできません。
※1.5・2.0mmには段はございません。
仕様●質量(g):376
アズワン品番68-0851-95
1セット
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
ステンレスとステンレスをねじ込むことで錆びの問題を解決ステンレス製のLキーは、ステンレス製のネジの余分な錆を防ぎますHex Plusによりソケットヘッドネジの寿命が長くなりますロングアームに保持機能が付いており、ネジを工具にしっかりと保持しますロングアームのボールヘッドにより角度をつけての使用も可能Take it easyツールファインダー:サイズに応じて色分け握りやすいホースカバーが付いており、低温でも人間工学に基づいた快適な操作が可能です
通常のパイプレンチでは不可能だった狭所、遮蔽物のある状況でも使用可能
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に
色シルバー
質量(g)639
呼び径(B)最大対応:1-1/2
長さ(cm)27
外径(Φmm)最大対応:49
呼び径(A)最大対応:40A
送り角度(°)送り段階:18°×10段階、ハンドル送り角度範囲:0~180、最小ハンドル送り角度:18°
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。
独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
ギア数100山/本締め可能/首振り角度182度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに
材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼
寸法(mm)12
材質(本体)クロム合金鋼
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ギア数100山/本締め可能/首振り角度184度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに
材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼
寸法(mm)14
材質(本体)クロム合金鋼
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ギア数100山/本締め可能/首振り角度183度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに
材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼
寸法(mm)13
材質(本体)クロム合金鋼
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ギア数100山/本締め可能/首振り角度188度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに
材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼
寸法(mm)24
材質(本体)クロム合金鋼
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ギア数100山/本締め可能/首振り角度187度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに
材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼
寸法(mm)21
材質(本体)クロム合金鋼
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ギア数100山/本締め可能/首振り角度181度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに
材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼
寸法(mm)10
材質(本体)クロム合金鋼
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ギア数100山/本締め可能/首振り角度181度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに
材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼
寸法(mm)10
材質(本体)クロム合金鋼
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ギア数100山/本締め可能/首振り角度180度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに
材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼
寸法(mm)8
材質(本体)クロム合金鋼
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ギア数100山/本締め可能/首振り角度184度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに
材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼
寸法(mm)14
材質(本体)クロム合金鋼
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
全長(mm)385
トラスコ品番102-6448
材質ベリリウム銅合金
質量(kg)1
1丁
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ギア数100山/本締め可能/首振り角度180度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに
材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼
寸法(mm)8
材質(本体)クロム合金鋼
1本
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ