測定範囲(cm)16
材質ポリカーボネート製
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)〔閉じた時〕22×90×5、〔開いた時〕21×160×5
ガイド交換可能で1台3役。30cmを標準装備で別売りのアルミガイドに交換可能で45cmにも60cmにもなり、何台も持ち運ぶ必要がありません。ブレないスライダー付。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規
材質(本体)ステンレス・アルミ、(スーパーネジ)ステンレス・真ちゅう
質量(g)(本体)750、(スライダー)130
本体寸法(mm)455×390×23(90°)
角度精度(mm)(90°において)300につき1以下
1台
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
グッドデザイン賞受賞!紙がスパッと切れるアルミ定規
紙がスパッと切れる
伸ばせば30cm目盛り、たためばペンケースに入る
15度ごとのおおよその角度が測れる
物の高さや深さを測りやすい端(はし)目盛り
材質(本体)アルミニウム、(開閉・ロック部分)PC、POM、ステンレス鋼
質量(g)38
目盛片側15cm、開くと30cm
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)160×30×6
折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
材質PET樹脂
目盛1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
長さ測定、角度の移し取りが容易に出来ます。
厚さ(mm)2
仕様本体片側にミリ目盛り付き竿に5°、10°、30°、45°、60°、90°の角度ポイント付き(許容差±2°)
材質SUS420相当
種類自由スコヤ
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
フリーアングルマルチ専用の交換アルミガイド。
用途フリーアングルマルチに装着するガイド
材質アルミ
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。90°・180°でカチッと止まります。携帯に便利な折りたたみ式です。水に強いので目盛が消えません。
用途長さ測定に使用する折尺
RoHS指令(10物質対応)対応
100mm・150mm・200mm・250mm・300mmの5種類のピッチを打つことができます。ツマミを合わせるだけで簡単にピッチを切り替えられます。墨が注ぎやすいよう墨タンクを取り外せます。ガイド定規の穴にストッパーをセットすると500mmと455mmの位置にマーカーを合わせることができます。ストッパーを移動させて任意の位置に固定することができます。
用途板材に打つビスの間隔を5段階で簡単にマーキングできるマーカー
1本で多機能を備えたマルチツール。全13機能。用途に合わせた役立つ機能満載。ツールはさびにくいステンレス鋼製。
材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ポリプロピレン
厚さ(mm)21
寸法(mm)54×105
質量(g)240
機能ペンチ、ワイヤーカッター、ナイフ、-ドライバー(小)、-ドライバー(大)、+ドライバー、ヤスリ(裏面)、センチ物差し、缶切り、栓抜き、穴開け、ノコギリナイフ、くるみ割り
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
文庫本にピッタリ! マルチに便利な4WAY機能付きルーペ。
読書でも新聞でも辞書でも細かいな文字を見るのに最適です。
倍率は3.0倍の薄型カードタイプルーペになっています。
厚さ0.4mmのフレネルレンズ。
15cm目盛りでものさしとして測ることができます。
薄型素材でできているためしなりが有り曲線も測ることができます。
線を引くにも便利な直線定規。
薄型で文庫本のしおりにピッタリ!
文庫本(縦148×横105mm)からしおりとなる部分が頭少し出るサイズになってます。
文庫本以外の書籍や雑誌にもご使用いただけます。
本体カラーの間に3mm幅の透明ラインがあり行や表の読み取りに便利です。
一行一行を読取り易くし、分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。
行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。
倍率(倍)3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×160×0.4
測定範囲(cm)15
材質(本体)PVC
仕様瞬間読取機能付、薄型手持ちタイプ
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
種類組合せ
材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
8種の機能(ボックスカッター、ボトルオープナー、摺り切りエッジ、マイナスドライバー、プラスドライバー、ボルトレンチ、釘抜き、定規)が備わったマルチツールです。
トラスコ品番253-7546
材質ステンレススチール
幅(mm)18
色ステンレスシルバー
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
セット内容:(+)電工ドライバー #2×150mm、(-)電工ドライバー 6.0×150mm、(+)精密ドライバー #00×75mm、(-)精密ドライバー 2.5×75mm、両口ラチェットレンチ(シノ付) 10×13・17×19mm、両口スパナ 5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32mm、両口スパナ(強力型) 19×24mm、ラジオペンチ 200mm、電工ペンチ 210mm、電工ニッパー 150mm、直尺 150mm、メジャー(ストッパー付) 13mm×2.0m、半田ごて AC100V/60W、鉛フリー半田 1.0mm/15g、ポケットデジタルテスター、モンキーレンチ 200・300mm、六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm。商品ごとの詳しい仕様をご覧いただけます。
1セット
¥50,500
税込¥55,550
翌日出荷
関連キーワード