機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。
動粘度(mm2/s)10.2(基油、100℃)
酸化安定度(kPa)14.7(99℃、100h)
基油鉱物油
危険物の類別非危険物
従来のリチウム系高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製された鉱油に用いたグリースです。
用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受
使用温度範囲(℃)-20~135
増ちょう剤リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン
基油鉱油
動粘度(mm2/s)9.50(基油、100℃)
危険物の類別非危険物
商品タイプリチウムグリース
増ちょう材としてリチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを用い、基油として厳選した合成炭化水素油を用いたグリースです。リチウム系転がり軸受用グリースより、高温で長寿命であるほか、低温での始動性にも優れたグリースです。
用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受
商品タイプリチウムグリース
使用温度範囲(℃)-40~150
滴点(℃)195
外観白褐色バター状
増ちょう剤リチウムセッケン+ナトリウムセッケン
基油合成炭化水素油
動粘度(mm2/s)10.5(基油、100℃)
離油度(%)3.1mass(100℃、24h)
蒸発量(%)0.3mass(99℃、22h)
危険物の類別非危険物
密封軸受のような高速ころがり軸受に適したなリチウムセッケングリースで、大小各種の一般用ころがり軸受にも優れた性能を発揮します。
使用温度範囲(℃)-20~125(目安)
ちょう度(25℃・60回混和)278
滴点(℃)212
増ちょう剤リチウムセッケン
基油鉱油
動粘度(mm2/s)10.2(100℃)
離油度(%)4.0mass(100℃・24h)
危険物の類別非危険物
酸化安定度(kPa)14.7(99℃・100h)
増ちょう剤としてリチウムセッケンおよび特殊ナトリウムセッケンを用い、基油として厳選した合成炭化水素油を用いたグリースです。
使用温度範囲(℃)-40~150(目安)
ちょう度(25℃・60回混和)285(2号)
滴点(℃)195
増ちょう剤リチウムセッケン+ナトリウムセッケン
基油合成炭化水素油
動粘度(mm2/s)10.5(100℃)
離油度(%)2.4mass(100℃・24h)
蒸発量(%)0.3mass(99℃・22h)
危険物の類別非危険物
酸化安定度(kPa)10(99℃・100h)
密封軸受のような高速ころがり軸受に適したなリチウムセッケングリースで、大小各種の一般用ころがり軸受にも優れた性能を発揮します。
使用温度範囲(℃)-20~125(目安)
ちょう度(25℃・60回混和)320
滴点(℃)211
増ちょう剤リチウムセッケン
基油鉱油
動粘度(mm2/s)10.2(100℃)
離油度(%)4.4mass(100℃・24h)
危険物の類別非危険物
酸化安定度(kPa)14.7(99℃・100h)
従来のリチウムセッケン高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。高度精製された鉱油にリチウムセッケンおよび特殊ナトリウムセッケンを増ちょう剤として用いたグリースです。
仕様●増ちょう剤:リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン●外観:淡褐色半固体●基油●▼種類:鉱油●▼動粘度(100℃):9.50mm2/s●ちょう度(25℃、60回混和):315●混和安定度(25℃、10万回混和):342●滴点:200℃●離油度(100℃、24h):3.7mass%●酸化安定度(99℃、100h):35kPa●水洗耐水度(38℃、1h):2mass%●使用可能温度範囲(目安):-20~135℃
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観淡褐色粘ちょう状
使用温度範囲(℃)-50~150
極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度2号
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給油量の削減が可能です。
潤滑性が極めて良好で、耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。
耐水性が優れていますので、水が混入しても軟化が小さく、シール性やチャンネリング性も良好なため、外部からの異物混入を最小限におさえます。
機械的安定性が優れていますので、低温から高温まで過酷なせん断を受けても、ちょう度変化が少なく、水の存在下でのせん断安定性も極めて良好です。
圧送性が良好で、低温下でも優れた圧送性を示します。
防錆性が良好で、過酷な条件下でもさびの発生が認められません。
商品タイプウレアグリース
色淡黄色
使用温度範囲(℃)-20~180
外観淡黄色
増ちょう剤ウレア
基油鉱油
産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。
用途ブロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。
ちょう度260
液色淡褐色
特性耐熱性、防錆性
仕様カートリッジ
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-40~180
使用目的潤滑
主成分精製鉱油、合成油、ウレア
危険物の類別非危険物
ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。
使用温度範囲(℃)-20~200
外観淡褐色粘ちょう状
増ちょう剤ウレア
色淡褐色
危険物の類別非危険物
商品タイプウレアグリース
高度に精製した鉱油タイプの基油に極圧添加剤等を配合したリチウム石けん基グリースです。
潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。
増ちょう剤として耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。
耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。
水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。
圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置に使用するのに適しています。
増ちょう剤リチューム
基油鉱油
色茶褐色
危険物の類別非危険物
特性潤滑、耐水、防錆
商品タイプリチウムグリース
こんなお得な商品も!

グリースニップル B型 黄銅メッキ付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
グリス注入用ニップルです。
角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
タイプB型
仕様黄銅メッキ付
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に
建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに
産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に
成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等
使用温度範囲(℃)-20~200
ちょう度2号
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性
商品タイプウレアグリース
POMはバランスの取れた機械的性質を持つ結晶性樹脂で、特に耐疲労性に極めて優れ、耐クリープ性も良好なエンジニアリングプラスチックです。また、耐摩耗性、耐薬品性、耐クリープ性、寸法安定性にも優れています。
物性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。
耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品
厚さ(mm)10,20,30
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
材質ポリアセタール(POM)
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
サービス分類オーダー・加工
エスコ品番EA441MD-1
1個
¥6,250
税込¥6,875
翌日出荷
耐熱性に優れたエーテル系合成基油を採用し、高温条件下での耐久性に優れる転がり軸受用グリスです。他のウレアグリースに比べ1ランク上の焼付寿命を実現。耐放射線性も良好です。
用途高温条件下で使用する各種転がり軸受の潤滑に。
液色淡褐色
商品タイプウレアグリース
特性耐熱性、耐放射線性、焼付防止
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-40~200
使用目的潤滑
主成分合成油、ウレア
危険物の類別非危険物
関連キーワード