カテゴリ

  • メカニカル部品(282)
  • 電動工具(213)
  • 建材・エクステリア(183)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(150)
  • 物流用品(139)
  • バイク部品(137)
  • ねじ・ボルト・釘(131)
  • 制御機器(104)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(83)
  • 建築金物(51)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 日用品(47)
  • 食品・飲料(46)
  • 電気材料(44)
  • 介護用品(38)
  • 厨房用品(37)
  • 卓上消耗品(31)
  • 空調・電設資材(31)
  • 安全保護具(31)
  • 作業工具(31)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 農業機械(27)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 学童・教育用品(22)
  • 作業服(21)
  • ヘルスケア(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 測定用品(19)
  • 機構部品(17)
  • 農業・園芸資材(17)
  • オフィス家具(16)
  • 医療(15)
  • 防災用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 家電(13)
  • 事務用品(13)
  • 清掃用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 安全標識(11)
  • トラック純正部品(10)
  • 塗料(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • カー用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 切削工具(8)
  • 農具(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 研磨材(7)
  • 溶接用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 空圧工具(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 梱包用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 照明(2)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 縫製用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)

「マルト」の検索結果

2,385件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緑化マルチフェルトVer.600 小泉製麻緑化マルチフェルトVer.600小泉製麻
21,980税込24,178
1巻
3日以内出荷
均質なフェルト状で、柔軟性、透水性、耐久性に優れ、地面への密着が良い。一般雑草用。
用途防草シート材質ポリエステル厚さ(mm)4長さ(m)25質量(g/m2)600使用場所屋外暴露耐候年数(年)10
マルチコネクタアウター型 ノブボルト SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型 ノブボルトSUS(エスユーエス)
498税込548
1個
8日以内出荷
工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。くぼみ部分へドリルネジを取り付けることで、フレームの抜けを防止することができます。下穴をあける際はΦ3.5推奨。ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4x10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
材質本体:アルミダイカスト、ボルト・カラー:ステンレス、ノブ:PA・PP、ナット:アルミ質量(g)67RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
メモリービフィズス菌 クリニコメモリービフィズス菌クリニコ
58,980税込63,698
1ケース
4日以内出荷
ビフィズス菌MCC1274を500億個配合
原材料マルトデキストリン、ビフィズス菌末(ビフィズス菌乾燥原末)、二酸化ケイ素入数1ケース(3gx30本x6個)
スポーツバイク用シートポスト VISION METRON SP SB20 31.6x350 VISIONスポーツバイク用シートポスト VISION METRON SP SB20 31.6x350VISION
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。優れたシートポストは、時間との戦いで安定したパワーを発揮するために不可欠だ。メトロンSB20ポストは、シャフトとヘッドを一体化したカーボンファイバー製モノコック構造で、強靭かつ軽量。20mmのセットバックは、サドルを少し後ろに下げたいライダーに理想的で、調整範囲の中間に位置する。ポストの上部には鍛造合金のミニマル・トップ・クランプを装備し、サドルを確実に固定できる。2本のボルトでサドルの角度を調整できるので、理想的なライディングポジションを簡単に得ることができる。オプティマイズエアロデザインフルカーボンボディ7ミリ径標準レールと7x9ミリ楕円レールに対応超軽量チタンボルト
仕様シートポスト間隔:20長さ(mm)350ニュートラルタイプシートポストシリーズMETRON分野ロード、 トライアスロン、 タイムトライアル、 トラック
ZERO-Gハーネス ハーネス本体のみ 紺 LLサイズ 腿Vタイプ ミドルグレード ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス ハーネス本体のみ 紺 LLサイズ 腿Vタイプ ミドルグレードツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド材質ナイロン、アルミ、スチールサイズLLベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプ ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド材質ナイロン、アルミ、スチールサイズLL最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)ゴム巻き マルチタイプ 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)ゴム巻き マルチタイプ 型式適合品岩崎製作所
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します従来から一定数の人気があり、驚異のグリップ力のゴム材巻き仕様です根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています
付属品ハンドルバンド、ゴム巻材質アルミ製規格国家検定合格品呼び径(A)50口径(A)65
【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)標準仕様 マルチタイプ 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)標準仕様 マルチタイプ 型式適合品岩崎製作所
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮しますスタンダートな標準仕様です根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています吐出側が65Aと50A対応のマルチタイプです。
付属品ハンドルバンド材質アルミ製規格国家検定合格品呼び径(A)50口径(A)65
電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式) KITO(キトー)電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式)KITO(キトー)
559,800税込615,780
1台
3日以内出荷
日本初の回生エネルギーを使用したバッテリ駆動式の電気チェーンブロックです。HiKOKIマルチボルトシリーズの電動工具用バッテリーを使用しています。巻下げ時の回生エネルギーをバッテリーに再充電する機構により長時間の使用が可能となりました。バッテリー残量低下時は昇降速度を自動制限、さらに残量が少なくなると巻上は停止、巻下げのみ可能となります。無線操作式を採用したことにより、完全コードレス化を実現しました。専用収納ケースが付属しているので持ち運びも簡単です。
付属品バッテリー1個、バッテリー充電器1個、専用収納ケース等級M5保護等級製品本体:IP65、送信機:IP55バッテリーHiKOKIマルチボルトシリーズ反復定格40%ED使用環境温度(℃)-10~40フックセルフロッキングフックロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4.0mm×1使用可能時間(分間)60使用環境湿度(%)RH85%以下関連資料(0.78MB)通信距離(m)50
ウィルトンラグ カマル 萩原ウィルトンラグ カマル萩原
7,998税込8,798
1枚
3日以内出荷
オリエンタルなデザイン
用途アラベスク調のデザインがインテリアのアクセントに。ウィルトン織で仕立てることにより、耐久性のあるカーペットになりました。折り畳んでの出荷になります。厚さ(mm)10備考洗濯不可対応ホットカーペット機能低ホルムアルデヒド滑り止め効果なし組成表面:ポリプロピレン100% / 126,000ノット / ヒートセット加工
ウルトライト・ヴァイオレット ガスコンロ専用 スピニング加工マルチパン 18cm カクセーウルトライト・ヴァイオレット ガスコンロ専用 スピニング加工マルチパン 18cmカクセー
999税込1,099
1個
6日以内出荷
ウルトラ級に軽い!側面を薄くしたスピニング加工で驚きの軽量化を実現。内側は焦げ付きにくいダイヤモンドコーティングを施し、焦げ付きにくくお手入れも楽々。丈夫なフチ出しフランジ加工で変形しにくく長くご使用いただけます。調理の量やお好みに応じて選べる22cm~28cmまでのサイズを展開。
材質本体:アルミ、取っ手:フェノール樹脂寸法(mm)全長345×鍋幅197×高さ125質量(g)380サイズ(cm)マルチパン18表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装対応ガスコンロ底面の厚さ(mm)1.8満水容量(L)2.4
【期間限定/マル得】プロジェクター/4100lm/FHD EPSON【期間限定/マル得】プロジェクター/4100lm/FHDEPSON
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
通常型番:EB-FH54。明るい会議室でもはっきり見える明るさ4100lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ3.1Kg。スライド式ヨコ台形補正により台形補正がカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。フルハイビジョンにリアル対応。高精細な映像を投写できます。スクリーンミラーリングやAirPlayに標準対応し、スマートフォン・タブレット・ノートPCからワイヤレスで写真や動画を投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
コントラスト比16000:1(オートアイリス使用時)解像度Full HD主な用途ビジネス入力端子HDMI、USB(タイプA)設置方式置き型、天井引掛(別売オプション)明るさ(Lm)4100投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
【期間限定/マル得】プロジェクター/4000lm/WXGA EPSON【期間限定/マル得】プロジェクター/4000lm/WXGAEPSON
94,980税込104,478
1台
翌日出荷
通常型番:EB-W55。明るい会議室でもはっきり見える明るさ4000lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.6Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。無線LANに標準対応。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
コントラスト比16000:1(オートアイリス使用時)解像度WXGA主な用途ビジネス用入力端子HDMI、USB(タイプA)、USB(タイプB)設置方式置き型、天井引掛(別売オプション)明るさ(Lm)4000投影方式3LCD方式
【期間限定/マル得】プロジェクター/3600lm/FHD EPSON【期間限定/マル得】プロジェクター/3600lm/FHDEPSON
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
通常型番:EB-FH08。明るい会議室でもはっきり見える明るさ3600lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.7Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。フルハイビジョンにリアル対応。高精細な映像を投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
マウス Bluetooth 無線 2.4GHz両対応 静音 チルトホイール搭載 7ボタン Windows Mac iPad 対応 OSMOD エレコムマウス Bluetooth 無線 2.4GHz両対応 静音 チルトホイール搭載 7ボタン Windows Mac iPad 対応 OSMODエレコム
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
シンプルな左右対称形状に、2台接続可能なマルチペアリング機能、作業効率を高めるチルトホイールを搭載。OSMOD(オスモッド)シリーズの7ボタンマウス ワイヤレスモデルです。手の大きな方も使いやすいLサイズです。
用途どんな人でも、どんな機器でも、どんなシーンでも。左右対称のなだらかな形状に本当にほしい機能だけを詰め込んだ、シンプルで使いやすいマウスシリーズ・OSMOD(オスモッド)です。 左右ボタンとチルトホイールに加えて、Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと計7つのボタンを搭載しています。 無料でダウンロードできるソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用してよく使う機能などを割り当てられ、マウスを使った作業を効率化できます。 ※「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみの対応となります。 利き手や持ち方を問わずどんな人にもフィットする、左右対称の楕円形デザイン。長時間の作業でもストレスなく使えます。 ボディの上部と側面に切り替えを施したデザイン。側面は握り心地の良いラバー素材でなめらかに仕上げています。 左右ボタンとチルトホイールには静音スイッチを採用。クリックしてもカチカチ音が響きません。ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載。 ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWebブラウザ使用時の作業効率が大幅に向上します。 パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 最大2台接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で1台まで接続機器を本体に保存できます。接続先は本体上部のスイッチで切り替えられます。 スイッチ一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 ※Bluetooth Low Energyに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売)) 底面のボタンで、マウスの感度を3段階で切り替えられます。使用環境や作業の内容に合わせてポインターの動きを調節できます。 手の大きな方も使いやすいLサイズです。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1、レシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、クイックスタートガイド×1サイズL質量(g)マウス:約82、レシーバー:約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSAndroid15、Windows11/10、iOS18、iPadOS18、macOS Sequoia15、ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:1000/1500/2000対応機種【Bluetooth】BluetoothLowEnergyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Android搭載機【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約65×120×40、レシーバー:約13×19×6機能接続先切り替え:対応(USB2.4GHz無線)保証期間2年間電池寿命最長約2年(アルカリ乾電池使用時の目安)※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数7ボタン※ホイールボタン、チルトホイール含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetoothLowEnergy読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯
マルチコネクタインナー型 ノブボルト SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型 ノブボルトSUS(エスユーエス)
649税込714
1個
8日以内出荷
工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカストボルト・ナット:鉄ノブ:PA・PPカラー:ステンレス質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
マルチユースセパレートスコップ SIGNET(シグネット)マルチユースセパレートスコップSIGNET(シグネット)
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
分割してコンパクトに収納できるスチールスコップです。ストレートとベントの2通りで使えます。マルチユースで、コンパス、ピックになります。ハンドルは握りやすいPPグリップです。ベルトループのあるポーチ付きです。
用途アウトドア、キャンプ、ガーデニング、釣り、防災スコップに材質シャフト部:スチール・PP、ハンドル部:PP、皿部:カーボンスチール寸法(mm)ベルトループ:60以内、皿部:W95×D130質量(g)340グリップ径(Φmm)28ケース寸法(mm)W130×D190×H5組立寸法(mm)W95×D415×H40折りたたみ寸法(mm)W95×D165×H60
フェルトまんまる帽子 アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトまんまる帽子アーテック[学校教材・教育玩具]
228税込251
1個
3日以内出荷
軽くてやわらかい!アレンジ自由なフェルト帽子!軽くてやわらかいフェルト素材の帽子です。シンプルな半円形デザインで、飾り付けや縫い付けなど自由にアレンジ可能。お遊戯会や発表会、ハロウィンなど、さまざまなシーンで活躍します。
セット内容本体のみ材質フェルト寸法(mm)280×150頭囲(cm)56
液晶モニタ  21.5インチ フルHD/ IPS/ウルトラスリム/フレームレス/フリッカーフリー/ブルーライトフィルター/3年保証 VZ229HE-J ASUS(エイスース)液晶モニタ 21.5インチ フルHD/ IPS/ウルトラスリム/フレームレス/フリッカーフリー/ブルーライトフィルター/3年保証 VZ229HE-JASUS(エイスース)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
・薄さ7mmのスタイリッシュなウルトラスリムボディ・ マルチディスプレイに最適なフレームレスデザイン・ IPSパネルの使用で178°の広い視野角を実現・ASUS Eye Care液晶ディスプレイはTUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載することで快適な視聴体験を提供
付属品DisplayPort ケーブル×1ACアダプター×1保証書×1質量(kg)約2.5kg電源AC100~240V消費電力使用時:15.23W以下スタンバイ時:0.5W以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×210×380機能映像エンジンSplendid:搭載ASCRテクノロジー:搭載Trace Freeテクノロジー:搭載Quick Fit機能:搭載VividPixel テクノロジー:搭載GamePlus機能:搭載ブルーライトフィルター:搭載HDCP:搭載角度調整範囲【チルト】上22°~下5°液晶パネルパネルサイズ:21.5型ワイド、バックライト:LED、パネル種類:IPS、表面仕様:ノングレア、最大解像度:1920×1080(フルHD)、画素ピッチ:0.248mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/、コントラスト比:80000000:1、応答速度(グレー→グレー):5ms、最大表示色:約1677万色、フリッカーフリー:搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証スロットケンジントンセキュリティースロット搭載RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数アナログ : 水平54~85.5KHz/ 垂直48~76Hzデジタル : 水平54~85.5KHz/ 垂直48~76Hz入出力端子デジタル入力 : HDMI×1アナログ入力 : D-sub15ピン×1
ギターストラップ SpiceNoteギターストラップSpiceNote
2,898税込3,188
1本
9日以内出荷
ベルギーの老舗織物メーカー「Gevaert(ゲバルト)」とのコラボレーション第2弾モデル複数カラーの糸を織り込んだマルチボーダー柄で、視認性と個性を両立BEGは柔らかくナチュラルなベージュ系配色で、幅広い楽器やスタイルにマッチしなやかで伸びにくい特殊織布により、快適な装着感と安定性を確保40mm幅の布系ストラップで、50mm幅より控えめな存在感と快適な使用感小柄なプレイヤーや細身のストラップを好む方に最適な新スタンダードストラップエンドにはブラックの本革を使用し、耐久性と高級感を両立金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑えつつ上品な印象ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置国内工場で熟練職人による手作業で製造全長調整可能(約800mm~1430mm)
材質Gevaert織布(ベルギー製)、牛本革(日本製)長さ(mm)約800~1430幅(mm)40ベージュ(BEG)シリーズGevaert 40シリーズ MultiBorder
ギターストラップ SpiceNoteギターストラップSpiceNote
2,898税込3,188
1本
9日以内出荷
ベルギーの老舗織物メーカー「Gevaert(ゲバルト)」とのコラボレーション第2弾モデル複数カラーの糸を織り込んだマルチボーダー柄で、視認性と個性を両立BLKは落ち着きのあるブラック系配色で、幅広い楽器やスタイルにマッチしなやかで伸びにくい特殊織布により、快適な装着感と安定性を確保40mm幅の布系ストラップで、50mm幅より控えめな存在感と快適な使用感小柄なプレイヤーや細身のストラップを好む方に最適な新スタンダードストラップエンドにはブラックの本革を使用し、耐久性と高級感を両立金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑えつつ上品な印象ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置国内工場で熟練職人による手作業で製造全長調整可能(約800mm~1430mm)
材質Gevaert織布(ベルギー製)、牛本革(日本製)長さ(mm)約800~1430幅(mm)40ブラック(BLK)シリーズGevaert 40シリーズ MultiBorder
ギターストラップ SpiceNoteギターストラップSpiceNote
2,898税込3,188
1本
9日以内出荷
ベルギーの老舗織物メーカー「Gevaert(ゲバルト)」とのコラボレーション第2弾モデル複数カラーの糸を織り込んだマルチボーダー柄で、視認性と個性を両立BLUは爽やかで落ち着きのあるブルー系配色で、幅広い楽器やスタイルにマッチしなやかで伸びにくい特殊織布により、快適な装着感と安定性を確保40mm幅の布系ストラップで、50mm幅より控えめな存在感と快適な使用感小柄なプレイヤーや細身のストラップを好む方に最適な新スタンダードストラップエンドにはブラックの本革を使用し、耐久性と高級感を両立金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑えつつ上品な印象ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置国内工場で熟練職人による手作業で製造全長調整可能(約800mm~1430mm)
材質Gevaert織布(ベルギー製)、牛本革(日本製)長さ(mm)約800~1430幅(mm)40ブルー(BLU)シリーズGevaert 40シリーズ MultiBorder
ギターストラップ SpiceNoteギターストラップSpiceNote
2,898税込3,188
1本
9日以内出荷
ベルギーの老舗織物メーカー「Gevaert(ゲバルト)」とのコラボレーション第2弾モデル複数カラーの糸を織り込んだマルチボーダー柄で、視認性と個性を両立NAVは深みのあるネイビー系配色で、幅広い楽器やスタイルにマッチしなやかで伸びにくい特殊織布により、快適な装着感と安定性を確保40mm幅の布系ストラップで、50mm幅より控えめな存在感と快適な使用感小柄なプレイヤーや細身のストラップを好む方に最適な新スタンダードストラップエンドにはブラックの本革を使用し、耐久性と高級感を両立金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑えつつ上品な印象ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置国内工場で熟練職人による手作業で製造全長調整可能(約800mm~1430mm)
材質Gevaert織布(ベルギー製)、牛本革(日本製)長さ(mm)約800~1430幅(mm)40ネイビー(NAV)シリーズGevaert 40シリーズ MultiBorder
ギターストラップ SpiceNoteギターストラップSpiceNote
2,898税込3,188
1本
9日以内出荷
ベルギーの老舗織物メーカー「Gevaert(ゲバルト)」とのコラボレーション第2弾モデル複数カラーの糸を織り込んだマルチボーダー柄で、視認性と個性を両立ORGは明るく温かみのあるオレンジ系配色で、ステージ映えするデザインしなやかで伸びにくい特殊織布により、快適な装着感と安定性を確保40mm幅の布系ストラップで、50mm幅より控えめな存在感と快適な使用感小柄なプレイヤーや細身のストラップを好む方に最適な新スタンダードストラップエンドにはブラックの本革を使用し、耐久性と高級感を両立金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑えつつ上品な印象ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置国内工場で熟練職人による手作業で製造全長調整可能(約800mm~1430mm)
材質Gevaert織布(ベルギー製)、牛本革(日本製)長さ(mm)約800~1430幅(mm)40オレンジ(ORG)シリーズGevaert 40シリーズ MultiBorder
ギターストラップ SpiceNoteギターストラップSpiceNote
2,898税込3,188
1本
9日以内出荷
ベルギーの老舗織物メーカー「Gevaert(ゲバルト)」とのコラボレーション第2弾モデル複数カラーの糸を織り込んだマルチボーダー柄で、視認性と個性を両立REDは鮮やかな赤を基調にした配色で、ステージ映えするデザインしなやかで伸びにくい特殊織布により、快適な装着感と安定性を確保40mm幅の布系ストラップで、50mm幅より控えめな存在感と快適な使用感小柄なプレイヤーや細身のストラップを好む方に最適な新スタンダードストラップエンドにはブラックの本革を使用し、耐久性と高級感を両立金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑えつつ上品な印象ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置国内工場で熟練職人による手作業で製造全長調整可能(約800mm~1430mm)
材質Gevaert織布(ベルギー製)、牛本革(日本製)長さ(mm)約800~1430幅(mm)40レッド(RED)シリーズGevaert 40シリーズ MultiBorder
アニマルパペット ミニ アーテック[学校教材・教育玩具]アニマルパペット ミニアーテック[学校教材・教育玩具]
337税込371
1セット
3日以内出荷
フェルトを貼るだけ!巾着をぬいぐるみやパペットに!フェルトシールで、かわいいアニマルパペットが作れる手芸キットです。フェルトを自由に装飾すれば、動物モチーフやキャラクター風など、オリジナルデザインにアレンジ可能。綿やティッシュを詰めればぬいぐるみ風に、指を入れればパペットとして遊べます。完成後は巾着袋としても活用できます。気軽にハンドメイドを楽しみながら、保育教材としても活用できる実用的なキットです。
セット内容巾着袋×1、フェルトシール6色組(ピンク・黄・白・水色・黄緑・オレンジ)×1、フェルトシール2色組(赤・黒)×1材質巾着袋:綿(40%)・ポリエステル(60%)、フェルトシール:ポリエステル寸法(mm)【巾着袋】120×95【フェルトシール2色組】50×50【フェルトシール6色組】80×80
5本入スポーツようかん コーヒー 井村屋5本入スポーツようかん コーヒー井村屋
2,998税込3,238
1セット(200g×5個)ほか
翌日出荷
エスプレッソコーヒーの豊かな香り苦味コクを味わえます。即効性糖質+カラダでゆっくりと吸収される持続性エネルギー糖質であるパラチノースマルトデキストリンを配合しています。コーヒー由来のカフェイン40mg/本で勝負所でのもうひと頑張りをサポートします。押し出すだけで開封できワンハンドで手軽に食べられます。スポーツシーンの他アウトドア屋外作業仕事や勉強の合間等糖質補給や気分転換したいときにオススメです。コンパクトな食べ切りサイズで持ち運びにも便利です。化粧箱には点字化粧箱の応援メッセージ海外選手向けの英文表記などを施しており細かい部分にもこだわりが詰まった商品です。
用途商品の特性上圧力がかかると中身が押し出される恐れがあります。お召しあがりの際に袋の端で口を切らないようご注意ください。開封後は早めにお召しあがりください。スポーツアウトドアでお召しあがりいただくときは水分補給をおすすめします。分別回収につきましては各自治体の指導に従ってください。
スポーツようかん あずき 井村屋スポーツようかん あずき井村屋
1,198税込1,294
1セット(40g×5個)ほか
翌日出荷
カロリー塩分を補給できるスポーツ向けようかんです。味は甘さ控えめで食べやすく小豆の風味豊かな煉ようかんです。即効性糖質+カラダでゆっくりと吸収される持続性エネルギー糖質であるパラチノースマルトデキストリンを配合しています。押し出すだけで開封できワンハンドで手軽に食べられます。スポーツシーンの他アウトドア屋外作業仕事や勉強の合間等糖質補給や気分転換したいときにオススメです。コンパクトな食べ切りサイズで持ち運びにも便利です。
用途直射日光、高温、多湿を避けて保管してください。
スポーツようかん ポケット あずき 井村屋スポーツようかん ポケット あずき井村屋
1,598税込1,726
1セット(90g×4個)ほか
翌日出荷
味は甘さ控えめで食べやすく小豆の風味豊かな煉ようかんです。即効性糖質+カラダでゆっくりと吸収される持続性エネルギー糖質であるパラチノースマルトデキストリンを配合しています。押し出すだけで開封できワンハンドで手軽に食べられます。スポーツシーンの他アウトドア屋外作業仕事や勉強の合間等糖質補給や気分転換したいときにオススメです。小容量タイプなので短い休憩時間やちょっとした栄養補給にも最適です。
用途商品の特性上圧力がかかると中身が押し出される恐れがあります。あけ口で手を切らないようご注意ください。お召しあがりの際に袋の端で口を切らないようご注意ください。開封後は早めにお召しあがりください。分別回収につきましては各自治体の指導に従ってください。
スポーツようかん コーヒー 井村屋スポーツようかん コーヒー井村屋
1,198税込1,294
1セット(40g×5個)ほか
翌日出荷
エスプレッソコーヒーの豊かな香り苦味コクを味わえます。即効性糖質+カラダでゆっくりと吸収される持続性エネルギー糖質であるパラチノースマルトデキストリンを配合しています。コーヒー由来のカフェイン40mg/本で勝負所でのもうひと頑張りをサポートします。押し出すだけで開封できワンハンドで手軽に食べられます。スポーツシーンの他アウトドア屋外作業仕事や勉強の合間等糖質補給や気分転換したいときにオススメです。コンパクトな食べ切りサイズで持ち運びにも便利です。
用途直射日光、高温、多湿を避けて保管してください。
5本入スポーツようかん あずき 井村屋5本入スポーツようかん あずき井村屋
2,798税込3,022
1セット(200g×5個)ほか
翌日出荷
カロリー塩分を補給できるスポーツ向けようかんです。味は甘さ控えめで食べやすく小豆の風味豊かな煉ようかんです。即効性糖質+カラダでゆっくりと吸収される持続性エネルギー糖質であるパラチノースマルトデキストリンを配合しています。押し出すだけで開封できワンハンドで手軽に食べられます。スポーツシーンの他アウトドア屋外作業仕事や勉強の合間等糖質補給や気分転換したいときにオススメです。コンパクトな食べ切りサイズで持ち運びにも便利です。化粧箱には点字化粧箱の応援メッセージ海外選手向けの英文表記などを施しており細かい部分にもこだわりが詰まった商品です。
用途商品の特性上圧力がかかると中身が押し出される恐れがあります。お召しあがりの際に袋の端で口を切らないようご注意ください。開封後は早めにお召しあがりください。スポーツアウトドアでお召しあがりいただくときは水分補給をおすすめします。分別回収につきましては各自治体の指導に従ってください。
クラシックギター弦 D'Addarioクラシックギター弦D'Addario
2,198税込2,418
1セット
9日以内出荷
小型アルトギターに最適化された、明瞭で温かみのある音色。EJ52は繊細な表現力と安定した演奏性を兼ね備えたノーマルテンション弦。・D'Addario Pro-Arteシリーズのアルトギター専用クラシック弦セット・高音弦はクリアナイロン、低音弦は銀メッキ銅巻線を採用・ノーマルテンション仕様で快適なフィンガリングとバランスの取れたトーン・小型スケールのアルトギターに合わせたゲージ設計・PC制御レーザーによる精密な張力管理で安定した音程とイントネーション・録音やステージでも使える滑らかな音質と耐久性・型番:EJ52・JANコード:0019954952259・対応楽器:アルトギター(クラシックタイプ)・テンション:ノーマルテンション・弦構成:高音弦(クリアナイロン)×3、低音弦(銀メッキ銅巻弦)×3・ゲージ:.0255 / .0280 / .0315 / .025 / .029 / .034
メッキ用マスキングテープ 470 3M(スリーエム)メッキ用マスキングテープ 4703M(スリーエム)
109,800税込120,780
1箱(8巻)ほか
93日以内出荷から107日以内出荷
3M(TM) メッキ用マスキングテープ 470は、電気メッキおよび陽極酸化処理に伴う過酷で厳しい条件に耐えられるように設計されています。不均等な表面や曲面に対応する柔軟な基材です。ほとんどの一般的な溶剤、電気メッキや陽極酸化処理に使用される化学物質に対して優れた耐性があります。このテープは、最高121℃の温度下でご使用頂けます。作業後、ほとんどの表面からテープをのり残りなく剥がせます。さらに、裏面にはマーカーのインクが使用でき、熱転写プロセスを使用して印刷できるため、必要に応じてカスタマイズが比較的簡単に行えます。
用途・電気メッキのマスキング・陽極酸化のマスキング・ラッピング、パッチ、被覆されたラック、不均等な表面のマスキング・ラベル付け・フライス加工とエッチング・ピーニング作業・容器の浸水防止シーリング基材塩化ビニールテープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系最高使用温度(℃)121
メッキ用マスキングテープ 470 3M(スリーエム)メッキ用マスキングテープ 4703M(スリーエム)
99,980税込109,978
1巻
5日以内出荷
3M(TM) メッキ用マスキングテープ 470L(剥離紙あり)は、電気メッキおよび陽極酸化処理に伴う過酷で厳しい条件に耐えられるように設計されています。不均等な表面や曲面に対応する柔軟な基材です。ほとんどの一般的な溶剤、電気メッキや陽極酸化処理に使用される化学物質に対して優れた耐性があります。このテープは、最高121℃の温度下でご使用頂けます。作業後、ほとんどの表面からテープをのり残りなく剥がせます。さらに、裏面にはマーカーのインクが使用でき、熱転写プロセスを使用して印刷できるため、必要に応じてカスタマイズが比較的簡単に行えます。
用途・電気メッキのマスキング・陽極酸化のマスキング・ラッピング、パッチ、被覆されたラック、不均等な表面のマスキング・ラベル付け・フライス加工とエッチング・ピーニング作業・容器の浸水防止シーリング基材塩化ビニール寸法(幅Wmm×長さLm)609×32.9テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系最高使用温度(℃)121ライナー有り
NB-3506 ネオブーツ(ノーマル/フェルトスパイクソール) DAIWA(ダイワ)NB-3506 ネオブーツ(ノーマル/フェルトスパイクソール)DAIWA(ダイワ)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
機能性と快適性を両立した高性能フィッシングブーツ誕生新しく採用した軽量・高柔軟性の特殊発泡ゴムを本体素材に採用し、高次元の柔らかさと伸縮性を実現。突っ張り感がなく足にしっかりフィットし、長時間の使用でも快適な履き心地が続く。また、サイドファスナー仕様で着脱もスムーズ。ダイワ独自の足型設計により、フィット感・機動性・履き心地をさらに追求。ブーツのかかとに設けられた「キックオフ」により、手を使わずに素早く脱げる設計。内部にはノンスリップインソールを採用し、足ズレを防止してさらなるフィット感を実現した。釣行時の安定性、快適性、操作性を高めるためのこだわりが詰まった一足。あらゆるフィッシングシーンに対応する、ダイワの本気ブーツ。高い屈曲性とグリップ性能を備えた「スーパーキュービックセンサーソール」を採用し、多様なフィールドに対応。※ワイドモデル:品番の語尾に「W」が付いた品番はふくらはぎ部分が約35mm太くなっているワイドモデルです。
グレータイプノーマルモデル材質(ソール)フェルトスパイク防水仕様完全防水
たてとい 丸トップ UT60 角マスR エスロンたてとい 丸トップ UT60 角マスRエスロン
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂サイズUT60
たてとい 丸トップ UT60 排水管カバー エスロンたてとい 丸トップ UT60 排水管カバーエスロン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂サイズUT60
ウルトラプレート 硬くて丈夫 油と水に強い紙皿 丸皿22cm ペーパーウェアウルトラプレート 硬くて丈夫 油と水に強い紙皿 丸皿22cmペーパーウェア
189税込208
1パック(8枚)
4日以内出荷
耐水・耐油機能があるから油と水に強く、片手で持ってもたわみにくい紙皿(8枚入)。ピクニック・パーティー・イベント・学園祭・お祭り・キャンプなど様々な用途に使えます。防災用品として備蓄にも。ボウル内面にラミネート加工付き。強い耐水・耐油機能があります。本品は簡易食器として食品衛生法に準じて製造されております。日本国内で製造管理された国産の商品です。8枚入
材質紙(フレッシュパルプ100%) 内面/耐水耐油コーティング加工質量(g/枚)16直径×高さ(cm)22×2.5
モーターサイクル ゴーグル オプション ベルト マルシンモーターサイクル ゴーグル オプション ベルトマルシン
999税込1,099
1個
4日以内出荷
モーターサイクル ゴーグルオプションベルトモーターサイクル ゴーグル"ネオ"のその先へ。時代を超えた令和のマルシン工業の最高傑作。MNF2 DRILLのオプションパーツとして開発を進めること約3年。オプションの枠を超えた機能性とデザイン性を兼ね備えた傑作に仕上がりました。
マルチインパクトフックW Rakuda(ラクダ/清水製作所)マルチインパクトフックWRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
マキタ充電式電動工具に取付ければ純正フック同様に腰ベルト等に差し込んで使用できるマルチインパクトフックW。カラビナやU型のツールフックにも引っ掛ける事ができツーウェイで使用可能。腰ベルトに差し込んで使用でき、絶対に電動工具を落下させる事ができない高所作業時は腰ベルトのカラビナにも引っ掛ける事ができる。本体フック部の角度が数段階に調節できるので任意の角度で装着でき、腰ベルトに吊り下げた時にバランスの良い最適な位置で固定が可能。電動工具の取付け溝が斜め向きの機種にも取付けできる。取付けネジ位置も左右2カ所にある為、電動工具側のフック取付け部のネジ穴の位置が取付け溝に対して右側の機種でも左側の機種でも取付け可能。
用途マキタ充電式電動工具に取り付けて腰ベルト等に差し込んだり、カラビナやU型のツールフックに引っ掛ける事ができる。適合機種マキタ充電式電動工具10.8V・14.4V・18V・40Vのフック取付け可能な機種。●インパクトドライバ・アングルインパクトドライバ・ドライバドリル・アングルドリル・振動ドライバドリル・インパクトレンチ・ハンマドリル・スクリュードライバ・リベッタ・ボードカッタ・レシプロソー・鉄筋結束機・鉄筋カッタ・全ネジカッタ・コーキングガン・エアダスタ等・また一部のコード付インパクトドライバにも対応。ブラックメッキタイプマキタ右手用
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら