○の場合は上部LEDが光って、音がなります。×の場合は音が鳴ります音と光でマルバツを示せる!
材質ABS
寸法(mm)200×100×20
電源単4電池2本(別売)
1個
¥1,164
税込¥1,280
3日以内出荷
高輝度のLED を採用した
記号表示(○×)の信号灯
質量(kg)約4.8
消費電力(W)7以下
電源電圧AC100V又はAC200V±10%
表示部高輝度LEDによる【○】【×】表示、Φ170
設置場所屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP□3 相当
信号入力【表示用信号入力】 無電圧接点信号入力(a接点)又は有電圧入力(AC100・200V)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
クイズ番組みたい!ピンポンッ!ブー!でいつものゲームがもっと楽しい。マークを相手に向けてボタンを押すと光って音が鳴るよ!!(別売り 単4電池2本必要)
材質ABS
厚さ(mm)20
直径(Φmm)100
種類○×ピンポンブー
持ち手寸法(mm)90
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
クイズ番組みたい!ピンポンッ!ブー!でいつものゲームがもっと楽しい。”ピンポン”と鳴って○が立ち上がる!クイズ解答マシン!(別売り 単4電池2本必要)
材質本体:ABS、滑り止め:EVA
種類早押し!アンサー
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。
IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OSWindows10/Native64以降
最大接続台数20台
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
クイズ番組などで見られる「早押しクイズ」を再現できるキット。8個のうちのスイッチが一番早く押されたかを判定するための基板です。早く押されたスイッチの番号のLEDが点灯し同時に「ピンポン」音を鳴らします。最大3位までの判定が可能です。リレードライブ端子付きなので「早押し判定用リレーボード804RY(別売)」を取りつけて回転灯を動かすなども可能です。最大4枚の基板を連結できるので、8×4=32人のスイッチを判定できます。(連結時判定は1位のみ)
種類工作キット
仕様順位判定/1~3位(RANKボタンで表示切替え)、出力音種/ピンポン音(ピン音、ポン音別に音程調整可)順位判定毎に鳴ります。
出力8系統、外部接続端子 論理信号出力(H[+5V], L=GND)(2.54mmピッチヘッダー6pin×2)
表示出力/LED表示8系統 基板上LED表示(Φ3赤)
入力8系統、外部接点入力(ねじ止め2Pコネクタ×8)、基板上、テスト用スイッチ×8
電源電圧(V)標準DC9~12(6~12可) ※806RY接続時はDC9~12Vが必要です
連結数最大4枚(8×4=32人の判定が可能) ※連結モード時は1位しか判定できません
動作電流(mA)最大15
待機電流約3~5mA
音声出力スピーカ出力(8Ω)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×67.3×15(ハンダ部も含む)
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
コード長さ(m)VCTF0.75X2芯1.5M
しっかりした厚みと印刷が映える高白色の上質紙を採用した、貼り心地の良いラベルです。
いろいろなプリンタで印刷できます。また、いろいろな筆記具で書き込みもできるので手軽に使うことができます。
商品パッケージのシールに適したラベルです。
ラベル厚(mm)0.13
色ホワイト
材質上質紙
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)98
紙質上質紙
坪量(g/m2)175
標準総厚さ(mm)0.19
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
粘着タイプしっかり貼れる
仕様375-01・375-02・375-03・375-04用
トラスコ品番849-7865
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
クイズの正解音としてお馴染みの「ピンポ~ン」チャイム音生成キットです。入力端子にスイッチを取り付ければ玄関の来客チャイムや各種報知用などとしてご使用いただけます。別売の「HA-804(早押し判定)」と組み合わせればクイズ番組と同じ様にスイッチを押して「ピンポ~ン」と鳴らすことができる様になります。
種類工作キット
出力スピーカー 8Ω
電源電圧(V)DC12(DC5~16可)
動作電流(mA)約10(DC12V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×50×16
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1枚
¥379
税込¥417
4日以内出荷
定格10A 125V
適合電線0.75mm2、1.25mm2
「ボルタ式電池」の実験ができるシンプルなセットです。
どのような液体で音がなるのかを実験して確認するセットです。
塩水やレモン水などの液体や、野菜・果物などで実験ができます。
電気が流れると”かっこう”のメロディーが流れます。
1個
¥1,329
税込¥1,462
欠品中
出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
表示は1灯型でコンパクトな薄型タイプ。表示部径が170mmと大型です。
Φ5の高輝度LEDを緑に88個,赤に68個を配置し太陽光の下でもはっきりと表示が確認できます。LEDは紫外線がほとんどないため、虫がよりつきにくい効果があります。駐車場や道路工事などの信号機としてもご利用できます。
種類集合灯
定格電圧(V)AC100/AC200
発光色緑/赤
光源LED
LED使用数(個)(緑)88、(赤)68
質量(g)4800
消費電力(W)7
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
高輝度LEDを搭載した視認性の良い信号灯
質量(kg)約7.5
消費電力(W)約15以下
電源電圧AC100V 50/60Hz
表示部高輝度LED(上部:赤色・下部:青色)
入力信号【表示部・ブザー】有電圧入力 AC100V
使用周囲温度(℃)-5~45
外観SEHC-P t=1.6(10GY9/1 半艶)
設置場所屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)68
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
操作は360度、どの位置でも動作します。
手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
形式多機能形
耐電圧AC1500V1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
耐衝撃性30G
踏圧(N/分)1000
実績あるGPS同期方式で安全運用が可能です。
基本操作は(パターン番号設定)で簡単設定。4差路にも対応します。
信号灯の有効径250Φ、超高輝度LED使用。
赤(×)青(↑)抜き採用で、赤信号・青信号の判別が容易です。
待ち時間表示を橙色とし、信号灯と区別。視認性向上しております。
用途交通整理に。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×2070×600
質量(kg)20
電源ソーラーパネル、バッテリー
寸法(Φmm)(信号灯)250
連続動作時間7日
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
適合本体[デジマチックマイクロメータ]MDH-25M、MDE-MX、MDC-MX、OMC-MX [デジマチック専用マイクロメータ]符号の末尾が-MX [デジマチックマイクロメータヘッド]MHN-MX/MXN [デジマチックホールテスト]HTD-R [デジマチックデプスゲージ]DMC-MX
適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタ
コネクタ形状出力スイッチ付防水
互換性他の測定データ出力機能付デジマチックマイクロメータの接続ケーブルとの互換性はありません。
適合ABS-CD用
ミツトヨ品番06AFM380C
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
移行性のあるグリホサートに接触型のピラフルフェンエチルを混合した、速効力と持続力を合わせもつ非選択性茎葉処理型除草剤です。
雑草生育期の茎葉散布で一年生雑草から多年生雑草まで幅広く枯らします。
特に、スベリヒユ、マルバツユクサ、タンポポ、アサガオ類に、より高い効果を示します。
成分グリホサートイソプロピルアミン塩・・・30.0%ピラフルフェンエチル・・・0.16%
有効期限(年)3
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
適合作物果樹類、かんきつ、びわ(葉)、オリーブ(葉)、水田作物、移植水稲、直播水稲、麦類、雑穀類、そば、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、野菜類、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、アスパラガス、だいこん、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、いも類、かんしょ、茶、さとうきび、花卉類・観葉植物、きく、樹木類、樹木等、牧草、ソルガム、クワ、林木、まつ(下刈
農林水産省登録第(号)21072
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(5L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
移行性のあるグリホサートに接触型のピラフルフェンエチルを混合した、速効力と持続力を合わせもつ非選択性茎葉処理型除草剤です。
雑草生育期の茎葉散布で一年生雑草から多年生雑草まで幅広く枯らします。
特に、スベリヒユ、マルバツユクサ、タンポポ、アサガオ類に、より高い効果を示します。
剤形液剤(原液)
適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、公園・運動場、家周り、畑、果樹園
成分グリホサートイソプロピルアミン塩30.0%、ピラフルフェンエチル0.16%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
適合作物果樹類、かんきつ、びわ(葉)、オリーブ(葉)、水田作物、移植水稲、直播水稲、麦類、雑穀類、そば、とうもろこし、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、野菜類、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、アスパラガス、だいこん、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、いも類、かんしょ、茶、さとうきび、飼料用とうもろこし、花卉類・観葉植物、きく、樹木類、樹木等、牧草、ソルガム、クワ、林木、まつ(下刈
農林水産省登録第(号)21072
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
温州みかんに限らず、あらゆるかんきつに使用できます。
雑草の発生前から生育期まで、幅広い処理時期で使用可能です。
長期間にわたり雑草の発生をおさえるので、労力とコストが軽減できます。
近年、かんきつ園で問題となっているマルバツユクサの発生前から生育期において、すぐれた除草効果を発揮します。
適合場所農耕地
剤形水和剤
適合雑草一年生雑草
成分ターバシル80.0%
性状類白色水和性粉末63μm以下
適合作物かんきつ
農林水産省登録第(号)22573
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(200g)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
関連キーワード