回転させながらの作業や荷物の積込みなど様々なシーンでお使いいただけます。
回転ディスプレイとして展示品を回して集客アップ。
紙管のないフィルムも付属のフィルム用ホルダを使うことで使えるようになりました。フォークリフトのフォーク差込口が装備されていますので移動も容易です。インバータ内蔵ですので荷崩れしにくいです。フィルムのセットが簡単で、フィルムの昇降が軽いため、作業がスムーズに行えます。フィルム使用後の廃棄紙管を削減し廃棄処理コストを削減します。
用途移動が容易ですので、使用時は広い場所で使わない時は倉庫に収納いただけます。手動ポールは荷物の種類により調整できますので、イメージ通りに巻き上がります。
材質主要部:SS-400
本体寸法(mm)奥行1960
本体寸法(mm)高さ2010
本体寸法(mm)幅1200
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)□499
均等耐荷重(kg)150
グリーン購入法適合
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番459-5629
質量(kg)80
電源(V)単相100
消費電力(kW)0.2
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。
低コストタイプです。
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど
材質鉄
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番459-5637
質量(kg)150
電源(V)単相100
消費電力(kW)0.2
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番459-5645
質量(kg)230
電源(V)単相100
消費電力(kW)0.3
1台
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能・使用荷重30kg
用途ディスプレイ・研究用等々
材質(本体)PVC塩ビ、(テーブル)PVC塩ビ
寸法(Φmm)(本体)370
テーブル径(Φmm)500
全高H(mm)185
テーブル厚さ(mm)8
1台
¥349,800
税込¥384,780
16日以内出荷
どんなパレット形状でも簡単に包装できます。
製品パレットの場所へ簡単に移動できます。
手動式ですので電源の心配が要りません。
用途ストレッチ包装時の省力化
トラスコ品番462-3088
質量(kg)200
適合内径(Φmm)51、または76
巻数【上下段フィルム】手動にて可変
消費電力(kW)-
標準張力【フィルム】手動可変式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1450×1950
梱包物最大寸法(mm)高さ1750
紙管径(inch)2、または3
適合パレットサイズ(最大)1200×1200
回転速度【アーム】手動にて可変
使用フィルムダイヤストレッチ
昇降速度【フィルム】手動にて可変
旋回範囲(mm)1750
1台
¥699,800
税込¥769,780
30日以内出荷
回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
裏面には滑り止めのゴムを付けています。
耐油性、耐溶剤性に優れたゴム材質を使用しています。
トラスコ品番289-1913
質量(kg)17.5
高さ(mm)78
均等荷重(kg)80
アース線の長さ(m)2
表面抵抗値(Ω)2×166
1台
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番851-3625
アズワン品番64-4653-43
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

回転台
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品滑り止めシート(4枚)
材質ABS樹脂
総耐荷重(kg)30
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質ABS樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。
色(本体)グレー
グリーン購入法適合
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチを踏むだけの簡単操作です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番836-2000
質量(kg)180
高さ(mm)180
消費電力(kW)0.17
アズワン品番64-8696-95
2018年トラスコ掲載ページ6 1795
1台
¥519,800
税込¥571,780
7日以内出荷
ターンテーブルの上にコンセントが付いていることで、電源を必要とする照明やテレビなどの家電製品も載せて回すことが可能になりました。
シンプルで上質にまとめられたデザインは、幅広いシーンに対応し、商品のイメージや売り場の雰囲気を壊すことなく立体的な視覚効果を生み出します。
異常な負荷がかかった際、すぐに停止する”ワンストップ機能”を搭載。
電源(V)100
消費電力(W)2(本体のみ)
最大積載量(kg)20
最大電流(A)2
電気代の目安1.06円/日(1か月あたり32円)
商品のディスプレイ他、部品の点検等に適しています。上部電源機能付は、天板上部に電源供給口があり電源を供給しながら回転できます。
遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。
#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。
形状折りたたみタイプ
色ブラック
厚さ#2500
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能
用途自社商品の展示・各種ディスプレイ・研究・実験等に
寸法(Φmm)本体:520
全長(mm)234
テーブル厚さ(mm)8
材質(本体)PVC塩ビ
材質テーブル:PVC塩ビ
マワールを回転させたくない時に使用します。
仕様手動式
トラスコ品番456-8419
全長(mm)354
質量(kg)1.8
全幅(mm)最大241
全高(mm)最大216.5
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
関連キーワード