8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長持ちパワー。
タイプ単3形 質量(g)96 使用温度範囲(℃)-20~60 電圧(V)1.5 直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
1パック(10本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特別高圧設備における雨天時の安全作業のために 撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。 伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1220、伸長時:Φ34×3050 表示断続音光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個 使用電圧範囲AC3kV~80.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC15000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
62日以内出荷

・スッキリしたデザインになってモデルチェンジ。 フラットエッジ:ガラス面との段差をより少なくしたフラット形状で、キッチン全体の印象をよりシンプルに。シャープな印象で上質感を演出します。 ラックリングごとく:バーナーリングとごとくが一体化。セラミックコーティングを施したバーナーキャップとの組み合わせでお手入れ性を追究しました。
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、炊飯機能、湯わかし機能、温度キープ、無水両面焼、つやめきガラストップ、ラックリングごとく、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、SI基準、焦げつき自動消火機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能 付属品グリル排気口ちり受け、サイドカバー、魚すくって、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個) 電源アルカリ乾電池単1形-2個 グリーン購入法適合 材質(トッププレート)ガラストップ グリーンマーク認定
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特別高圧設備における雨天時の安全作業のために 撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。 伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ48×1220、伸長時:Φ48×6000 表示断続音光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個 使用電圧範囲AC3kV~287.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合
1台
219,800 税込241,780
62日以内出荷

・シンプルでシャープなデザイン。 フラットエッジ:ガラス面との段差をより少なくしたフラット形状で、キッチン全体の印象をよりシンプルに。シャープな印象で上質感を演出します。 ラックリングごとく:バーナーリングとごとくが一体化。セラミックコーティングを施したバーナーキャップとの組み合わせでお手入れ性を追究しました。・デザイン性とお手入れ性を両立する「つやめきガラストップ」。 キッチンが明るくなる美しいつや。表面がつるつるでお手入れ簡単。高い耐衝撃性。・業界No.1のエネルギー消費効率を誇る「スマートエコバーナー」。 効率的に熱が伝わるから今までの使い方で自然と省エネに!これまで直線に当たっていた炎を、旋回させて当てることで熱効率を向上させました。 バーナーを小径化することで、鍋底に火があたる距離が長くなり、効率的にエネルギーを使うことができます。・同時調理もスマートに。 鍋やフライパンを同時に使ってもぶつかりにくいから、同時料理のストレスを軽減。 後ろコンロで炊飯できるからおかず作りが効率よくできます。・付属のグリル専用容器「ロティプレートS」でさんまも丸ごと焼けて便利。 従来品より大きくムダのないデザインになり、調理性能が向上しました。・焼き魚以外にも便利なオートグリル機能がおすすめ。 プレートオート:ロティプレートSを使ってオート調理。「トースト・焼き魚・あたため」からメニューと焼き加減を選択します。 焼網オート:「姿焼き・切身・干物」の3種類の中からメニューを選び、焼き加減を設定するだけで、自動で焼き上がります。・グリル庫内のキレイをキープ。 ロティプレートSはグリル庫内への油はねを防止します。・お手入れもラクラク!。 食材を置くプレートはフッ素コート塗装されているので、油汚れも落としやすくなっています。
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、炊飯機能、湯わかし機能、温度キープ、オートグリル機能、無水両面焼、つやめきガラストップ、ラックリングごとく、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、感震停止機能(別売部材対応)、焦げつき自動消火機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能 付属品グリル排気口ちり受け、サイドカバー、ロティプレートS(支持台含む)、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個) 電源アルカリ乾電池単1形-2個 グリーン購入法適合 材質(トッププレート)ガラストップ グリーンマーク認定
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・シンプルでシャープなデザイン。 フラットエッジ:ガラス面との段差をより少なくしたフラット形状で、キッチン全体の印象をよりシンプルに。シャープな印象で上質感を演出します。 ラックリングごとく:バーナーリングとごとくが一体化。セラミックコーティングを施したバーナーキャップとの組み合わせでお手入れ性を追究しました。・デザイン性とお手入れ性を両立する「つやめきガラストップ」。 キッチンが明るくなる美しいつや。表面がつるつるでお手入れ簡単。高い耐衝撃性。・業界No.1のエネルギー消費効率を誇る「スマートエコバーナー」。 効率的に熱が伝わるから今までの使い方で自然と省エネに!これまで直線に当たっていた炎を、旋回させて当てることで熱効率を向上させました。 バーナーを小径化することで、鍋底に火があたる距離が長くなり、効率的にエネルギーを使うことができます。・同時調理もスマートに。 鍋やフライパンを同時に使ってもぶつかりにくいから、同時料理のストレスを軽減。 後ろコンロで炊飯できるからおかず作りが効率よくできます。・付属のグリル専用容器「ロティプレートS」でさんまも丸ごと焼けて便利。 従来品より大きくムダのないデザインになり、調理性能が向上しました。・焼き魚以外にも便利なオートグリル機能がおすすめ。 プレートオート:ロティプレートSを使ってオート調理。「トースト・焼き魚・あたため」からメニューと焼き加減を選択します。 焼網オート:「姿焼き・切身・干物」の3種類の中からメニューを選び、焼き加減を設定するだけで、自動で焼き上がります。・グリル庫内のキレイをキープ。 ロティプレートSはグリル庫内への油はねを防止します。・お手入れもラクラク!。 食材を置くプレートはフッ素コート塗装されているので、油汚れも落としやすくなっています。
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、炊飯機能、湯わかし機能、温度キープ、オートグリル機能、無水両面焼、つやめきガラストップ、ラックリングごとく、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、感震停止機能(別売部材対応)、焦げつき自動消火機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能、レンジフード連動(※コンロ連動機能搭載のレンジフードが必要です) 付属品グリル排気口ちり受け、サイドカバー、ロティプレートS(支持台含む)、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個) 電源アルカリ乾電池単1形-2個 グリーン購入法適合 材質(トッププレート)ガラストップ グリーンマーク認定
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

窓から離れていても電波を受信し、時刻を修正するお部屋を選ばず使いやすいデザインの高感度電波時計、グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合 電波時計 表示方式アナログ 機能電池交換お知らせ・快速スタート・サイレントステップ秒針 タイプ掛時計 使用電池CR2032内蔵、単3アルカリ乾電池×6 電池寿命(年)約5年間
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アルミ製トッププレートで汚れが拭きとりやすいテフロンTM加工。 温度が上がりにくく、バーナーまわりの焦げつきを低減。 テフロンTM加工は水や油をはじき、汚れが拭きとりやすいので、バーナーまわりにタレを垂らし、30分間燃焼しても焦げ付かず、サッとキレイ。・グリル容器「ロティプレート」。 形状にこだわったグリル容器は大きな食材が調理可能で、さんまも丸ごと焼けます。さらに、油汚れが落としやすいフッ素コート塗装でお手入れもカンタン。・今まで通り使ってもエコ!「スマートエコバーナー」。 これまで直線に当たっていた炎を、旋回させて当てることで熱効率を向上させました。・調理中の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能。 経験や勘に頼ることなく、安定した調理サポート。調理中の鍋底温度を操作パネルで見える化。だから、上手に調理できた温度がわかります。・「つなぐレシピ」アプリに対応。 日々の献立検討やコンロへのレシピ送信はもちろん、送信したメニューを記録できるレシピノートも搭載し、調理の楽しさをアプリでもサポートします。
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、炊飯機能、湯わかし機能、温度クック機能、焼サポート、温調&タイマー併用、ワイドグリル、オートグリル機能、無水両面焼、アルミ製トッププレート、ラックリングごとく、グリルクリーンモード、フッ素コート焼網、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、感震停止機能、SI基準、焦げつき自動消火機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能、レンジフード連動、アプリ対応(つなぐレシピ)、音声ガイド 付属品グリル排気口ちり受け、サイドカバー、魚すくって、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個) ごとく:ブラック、トッププレート:ブラック、フェイスカラー:ブラック 電源アルカリ乾電池単1形-2個 グリーン購入法適合 材質(トッププレート)アルミ製 グリーンマーク認定
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)