56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
579 税込637
9日以内出荷

布製腕帯とラテックス製ゴム袋のスタンダードタイプ。
寸法(mm)(ゴム袋)120×230、(布)140×540 松吉医科器械コード02-3115-00
1個
949 税込1,044
当日出荷

ゴム袋はラテックスフリー。
材質(ゴム袋)ポリウレタン、ポリ塩化ビニール、(布)綿
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ラテックス タイプ成人用 寸法(縦×横)(mm)120×230 適合チューブ内径(Φmm)3 アズワン品番0-348-04
1個
644 税込708
当日出荷

寸法(mm)(布)145×600、(ゴム袋)120×225 タイプ肥満用 松吉医科器械コード02-3110-06
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
699 税込769
翌々日出荷

1組(1枚)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

1個
579 税込637
翌々日出荷

材質カフ/ナイロン、ゴム袋/天然ゴム 寸法(幅W×長さL)(mm)カフ/150×535、ゴム袋/120×230
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーの柔らかく巻きやすい布製腕帯。 着脱のしやすい独自の形状が好評です。
寸法(mm)130×225 松吉医科器械コード02-3110-01
1個
699 税込769
当日出荷

腕帯(カフ)とマンセッターゴム袋(ブラダー)がセットになっています。0-9424-01・8-7867-01・0-9627-010-9635-11~13に標準装備されています。
材質腕帯/綿、ゴム袋/ラテックス (腕帯)グレー(成人用のみ紺)
1式
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消毒・洗浄ができる、液体が浸み込まないワンピースカフ。 チューブを外して、コネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
材質(カフ)ナイロン、(チューブ・コネクター)ポリ塩化ビニール 付属品コネクタープラグ×2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

布製腕帯とラテックス製ゴム袋のスタンダードタイプ。
寸法(mm)(ゴム袋)120×230、(布)140×540 松吉医科器械コード02-3115-03
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

ソフトな感触のコットンを使用しています。
ネイビー 寸法(幅W×長さL)(mm)145×540
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1枚
2,798 税込3,078
7日以内出荷


大型アネロイド血圧計・スタンド式水銀血圧計・スタンド式アネロイド血圧計等に使用できます。
仕様コネクタ付き 材質ラテックス 全長(mm)300 アズワン品番0-7027-01
1本
495 税込545
翌々日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お使いのカフにサイズが合わない場合は、別売の血圧計用カフ(8-7095-01~07)、もしくは血圧計用カフセット(8-7097・7098-01~07)をお買い求めください。
1個
特価
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れたベローズを使用しておりますので、長期間に渡って正確さを保ちます。 文字板は暗所でも使用が可能です。
材質腕帯/綿、ゴム袋/ラテックス アズワン品番0-2192-21
1個
2,475 税込2,723
翌々日出荷

排気バルブはダイヤル式にプッシュ式の排気ボタンが付いています。 ゴム球はベタつきが無く、手触りが良い素材です。
仕様ラテックスフリー 材質コントロールバルブ・弁/真鍮、ゴム球/PVC(塩化ビニル樹脂) アクアブルー サイズΦ43×110mm アズワン品番8-9798-11
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

ラテックス製のスタンダードタイプ。
寸法(mm)Φ40×103 松吉医科器械コード02-3125-01
1個
629 税込692
当日出荷

ラテックス製のスタンダードタイプ。
寸法(mm)Φ40×106 松吉医科器械コード02-3125-00
1個
829 税込912
当日出荷

ラテックスアレルギーの心配のない、TPE(熱可塑性エラストマー)製のカラフル送気球。 簡単プッシュバルブ付。
寸法(mm)Φ42×110 松吉医科器械コード23-6053-01
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーナットセッター用(AN500A)M4マンドレル
ナットセッター(エアー式)AN500A用のM4マンドレルです。
用途ポップナットツールAN500A用M4マンドレル(消耗部品) 仕様締結工具用消耗部品 トラスコ品番810-9010 材質スチール 質量(g)7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。 VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯 出力画像:VGA,HDMI(最大1080P) 電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用) フィルター自動IRカット 寸法(cm)録画機:30×23×5.3 明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒) 動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数300万画素 使用場所屋内外 プロトコルH.264/H.265 最大接続台数カメラ8台 取扱説明書(0.92MB) 適合カメラ専用Wi-Fiカメラ USBタイプ2ポートUSB2.0 録画方式時間、動感、警報、マニュアル モニターサイズ12.5インチ(1920×1080pixel) ハードディスク内蔵型3.5インチ内蔵型SATA
1個
43,980 税込48,378
欠品中

ノンラテックス素材のカラーゴム球です。
仕様ノンラテックスゴム球(交換用) セット内容ナイロンカフブラダーセット(CB-140K)×1、カラー送気球(ノンラテックス)×1、マンセッター延長チューブ×1 アズワン品番0-9635-22
1個
899 税込989
翌々日出荷

ロングセラーの柔らかく巻きやすい布製腕帯。 着脱のしやすい独自の形状が好評です。
寸法(mm)(ゴム袋)130×225、(布)135×590
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ロングセラーの柔らかく巻きやすい布製腕帯。 着脱のしやすい独自の形状が好評です。
寸法(mm)135×590 松吉医科器械コード02-3110-02
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

落下に強い耐衝撃性ギヤフリーメーター採用。 ウェルチアレン製ギヤフリーメーター(デュラショックDS44A)を採用。 布製で柔らかく巻きやすいオコセマンセッターをセット。
測定部位上腕 付属品収納ケース 測定範囲0~300mmHg 質量(g)265 測定精度±3mmHg 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069OK0003 腕帯(mm)135×590 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A センサー1/3 CMOS(3MP) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2304×1296PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数1台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A センサー1/3 CMOS(3MP) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2304×1296PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数2台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
46,980 税込51,678
7日以内出荷

ノンラテックス素材のカラーゴム球を使用しています。見やすい大型・白色の目盛盤(直径14cm)です。70cmのロングチューブブラダー採用で、機能的です。上下スイング機能付で、2段階に角度調節ができます。品番:No.541 NAVISはメーターが360°回転します。
測定部位上腕 仕様組み立て式(要工具)(No.542) セット内容ナイロンカフブラダーセット(CB-140K)×1、カラー送気球(ノンラテックス)×1、マンセッター延長チューブ×1 測定範囲20~300mmHg 測定精度±4mmHg 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000002 取付可能幅(mm)丸パイプ/~40mm、角パイプ/~50mm 適合腕周(cm)23~33 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A センサー1/3 CMOS(3MP) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2304×1296PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数2台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
57,980 税込63,778
7日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A センサー1/3 CMOS(3MP) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2304×1296PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数4台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
69,980 税込76,978
7日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約1k,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約300×230×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A センサー1/2.8 CMOS インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2560×1920PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数2台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク3.5インチ 4TB
1セット
91,980 税込101,178
7日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約1k,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約300×230×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A センサー1/2.8 CMOS インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2560×1920PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数4台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク3.5インチ 8TB
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。AI機能を設定することで、人だけ検出してアラーム通知することが可能。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の200万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 電源(V)モニター:DC12-30 電源カメラ:DC12-30V/1A 本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(スタンド・ケーブル)除く) メモリーmicroSDカード(最大256GB、V10以上) 解像度記録:720P 出力信号ワイヤレス 動作温度(℃)カメラ:約130,モニター:約360(スタンド・ケーブル含む),カメラ:-10~50,モニター:0~50 画素数カメラ:200万画素 接続台数4台(最大4台) 防水性IPX7 画角レンズ:約120°(対角) モニターサイズLCD:TFT7インチ 最低照度(Lux)0.1
1セット
62,980 税込69,278
5日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。AI機能を設定することで、人だけ検出してアラーム通知することが可能。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の200万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 電源(V)モニター:DC12-30 電源カメラ:DC12-30V/1A 本体寸法(mm)カメラ:約130,モニター:約360(スタンド・ケーブル含む),カメラ:-10~50,モニター:0~50,約80×60×40(ケーブル・スタンド除く),約180×120×50(スタンド・ケーブル)除く) メモリーmicroSDカード(最大256GB、V10以上) 解像度記録:720P 出力信号ワイヤレス 画素数カメラ:200万画素 接続台数2台(最大4台) 防水性IPX7 画角レンズ:約120°(対角) モニターサイズLCD:TFT7インチ 最低照度(Lux)0.1
1セット
39,980 税込43,978
7日以内出荷