材質亜鉛鋼板
表面処理エポキシポリエステル系粉体塗装
色調マンセル1Y8.5/0.5
キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。
仕様スプレー式
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。
仕様タッチアップペイント(筆付)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット等の補正用としてご利用ください。
種別アクリルラッカー300mL
キャビネット等の補正用としてご利用ください。
種別アクリルラッカー15ml
軽量・混合不要で使いやすく。廃棄物の削除が可能です。
ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆です。
ペイントシンナーで希釈でき、取り扱いが容易で臭気が穏やかです。
高耐久性・高光沢です。
コンクリート・鉄部・木部・など幅広い適応性があります。
速乾性です。1日2回塗りが可能です。
肉もち感のあるウレタン 樹脂塗料の仕上がりが得られます。
広範囲のつや調整が可能です。(つや有り~3分つや)
用途コンクリート・サイディングボード・押出し成形セメント板などの上塗り。
屋内の鉄部・木部の上塗り。(鉄部への塗装では下塗りとして適切なさび止め塗料の塗装が必要です。)
外壁塗り替え仕様「トアアクセス21フィラー」の上塗り。
主成分ウレタン樹脂
主な用途木、鉄、外壁、コンクリート
膜厚(μm)30
貯蔵期間6ヵ月(未開封)
塗布方法はけ、ローラー、エアレス
乾燥時間(時間)0.5(23℃)(接触乾燥)
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
希釈率(%)エアレス:5~20、はけ・ローラー:5~15
特性速乾、高耐久
塗装間隔2H~7日(23℃)
標準塗布量(kg/m2)エアレス:0.13~0.16、はけ・ローラー:0.11~0.13
つやつや有
適合場所店舗事務所
埋め込み寸法(mm)175角
仕様スタンダード、排気・引きひも連動式シャッター、15cm
質量(kg)1.8
色マンセル値(羽根)5.1Y9.2/0.5、(オリフィス)5.1Y9.2/0.5
スイッチ内蔵:引きひも式
消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/29.0
基準周囲温度(℃)-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/42.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)425/445
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ガードレール補修用ラッカースプレー。
RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。耐候性に優れた鮮やかな塗膜。
耐油、耐ガソリン性に優れる。
ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。
プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。
用途ガードレール補修用。
トラスコ品番818-6296
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.2
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間15分(20℃)
1本(300mL)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
仕様筆付缶
適合5Y7/1(標準色)、(SR20、P-DP1他)
容量(g)150
主成分フタル酸樹脂
1缶(150g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質(フード)PP樹脂、(フード取付部)PP樹脂、(取付ネジ)SUS304
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)
階級(級)2.5
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)1
寸法A(mm)43
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
付属品取付ねじ用ナット
目盛板(地色)白色
対象機種:羽根径20cmの標準換気扇(台所用除く)。パネル材質:プラスチックの両面にアルミを貼り合わせたもの
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)512×900×88
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
端子形状ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式熱動式
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
幅(mm)32
質量(kg)0.09
高さ(mm)70
奥行(mm)56(レバー含む)
端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)-10~50
締付トルク(N・m)1.6~2.0
動作時間0.1秒以内
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
配電盤・キャビネット補修用ラッカースプレー。
5Y7/1 7分艶有り。
RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。
耐候性に優れた鮮やかな塗膜。
耐油、耐ガソリン性に優れる。
ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。
プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。
用途配電盤・キャビット補修用。
色ライトベージュ(5Y7/1 7分艶有り)
特性耐油、耐候
トラスコ品番818-6295
主成分アクリルラッカー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.2
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間15分(20℃)
1本(300mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂
表面処理(本体カバー)艶あり
色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
関連キーワード