センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。
電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。
保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。
入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
最高使用温度(℃)450
電源(V)AC100V 50/60Hz
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。
電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。
保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。
入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
電源(V)AC100V 50/60Hz
最高使用温度(℃)450
寸法h2(mm)8
センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。電圧調整器の併用も可能です。
配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
形状ファスナー留め
電源AC100V コンセント付き
耐熱温度(℃)400
仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
仕様AC100V
スペースマントルヒーター取扱い注意事項
スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。
デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。
別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。
デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。
別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
最高温度(℃)450
スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。
デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。
別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
最高温度(℃)450
形状ファスナー留め
仕様外径:内径+(保温厚(t)×2)
電源(V)AC100(コンセント付)
耐熱温度(℃)400
仕様ACl00V
スペースマントルヒーター取扱い注意事項
仕様スターラー回転速度(rpm):100~1500
電源AC100V 50/60Hz
使用温度(℃)450(MAX)
関連キーワード