65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マンヨーツール旋盤用スリーブ NC
豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

マンヨーツールFMPプランジアーバ
エコ商品
仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。 仕上げ面のうねりがほとんど出ない。 金型の深い断面に最適。 荒、仕上加工で加工時間の短縮。 高剛性と高速仕様。
寸法K(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミーリングチャックでご使用ください。
寸法d(Φmm)16 寸法D(mm)32 寸法D1(Φmm)32 寸法L1(mm)15 寸法H(mm)16 寸法K(mm)8 GねじHCB-M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンヨーツールフェイスミルアーバ
エコ商品
JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ。 荒引きから仕上げまで幅広くご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
1本
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マンヨーツール刃物取付台
BT/2面拘束シャンク共用可能。LF-BT40/LF-TBT40の後継品。ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。
質量(kg)4.38 寸法H(mm)137.5 寸法D(mm)115 寸法T(mm)8.5 寸法W(mm)186 テーパーNo.BT40/2面拘束 寸法P1(mm)71 寸法P2(mm)91 設置形態2-WAY(縦・横)
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

マンヨーツール刃物取付台
BT/2面拘束シャンク共用可能。LF-BT30/LF-TBT30の後継品。ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。
質量(kg)4.36 寸法H(mm)137.5 寸法D(mm)110 寸法T(mm)8.5 寸法W(mm)186 テーパーNo.BT30/2面拘束 寸法P1(mm)71 寸法P2(mm)91 設置形態2-WAY(縦・横)
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

マンヨーツール刃物取付台
BT/2面拘束シャンク共用可能。LF-BT50/LF-TBT50の後継品。ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。
質量(kg)10.9 寸法H(mm)192.5 寸法D(mm)152.5 寸法T(mm)11 寸法W(mm)242 テーパーNo.BT50/2面拘束 寸法P1(mm)112 寸法P2(mm)116 設置形態2-WAY(縦・横)
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

ビビリに強い高剛性アーバ。ローコスト。2面拘束仕様(BT主軸にも使用可)。センタースルーオイルホール対応可
用途高送り用
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マンヨーツールミルマックス ミーリングチャック
エコ商品
増量した多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径の6ヵ所の溝にテーパーを付けたチャックの把握力は500 Kg-m。 チャック口元から150mm先端にて10μを保障。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マンヨーツールサイドカッタアーバ
エコ商品
寸法d(Φmm)25.4 寸法L(mm)200 寸法L1(mm)50 寸法D(mm)40 寸法C(mm)55.6 角度θ(°) 寸法H(mm)30 寸法W(mm)6.35 寸法H1(mm)21 寸法H2(mm)32 寸法H3(mm)25 寸法C1(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
46,980 税込51,678
6日以内出荷

マンヨーツールプルレンチ
プルボルトの取付取外しにレンチが滑る事が無く確実に脱着可能です。熱処置により先端が変形しにくい。
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応
用途モジュラーヘッド用
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
1本
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センタースルーオイルホール対応可能(オプション)。仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。
用途高送り・往復突き加工用
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

マンヨーツール旋盤用スリーブ SHB
豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用 寸法L(mm)100
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

マンヨーツールFMPプランジエクステンション
エコ商品
金型深彫の加工で、アーバの長さが少し足りない時に威力を発揮します。
寸法d(mm)22 寸法L(mm)50 寸法H(mm)18 寸法K(mm)5 寸法W(mm)10 寸法H1(mm)20 寸法K1(mm)6.3 寸法W1(mm)10.4 GねじM10 × 80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途ミーリングチャックでご使用下さい 寸法D(Φmm)32
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応
用途モジュラーヘッド用
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


ミーリングチャックでご使用下さい。
寸法D1(Φmm)32 寸法L(mm)120
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応
用途モジュラーヘッド用
1本
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高送り用 往復突き加工用カッター変換アーバ
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センタースルーオイルホール対応可能(オプション)。仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。
用途高送り・往復突き加工用 寸法H(mm)20 寸法D(mm)27 寸法D1(mm)48 寸法W(mm)12 寸法K(mm)6 寸法GHCB-M12×35
1本
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能 寸法C(mm)-
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マンヨーツールトルクレンチ
プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
359 税込395
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
寸法H(mm)67 寸法D(mm)52 寸法d(Φmm)20 寸法GM18×P1.5
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミーリングチャックでご使用下さい。
寸法D1(Φmm)42 寸法L(mm)120
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富な種類で多種多様なワークに対応。
FIG2 寸法L(mm)60 寸法L1(mm)- 寸法H(mm)30
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応
用途モジュラーヘッド用
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金型深彫の加工でアーバの長さが少し足りない時に威力を発揮します。
用途金型深彫加工用
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途サンドビック社、セコ社正面フライス用 寸法H(mm)26 寸法D(mm)78 寸法C(mm)- 寸法C1(mm)33 寸法GMBA-M12 FIG3
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)