9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。 油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。 耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途様々な建材のマーキングに。 金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。 寸法(mm)17×121 仕様(適合温度範囲℃)-46~66 質量(g)45.4 材質顔料
1本
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

油を使う工場や工事現場などでのマーキングやナンバリングに。
用途鉄・木・プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRPなど)・ガラス・コンクリート等への文字書き、マーキング用。 線幅(mm)約2 主な用途鉄、木、プラスチック、ガラス、コンクリート 使用場所屋内用 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。 顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。 不透明油性。
線幅(mm)1 インク不透明油性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体 線の太さ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 動画あり
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15 全長(mm)140 質量(g)約17.6 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)約2 インク油性 材質(ペン芯)アクリル 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB) 商品タイプ使い切り本体
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカー TMS-SCE
エコ商品
仕様量 = 250シリーズ = TMS-SCE長さ = 50.8mm耐久性のある = 摩耗、火炎、ガソリン / 燃料、オイル、溶剤MIL-1-23053/5 Class 1、UL認定224、CSA認定マーク耐久性、MIL-M-81531、MIL-STD202F. 高性能(MIL規格 - TMS-SCE). 高性能、熱収縮式の識別マーカースリーブを使用すれば、スリーブ両面に簡単に印刷可能で、大量の情報を簡単に読むことができます。 このケーブルマーカーは、高性能の要件を求めるメーカーの配線マーキングニーズを満たすように設計されています。. 特長と利点:. 3:1熱収縮ポリオレフィンスリーブ 難燃性 耐摩耗性、有害な洗浄溶剤、軍用燃料及びオイルに対する耐久性 絶縁及びストレインリリーフを提供 印刷は永久的 最小回復温度は+120 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカー TMS-SCE
エコ商品
仕様量 = 250シリーズ = TMS-SCE長さ = 50.8mm耐久性のある = 摩耗、火炎、ガソリン / 燃料、オイル、溶剤MIL-1-23053/5 Class 1、UL認定224、CSA認定マーク耐久性、MIL-M-81531、MIL-STD202F. 高性能(MIL規格 - TMS-SCE). 高性能、熱収縮式の識別マーカースリーブを使用すれば、スリーブ両面に簡単に印刷可能で、大量の情報を簡単に読むことができます。 このケーブルマーカーは、高性能の要件を求めるメーカーの配線マーキングニーズを満たすように設計されています。. 特長と利点:. 3:1熱収縮ポリオレフィンスリーブ 難燃性 耐摩耗性、有害な洗浄溶剤、軍用燃料及びオイルに対する耐久性 絶縁及びストレインリリーフを提供 印刷は永久的 最小回復温度は+120 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカー TMS-SCE
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鉄鋼材等にも下地に負けない高発色と高隠蔽性。不透明油性。
線幅(mm)10~16 質量(g)65 インク不透明油性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体 線の太さ極太
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Brady ケーブルBrady ケーブルラベルは、黒色の白いテープで、アクリル系粘着剤のセルフラミネート式ビニール製です。ラップアラウンドサイズは 9.52 で、厚さは 0.102 mm です。このラベルマーカーは、建物、データ通信、電気、製造業に適しています。このラベルは、 BMP21 ラベルプリンタと組み合わせて使用します。特長と利点優れた耐磨耗性及びにじみ防止 優れた耐水性と耐油性 マット仕上げ ロールの長さは 4.26 m です ロール幅は 19.1 mm です 自消性用途通信ケーブル パネルの識別 音声 / データの識別 ワイヤ及びケーブルのマーキング認定CSA認定 UL認定
仕様テープ幅 = 19.05 mmプリンタモデル対応 = M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS背景色 = 白色 / 透明シリーズ = B-427 Self-laminating Vinylカラー印刷 = Blackテープ長さ = 4.27 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷