40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用 付属品フランジナットM5(2個) 直径(Φmm)90 高さ(mm)94 質量(g)約150 タイプボルトアース 規格意匠登録:第4484753号 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約220 コード長さ(mm)約140(0.3sq) 材質(レンズ)ガラス 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約220 取付ピッチ(mm)60 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス 材質(リング)ABS LED使用数(個)11
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品フランジナットM5(2個) 直径(Φmm)90 高さ(mm)78 質量(g)約130 タイプボルトアース 規格特許登録:第4484753号 外径×高さH(Φmm×mm)90×94 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約130 コード長さ(mm)約140(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約130 取付ピッチ(mm)45~60 定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃)-30~70 定格電圧変動範囲DC10~32V 材質(リング)ABS LED使用数(個)9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm)58×96×20 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)82×25×23 タイプ魚眼レンズ ねじピッチ(mm)70 ねじ径(Φmm)4 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60 消費電力(mA)75 LED2835SMD12pcs 関連資料配線方法(例)(0.4MB) 直径×高さ(mm)88×76
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリアな光で明るさUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 LED9個搭載
質量(kg)0.12 定格電流(A)0.38
1個
特価
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DC12/24V共用 電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。 パワーLED仕様。
用途超流星マーカー補修部品。 質量(g)約40 定格電圧(V)DC12/24 定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃)-30~70 適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ 材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ) 規格意匠登録:第1507662号 電圧(V)DC12/24 定格電圧DC12/24V 口金BA15s 本体質量(g)約40g 定格電圧 DC VDC12/24 材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ) 質量(g/個)約40g 定格電圧変動範囲DC10~32V
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77 ねじピッチ(mm)約60 動作電圧DC10~36V 寸法(高さH×幅W)(mm)77×80 LED使用数(個)6 関連資料配線方法(例)(0.4MB) 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13 消費電流(mA)約20 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂レンズのスリムなLEDマーカー
定格電圧(V)DC12/24 付属品フランジナットM4(2個) 材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル 厚さ(mm)11 材質(本体)ABS 質量(g)約42 タイプコードアース 規格意匠登録:第1350840号 電圧(V)DC12/24 定格電圧DC12/24V 外径×高さH(Φmm×mm)96×45 コード長さ(m)各200(0.5sq) 本体質量(g)約42 定格電圧 DC VDC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×45×26 コード長さ(mm)約200(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 質量(g/個)約42 取付ピッチ(mm)70 定格電流(mA)(DC14V時)約40(DC28V時)約20 定格電圧変動範囲DC10~32V 主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル LED使用数(個)6
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm)44.5×84×20 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!。結線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)55×11.5×25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)24V LEDキャブマーカー2
フロントマスクをやさしく彩り、他車と一線を引くかのようなインパクトも演出。拡散するLEDは視認性も抜群で、ルーフ等の取付けにおいて最適。
寸法(mm)273×97×高さ約70 定格電流(mA)約250
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット。合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!。DC12V/24V共用(最大36V)
用途電装パーツ 口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

バスマーカーランプとステーの間にはさみ込むだけの簡単取付!。LEDならではの省エネ設計、視認性も抜群です!
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm)約60 寸法(高さH×幅W)(mm)77×80 LED使用数(個)6 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
定格電圧(V)DC24 定格電流(mA)約30 消費電力(W)約0.7 付属品パッキン(1mm厚) 材質(ベース)PC、(ベース部レンズ)PC 幅(mm)82.5 厚さ(mm)12 高さ(mm)42.5 ねじピッチ(mm)70 規格AWG22 コード長さ(mm)約150 防塵防水性能IP67 取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
質量(kg)0.157
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバレットマーカーランプ 24V
全長41cmの大型サイズで注目度抜群です!。面発光で明るすぎない優しい光。スタイリッシュなデザインとメッキ加工でハイセンスなドレスアップを演出!<ルーフ周りをカスタムするならば抑えておきたいマーカーです!
用途電装パーツ 材質樹脂 寸法(mm)410×85 電圧(V)DC24(最大28) レンズ色アンバー 定格電力(W)2.4 LED色アンバー 定格電流(mA)60 明るさ(Lm)190 LED使用数(個)12
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

LEDツインストロボマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
寸法(mm)87×26×高さ17 ねじピッチ(mm)80 ねじ寸法(mm)Φ4 定格電流(mA)約120 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボーマーカーシリーズにLEDラインナップ。LEDならではの省エネ設計。乳白色のインナーレンズを採用しLEDのつぶつぶ感を軽減しています。ノイズ対策済み・防塵防水 IP67相当
用途24V専用 穴径(Φmm)8 ねじピッチ(mm)118 本体寸法(mm)195×45×36 コード長さ(mm)約180 ねじ寸法(mm)M6×1.0 防塵防水性能IP67相当
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 ・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44 ねじ寸法(mm)30 ねじ径(Φmm)4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FastElefantオリジナルのフラットマーカーです。レンズがスモークタイプなので消灯時はブラックのソリッドな印象になります。ヨーロッパスタイルなパイプバンパー装着に最適です。
用途電装パーツ/車高灯 電圧(V)12/24 レンズ色スモーク 配線長150mm 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)31×31×6/32(埋め込み部分含む)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交換可能なガラスレンズ採用! クリアな光で明るさパワーUP! 超高輝度SMDLED搭載! ガラスレンズ採用 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 意匠登録出願済み
質量(kg)0.251
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニサイドカラーマーカーランプ零
ミニサイズLEDバスマーカー。 超高輝度LED搭載。 配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。 レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。 耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 防塵防水IP67取得!! ノイズ対策済み!! 24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!! 12V/24V車共用。
ねじピッチ(mm)30 寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44 ねじサイズ直径4
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。
用途電装パーツ 定格電流(mA)DC12V時35/DC24V時30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国内初、マーカーランプの長さが従来比3倍のロングマーカーランプ、取付け時間、費用も大幅に削減! 車両の上端部(高い位置)に取り付け点灯することで、遠方からの被視認性を向上します! 昼夜問わず点灯する事で、車両の接近を周辺にアピールし、事故低減を図ります。
定格出力(W)2.7
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けに必要なスペースを最小限に抑えた省スペース設計のマーカーランプです。
用途厚み約11mmの極薄ボディから印象的な光を放ちます。主材質:[本体]:ABS/[フレーム]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル。コード長:各約200mm(0.5sq) 。定格電圧範囲:DC21V~32V。定格電流(DC28V時):約40mA。付属品:フランジナット M3(2個)・平ワッシャー(2個) 定格電圧 DC V24専用
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)
質量(g)約80 環境温度範囲(℃)-20~65 防水性IP65
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STRANDS製の最高峰のスモークレンジ仕様のマーカーランプです。 消灯時も非常にスマートで他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。
用途電装パーツ/車高灯 電圧(V)12/24 レンズ色クリアスモーク コード長さ(m)1 LED色アンバー LED使用数(個)3 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)84×24×10.4
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。
用途電装パーツ 定格電流(mA)DC12V時125/DC24V時90
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高輝度LEDを8個使用した明るいミニマーカーランプ。 インナーレンズ全体を発光させる特殊導光材を採用。 正面も側面も明るく輝く面発光。 軽トラックから大型車まで幅広く対応。 シャーシライトにも最適。
定格電圧(V)DC12/24 材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ) 直径(Φmm)50 材質(本体)ABS/鉄 質量(g)約83 タイプステーアース 電圧(V)DC12/24 定格電圧DC12/24V 外径×高さH(Φmm×mm)50×90 コード長さ(m)150(0.5sq) 本体質量(g)約83 定格電圧 DC VDC12/24 コード長さ(mm)約150(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)ABS/鉄 質量(g/個)約83 定格電圧変動範囲DC10~32V 主材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ) LED使用数(個)8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定番のボタン型で、非常にリーズナブルな埋め込みタイプのスマートなマーカーです。
用途電装パーツ/ポジション 厚さ(mm)9.4 直径(Φmm)29 電圧(V)12/24 レンズ色クリア 取付穴(mm)21 防塵防水性能IP66/68 コード長さ(cm)22
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個) 材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ) 直径(Φmm)84 高さ(mm)97 質量(g)約170 タイプコードアース 電圧(V)DC12/24 レンズ色クリア 定格電圧DC12/24V 定格電圧(V)DC12/24 外径×高さH(Φmm×mm)84×97 本体質量(g)約170 定格電圧 DC VDC12/24 コード長さ(mm)各150(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)ABS・PP 質量(g/個)約170 取付ピッチ(mm)60 定格電圧変動範囲DC10~32V 主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ) 材質(リング)ABS LED使用数(個)15
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角型マーカーランプの電球をベースごとLEDに交換することでマーカー全体が均一に光ります。高輝度LED使用。ジェットイノウエ製、槌屋ヤック製、板橋用品製、アイ・ケイ・アイ製角型マーカーに対応
用途マーカーランプLED化 電圧(V)12/24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ECE認証を取得した小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
仕様防水・防錆・防振構造 付属品取付ボルト 消費電力(W)0.7 コード長さ(mm)150 光色アンバー LED使用数(個)7 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。 LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。 高輝度LED11個使用。 既存のマーカーの電球と取り替えてLED化 クリアリフレクター採用!
定格電圧(V)DC24 口金BA15s LED使用数(個)11 適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ 材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ) 質量(g)約30 規格意匠登録:第1258521号 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 本体質量(g)約30 定格電圧 DC VDC24 質量(g/個)約30 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JB激光LEDハイパワーマーカーユニット JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光LEDハイパワーマーカーユニット
路面をより明るく照射し安全を確保!。マーカーランプの電球を超高輝度LEDに交換!
用途電装パーツ レンズ色クリアー 定格電圧(V)DC12/DC24 口金BA15S 寸法(Φ×高さH)(mm)58×47 LED使用数(個)6 関連資料(0.5MB)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストライプ光を路面に照射し、周囲に注意喚起を促す、LED中間サイドターンシグナルランプです。 国内初!自車の挙動を明確に示すストライプ光を路面に照射、夜間、歩行者・自転車・二輪車等への注意喚起を促し、巻き込み事故防止に寄与します。 クールな見映えのクリアVer.を追加設定従来品に加えて、選択肢が広がりました。 レンズをボディに溶着し、内部への雨水・ゴミの侵入を防ぎ、レンズ内部が汚れません。 国内大型4社向けに4種類をラインナップ、結線時の加工が不要です。 メーカー従来品(白熱)と取付互換です。 LEDなので長寿命・メンテナンスフリー、ランニングコスト削減に繋がります。
質量(g)485 定格出力(W)21 発光色アンバー 光源LED4灯 使用環境温度(℃)-30~60 防塵防水性能IP6相当
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)