アートライン油性マーカー、ロングニブマーカーの補充インキです。
ペン芯ホルダーを外して補充してください。
商品タイプ補充用インク
適合本体アートライン油性マーカー:K-70、K-90、K-50
シリーズアートライン
インク油性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ補充用インク
インク油性アルコール系染料
材質容器:ガラス、キャップ:ユリヤ、スポイド:PE、ケース:紙
全長(mm)58(キャップ付)
質量(g)80
軸径(Φmm)18.7
厚さ(mm)20.0
全長(mm)87.4
質量(g)14.2
材質(ケース)再生PP
再生樹脂使用率(%)100
適合本体PA-152TR
エコマーク認定認定
インク油性
商品タイプ補充用インク
エコマーク認定番号18 112 131
ガテン無敵マーカーPRO用補充液
商品タイプ補充用インク
インキを補充することで、長く使えて経済的です。ゴミの減量にもつながります。
マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロングの5種類の商品の補充に使用できます。その他のマーキングペンには使用できません。マジェスターは、専用補充インキを別売しています。
適合本体マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロング
商品タイプ補充用インキ
蛍コート専用補充インク。約10本分の補充が可能です。
万一補充時に倒しても、インクがこぼれないセーフティ容器。
商品タイプ補充用インク
乾きまペン(潤芯)のインキ補充に。
人にやさしいニオイを抑えたアルコール系インキを使用。
補充インキ、替芯を潤芯油性マーカーにもご使用いただけます。
適合乾きまペン
寸法(mm)60×16×115
適合本体乾きまペン
シリーズアートライン
インク油性
商品タイプ補充用インク
ユニ・プロッキーPM-150TR詰替えタイプ専用です。
軸径(Φmm)18.7
厚さ(mm)20.0
全長(mm)87.4
質量(g)14.7
エコマーク認定認定
材質(軸)再生PP
材質(ケース)再生PP
インク水性顔料
商品タイプ補充用インク
エコマーク認定番号18 112 177
金属の油塗布上に筆記が可能で、速乾性。
アルカリ、酸洗浄で簡単に消える。
インキを補充することで、長く使えて経済的です。
用途マジックインキ専用の補充インキです。
商品タイプ補充用インク
SGR-8SL,SGFR-10SL専用の補充インク。
ゴミの量も減らせ、経済的かつエコな商品です。
書類・資料チェックの多い内勤業務の方、屋外作業でインク切れを防ぐための携帯用としても是非ご使用ください。
用途補充用インク(SGR-8SL,SGFR-10SL専用)
寸法(mm)130×40×9
インク水性顔料
商品タイプ補充用インク
「マジックインキ マジェスタ―」「マジックインキ 抗菌マジェスタ―」の補充インキが仕様変更につき、リニューアル致します。
ガラス瓶容器・スポイト2本付きの仕様。10mL入りで、約4回補充可能。安心・安全の日本製。
商品タイプ補充インキ
「マジックインキ アクアテック」の補充インキが仕様変更につき、リニューアル致します。
ガラス瓶容器・スポイト付きの仕様。10mL入りで、約4回補充可能。安心・安全の日本製。
商品タイプ補充インキ
寸法(mm)54.0×37.9×95.0
質量(g)約66
RoHS指令(10物質対応)対応
色数1
商品タイプ補充インク
材質[本体]PP、 [キャップ部]PP
容量(mL)15
インク油性
商品タイプ補充用インク
寸法(Φ×Lmm)50×47
ルモカラーペン専用インク補充システム。
ペン先を差し込むだけで、インクの切れたペンのインク補充が簡単にできるシステムです。
3~4時間で約70%のインク量を補充できます。
上記条件で約15回分ご利用いただけます。
商品タイプ補充用インク
タイプ-
材質[本体]PP、 [キャップ部]PP
容量(mL)15
線幅(mm)1
寸法(Φ×Lmm)50×47
インク水性
線の太さ細字
関連キーワード