濃く、鮮やかに、長く書ける! 。ほかにはない書き味を実現
用途金属・プラスチック、ガラス、木材などのマーキングに
付属品5本パック
色蛍光ピンク
タイプ不透明・油性
線幅(mm)2
線の太さ中字
1セット(5本)
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
顔料濃度が高く、隠ぺい力、耐光性に優れています。
用途キャンバス、紙、プラスチック、ゴム、石、木、金属、アクリル、油彩画面などに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ほかにはない書き味を実現 。建築・工業用
用途金属・プラスチック、ガラス、木材などのマーキングに
付属品5本パック
色蛍光レモン
タイプ不透明・油性
線幅(mm)2
線の太さ中字
1セット(5本)
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
高顔料濃度で乾くと耐水性になります。
用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスなど
幅(mm)筆記線:4
タイプチズル
芯径(mm)4
日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカーです。においが少ない低臭性です。
用途屋外作業、屋外展示用に。プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。
タイプキャップ式
線幅(mm)筆記:1.2
文字サイズ細字
替芯無し
RoHS指令(10物質対応)対応
文字サイズ(mm)細字
油性。キャツプ部はPP。ペン先はアクリル。軸部はアルミ。
質量(g)9.5
線幅(mm)0.7
ペン先極細
金属検出器で検出可能!異物混入リスクを低減!。油性ペンです。キャップ部分も金属検出機に反応します。REACH(第23次SVHC)対応製品
用途食品工場内での筆記
トラスコ品番856-3122
材質PP/鉄成分(本体)
軸径(Φmm)15
全長(mm)130
タイプ水性
芯径(mm)4
インク色黒
替芯なし
色(本体)青
詰め替えインクなし
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
コイピタインキ使用のツインマーカーに適合した、補充用インキです。
用途一般的な紙などへの筆記。クラフトテープ、ガラス、樹脂、ポリ袋への筆記
トラスコ品番369-9809
適合機種MFB-15FB、MFN15FBM
材質容器:ガラス
色レッド
容量(mL)30
タイプ補充用インキ
インク色レッド
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
超極細。優れた定着性と耐光性により、CD-R・DVD・陶器・金属・ガラスなどにマーキング出来るペンです。ドライセーフインクを使用している為、キャップをはずしたままでも、2日間ペン先が乾きません。
タイプキャップ式
記号線幅:S
線幅(mm)0.4~0.45
インク色緑
1本
¥330
税込¥363
翌日出荷
水溶性マーカーなのでニオイもなく、耐光性にも優れ鮮やかな発色、重ね書きも可能です。こすれに強く、乾けば水に流れにくいので触れても汚れません。鮮やかな発色で、濃い色の上から書けます。金属やガラス、プラスチック、写真など様々な素材に筆記できます。水拭きで消せます。
用途金属(鉄)、プラスチック、樹脂素材へのマークチェックに。
仕様線幅:非公開
トラスコ品番480-5275
材質主溶剤:水、軸:PP樹脂
軸径(Φmm)28
全長(mm)157.9
色黄
容量(mL)非公開
タイプ水性顔料マーカー
芯径(mm)15
インク色黄
文字サイズ極太
替芯PCER-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥509
税込¥560
翌日出荷
空気中の水分を吸収する吸湿性のある成分を多く配合した、「モイストキープインク」を開発しました。その場の湿度の変化に応じて、水分の吸収と蒸発を繰り返し適度な状態を保つため、ペン先が乾燥せず書き続けることができます。
簡単に使えるノック式の水性カラーペンです。
インク水性染料
線幅(mm)0.6
全長(mm)149.7
質量(g)8.1
タイプノック
最大径(Φmm)10.4
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字
キャップがなくてもペン先が乾かない『モイストキープインク』
大きい文字から細かい文字まで読みやすく目立たせられる『ハーフラインチップ』
全長(mm)148
高さ(mm)15
質量(g)9
タイプノック式
線幅(mm)2
インク水性染料
エコマーク認定認定
インク水性
商品タイプ詰替用カートリッジ
線の太さ太字・細字
エコマーク認定番号18 112 020
ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。
ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。
グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。
ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。
新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。
用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等
インク色黒・赤・青・緑・ピンク・オレンジ・茶・紫・ライトブルー・ブルーブラック
インク水性顔料ゲル
商品タイプ使い切り本体
タイプノック
線の太さ超極細
線幅(mm)0.2
1個(10本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
油性。キャツプ部はPP。ペン先はアクリル。軸部はアルミ。
質量(g)17
線幅(mm)1~1.5
ペン先細字
万年筆のカートリッジインクを使用しており、鮮やかな発色が特徴。
小さめな全長でもち運びにも便利で、ネジ式のキャップの為インク漏れを抑制できます。
ペン先も交換可能な長く使い続けて頂ける商品です。
用途採点時、メモ、重要ポイントの強調
仕様カートリッジ式
タイプキャップ式
包み込むように握ることができる、年令を問わず持ちやすく書きやすい形状です。水性インキのためにじみや裏うつりが少なく、においも抑えています。鮮やかな発色で色のノリが良いです。太い線も細い線も書ける角芯です。重ね塗りしてもにじみにくく濃淡表現も可能な、ビビッドカラーです。再生素材を用いた環境配慮型製品です。
用途手書きポップ、ポスター制作、工作等
材質本体軸:再生ガラス、インキ:水性染料インキ
タイプ水性染料
芯径(mm)5×8
線幅(mm)筆記:5×8
文字サイズ太字
RoHS指令(10物質対応)対応
水性インキのためにじみや裏うつりが少なく、においも抑えています。包み込むように握ることで年令を問わず持ちやすく書きやすい形状。鮮やかな発色で色のノリが良い
用途手書きポップ、ポスター制作、工作等
トラスコ品番473-4288
材質本体軸:再生ガラス、インキ:水性染料インキ
軸径(Φmm)27
全長(mm)85
タイプ水性染料
芯径(mm)5×8
線幅(mm)筆記:5×8
インク色黒、赤、青、緑、黄、紫、空、桃
文字サイズ太字
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
ルモカラーペン専用インク補充システム。
ペン先を差し込むだけで、インクの切れたペンのインク補充が簡単にできるシステムです。
3~4時間で約70%のインク量を補充できます。
上記条件で約15回分ご利用いただけます。
商品タイプ補充用インク
タイプ-
材質[本体]PP、 [キャップ部]PP
容量(mL)15
線幅(mm)1
寸法(Φ×Lmm)50×47
インク水性
線の太さ細字
関連キーワード