濡れても消えない、チョークのスタンダード。
色が鮮やかでよく書け、よく見える。
油性タイプ。
消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など
形状六角形
寸法(mm)Φ14×111
太いので書きやすい、折れにくい。
軍手でも持ちやすい。
油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等
形状丸型
外径×長さL(Φ×mm)20×106
濡れても消えないマーキングチョーク!
太い形状で折れにくく軍手をしたままでも持ちやすい。
油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、ガラス、石などに。
材質パラフィンワックス+顔料
寸法(mm)Φ20×95
耐熱温度(℃)-15~+60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
色が鮮やかなよく見えるチョークです。
手につきにくく、折れにくい!
用途木材・ブロック・コンクリートなど
外径×長さL(Φ×mm)約14×111
道路標示・ブロック・コンクリートなどによく書けます。
素材にマーキング後、濡れても消えにくいです。
用途材木・道路標示・ブロック・コンクリート・鉄・ゴム・石材などのマーキング。
コンクリート・アスファルト・鉄材など、いろいろなものに書けるクレヨン。
用途資材・構造物へのマーキング
太くて折れにくく、軍手でも持ちやすいです。夏の暑さにも溶けにくく、濡れても消えにくいです。
用途アスファルト、ガラス、コンクリート、木材、プラスチック、鉄板など
外径×長さL(Φ×mm)20×106
形状丸型
タイプ油性
雨に濡れても消えない
用途屋外用、スコアボード、路面マーキングなど
全長(mm)80
直径(Φmm)12
成分焼石膏
熱さに強く折れにくい、油性マーキングチョーク。
雨でも書けて流れない。
用途道路・土木専用
色白
寸法(mm)25
タイプ油性
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
マーキングチョークの普及品。木によく付きます。
材質パラフィン+顔料
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(チョーク)13×110
油性。
ガラス、木材、プラスチック、コンクリート、アスファルト、金属、ゴムへのマーキングが可能です。
六角形で転がりにくく、濡れても消えません。
携帯に便利なケース付き(ケースサイズ:200×153×40(H)mm)。
仕切り板付きで綺麗に収まります。
セット内容5本セット:黒・白・赤・黄・青
材質パラフィン、顔料
寸法(mm)20×17×110
色黒・白・赤・黄・青
質量(g)28
芯径(mm)対角約20
溶解温度(℃)60
アズワン品番64-7874-64
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。
質量(g)18
本体サイズ(mm)107×13×15
チョークを大切に保護するプラケース付です。
コンパクトサイズで携帯に便利です。
透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。
滑らかに書けてきれいに消せます。
黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。
色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
サイズΦ12×82
内容10本入
質量(g)5.5
仕様プラケース付
RoHS指令(10物質対応)対応
超微粒子なので、鮮明なラインが引けます。注入口が傾いており入れやすいボトル。
用途チョークラインに入れて使用する粉
作業手袋着用時にもしっかりと握れる。
スライドストッパー方式でチョークをしっかりホールド。
用途木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。
本体サイズ(mm)22×116
質量(g)26
柔らかなチョーク、しっかりはっき濃く書くことができる。
太くて折れにくく、握りやすい太さ。
油性顔料で耐候性・耐光性に優れる。
用途濡れ材(木材、鉄鋼材、雨天道路)、アスファルト、コンクリート、ブロック材、ガラス、石材、タイヤなど
飛び散りにくく、線が付きやすい重質粉を使用しています。
完全密閉式容器で湿度などによる粉チョークの変色を防ぎます。
マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。
折れや水濡れからチョークを守ります。透明キャップだからチョークの色がひと目で分かります。手やポケットの汚れを防ぎます。ノック式だからチョークの出し入れがカンタン。
マグネット付
用途チョークの保護ケースとして。
仕様マグネット付
適合(チョーク直径)Φ11~12mm
チョークライン用粉チョーク。微粒子で消耗が少なく、鮮明な線が引けます。容器は完全密封で粉チョークが湿りません。
用途チョークライン用
仕様粉チョークが入れやすいジョーゴ型口元
容量(g)300
屋外(コンクリート、アスファルト鉄骨など)でラインを引いた後、雨が降っても水にぬれても消えにくい粉チョーク。
タップリ500g入
各社のチョークライン画線器にも使用できます
用途屋外の消さなくてよい場所へのライン引き。
色白
トラスコ品番245-8977
1個(500g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
濡れた場所にも鮮明に書ける。
水がかかっても薄くならず消えない。
汚れにくいコーティング加工。
色白
寸法(Φmm×Lmm)12×80
1箱(10本)
¥299
税込¥329
当日出荷
マーキングの際に無理な姿勢をとらずに楽に作業が可能。
ホールド口は、締付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドストッパーを装備してあるため、ズレる事なく使用可能。
用途目立たせたい表示や簡易的なマーキングに
寸法(mm)Φ25×90
質量(g)28
工業用チョーク。木材やコンクリートなど、ざらつきや凹凸のあるものへの書き込みに最適です。
平滑で吸水のない面では水消し可能です。
5mm芯
寸法(幅W×高さH)(mm)(袋)195×55
商品タイプ本体
濡れても消えにくく濡れた物にも書けます。濡れた布で拭けば消すことができます。
用途耐水工事用黒板への記入やマーキング用に。
寸法(mm)125×15
保管、管理に便利なハンギング穴付ケースです耐熱、耐水チョーク5mm芯ですビルマーカー専用です
用途ビルマーカー”Buil:Marker”用替芯
材質EVA、ステアリン酸、顔料、ケース:ABS
質量(g)82
2018年トラスコ掲載ページ1 2145
濡らした布できれいに拭きとれる。
※耐水スチールグリーンボード(SG-Gタイプ)に使用可能です。
用途雨天用黒板への書き込み
色白/10本入
マイゾックスコード215897
1パック(10本)
¥499
税込¥549
当日出荷
雨や水に濡れても消えにくいチタン含有粉チョークです。
密閉容器入りで湿気による粉チョークの変色を防ぎます。
用途チョークライン用に、チョークライン用
寸法(mm)(ボトル)220×140×265
質量(kg)5
容量(g)5000
滑らかな書き味、カスレにくく、折れにくい丈夫なチョーク。
チョークホルダー使用可。
用途黒板への書き込み
雨天でも使えるチョーク。
黒板やチョークが塗れていても、通常通り使えます。
質量(g)66
飛び散りにくい重質粉チョークです。
密閉容器入りで湿気による粉チョークの変色を防ぎます。
用途チョークライン用に、チョークライン用
寸法(mm)(ボトル)220×140×265
質量(kg)5
容量(g)5000
卵殻から生まれたちょっとエコな粉チョークです。卵殻再利用100%で環境にやさしい粉チョークです。粉付がよく、鮮明なラインが引けます。たっぷり330g入りです。
用途チョークライン用粉チョーク。
材質粉チョーク:卵殻カルシウム、キャップ:PP、ボトル:PE
色白
容量(g)330
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ノック式なのでチョークの出し入れが簡単です。
色白
仕様マグネット付(キャップ部)
付属品チョーク1本
全長(mm)141
適合サイズ直径11/12mm
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
水に濡れても消えにくい全天候型です。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。炭酸カルシウムで作られた人にやさしい、耐水性屋外用チョークです。チョークケースになるパッケージ入りです。石膏チョークに比べて2倍以上長く使用でき、経済的です。
用途雨天用黒板への書き込みに。
材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末
幅(mm)11.2
高さ(mm)63
質量(g)13
奥行(mm)11.2
2018年トラスコ掲載ページ1 2142
発色が良くしっかりかける全天候型チョーク。チョークが濡れても板面が濡れていても書ける。チタン配合で書いた文字も雨に濡れても流れにくい。
用途工事用黒板への記入やマーキング用に。
材質パラフィン、顔料
寸法(mm)Φ20×110
色白
質量(g)29
芯径(mm)対角約20
溶解温度(℃)60
アズワン品番64-7874-60
入数1本
1本
¥165
税込¥182
当日出荷
従来品(JIS規格)と比べ、太い(直径13mm)ため楽に確実に書けます。持ちやすい太さで長時間使用しても、疲れにくチョークです。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。通常のチョークと比べ、体積1.6倍で経済的です。コーティング加工してありますので、手を汚しにくいです。太いために、折れにくいです。
用途黒板などの書き込みに。
材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末
質量(g)16
2018年トラスコ掲載ページ1 2142
お得な大容量タイプです。密閉容器入りで湿気による粉チョークの変質を防ぎます。
用途チョークライン用に
材質炭酸カルシウム
容量(g)約600
快適な書き味の水性チョーク。水を含んだ布などで消して、修正することができます。
用途建築マーキング用。
全長(mm)芯:約90
タイプ替え芯
寸法(幅W×高さH)(mm)0
太さ(mm)芯:水性5.0
関連キーワード
1
2
次へ