ボタ落ちせず、ハケや筆が不要で上向きにでも書け、とっても便利です。
キャップ不要のクレヨンタイプです。
用途鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平滑面へのマークに。
長さ(mm)125
質量(g)26
商品タイプ使い切り本体
こんなお得な商品も!

マーキングチョーク 蛍光タイプ
モノタロウ
¥119
税込¥131
暗くてもよく見える。夜間や暗所で。
蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発光。
暗所や夕暮れ・夜間の作業がしやすい。
油性タイプ。濡れても消えない。
(消す時は灯油やベンジンなどでこすって下さい)
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、鉄石など
形状六角形
直径×長さL(Φmm×mm)Φ14×111
濡れても消えない、チョークのスタンダード。
色が鮮やかでよく書け、よく見える。
油性タイプ。
消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など
形状六角形
寸法(mm)Φ14×111
太いので書きやすい、折れにくい。
軍手でも持ちやすい。
油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等
形状丸型
外径×長さL(Φ×mm)20×106
濡れても消えないマーキングチョーク!蛍光灯やブラックライトのわずかな光で発光します。暗い場所や夕暮れ、夜間の作業に便利。油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、石などに。
色赤
材質パラフィンワックス+顔料
寸法(mm)14×111
質量(g)15
耐熱温度(℃)-15~+60
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
アスファルトやコンクリートにも書ける。
用途雨天用黒板への書き込み
色白/10本入
寸法(mm)Φ11×70
マイゾックスコード215960
1セット(10本)
¥389
税込¥428
当日出荷
クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。
油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。
耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途様々な建材のマーキングに。
金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。
寸法(mm)17×121
仕様(適合温度範囲℃)-46~66
質量(g)45.4
材質顔料
キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。
用途多くの工業用素材のマーキングに。
長さ(mm)40
太さ(mm)7
木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。
質量(g)18
本体サイズ(mm)107×13×15
建築用すみつけクレヨン。濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯。コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできる。ノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
質量(g)11
芯径(mm)4.0
インク油性
商品タイプ使い切り本体
濡れても消えにくく濡れた物にも書けます。濡れた布で拭けば消すことができます。
用途耐水工事用黒板への記入やマーキング用に。
寸法(mm)125×15
濡れても消えないマーキングチョーク!
太い形状で折れにくく軍手をしたままでも持ちやすい。
油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、ガラス、石などに。
材質パラフィンワックス+顔料
寸法(mm)Φ20×95
耐熱温度(℃)-15~+60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ノック式なので手が汚れません。ペン型なので文字が書き易い。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン
商品タイプ使い切り本体
材質(本体)プラスチック
質量(g)11
芯径(mm)4
寸法(Φmm×Lmm)12×134
芯材クレヨン
インククレヨン
色が鮮やかなよく見えるチョークです。
手につきにくく、折れにくい!
用途木材・ブロック・コンクリートなど
外径×長さL(Φ×mm)約14×111
コンクリート・アスファルト・鉄材など、いろいろなものに書けるクレヨン。
用途資材・構造物へのマーキング
商品タイプ詰替用カートリッジ
材質パラフィン
長さ(mm)63(チョーク)
幅(mm)10
厚さ(mm)10
全長(mm)74
高さ(mm)74
質量(g)5
奥行(mm)10
グリップ径(Φmm)12
特殊ペン先加工によりボルト角にジャストフィット!。確実なマーキングで作業効率アップ!。すばやく、きれいに、確実にラインが引けます。
用途高力ボルト接合のマーキングに!
質量(g)20
インク不透明油性
商品タイプ使い切り本体
蛍光色チョークです。
材木や鉄材などへのマーキングに適しています。
濡れても消えにくいです。
用途建築マーキング
仕様六角型
トラスコ品番828-3939
材質パラフィン、蛍光顔料
寸法(mm)Φ13×100
質量(g)15
タイプ油性
1セット(20本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
特殊な表面加工と専用クレヨンで雨の中はもちろん、水中でも使用できます。
用途各種工事用撮影黒板として。
商品タイプ使い切り本体
適合本体149
寸法(Φ×mm)10×75
インク色白
1箱(10本)
¥679
税込¥747
当日出荷
148℃までの温度に耐えます。木材、金属、コンクリートなどの表面にマーキング可能。天候、色あせ、日光に対する耐性があります。別売のクレヨンホルダ―を使用することで、クレヨンの破損を防ぎます。
全長(mm)101
芯径(mm)Φ12.7
フローリングなどの建具や家具類のちょっとしたスリキズや色はがれ、色落ちなどの補修にとても便利です。
塗り込む回数で色調の濃淡が加減できます。速乾、浸透タイプなので、クレヨンタイプのように後で汚れがつきにくくなります。
用途フローリング・床面・階段・ドアなどの建具類、テーブル、サイドボードなどの家具類、籐細工品、その他木製品の小さなキズ、色ハガレなどの補修に
乾燥時間(分)20~40
線幅(mm)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
ピンポイントで消去できます。ビンや缶と違い安全に持ち運びができ、簡単に消去作業ができます。
用途高力ボルト接合のマーキング消去に!
商品タイプ使い切り本体
トラスコ品番818-5604
質量(g)20
品種消しペン
インク色消しペン
インク油性
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
自分でシミを落とせばおしゃれはもっとエコになる。
用途インク/フェルトペン/蛍光ペン/制汗剤/日本酒/ウィスキー/ビールなど
形状液体
液性弱アルカリ性pH9.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.3×2.5×13.3
商品タイプ本体
1本(50mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
のびのび描けるなめらかタッチ クレヨンみたいだけれど、すべりがよくスムーズなこの芯は「固形ゲル」というもの。紙に描く瞬間だけ、筆記の圧力によって、まるで液体のようになめらかな状態に変化します。ゲルマーカーならではの、とろけるような描き心地です。 ここがちがう!鮮やかな色・強い耐光性 ゲルマーカーは一般的なクレヨン類にくらべ、発色がとくに鮮やか。だから、こどもたちの豊かな色彩感覚を育てます。 また、すべての色が耐光性に優れているので、描いた作品をきれいな色のまま保存することができます。 子供から大人まで、安心して使えることを考えました。 ゲルマーカーの主な成分は、ゲル化剤と水性顔料。 だから、手や顔についた場合はもちろん、机などを汚した場合も、水やぬるま湯でカンタンに落とすことができます。 筆記体(レフィル)は、有害な物質を 使用していません。 ※
衣服等についた場合、素材によって、洗濯しても落ちにくい場合があります。
長さ(mm)39
種類固形ゲルマーカー替芯
方式キャップ&回転繰り出し式
商品タイプ替芯
1箱(12本)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
スプレーなどの落書きを強力に落とします。
浸透力抜群!簡単に落書きを落とせます。
水性、油性塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなど幅広い落書きに対応します。(2液タイプ塗料の落書きは落とせません)
用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機、コンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き落としとして使用できます。
色とうめい
主な用途コンクリート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量180mL
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間15分(20℃)
1本(400mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
抜群の浸透力でスプレーなどの落書きを簡単・強力に落とします。水性、油性塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなど幅広い落書きに対応します。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機、コンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き落としに。
仕様平吹き専用
トラスコ品番147-8241
材質高沸点溶剤混合物(エアゾール製品)
色透明
タイプスプレー
容量(L)0.4
内容量(mL)400
表面乾燥時間(min)15
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量180mL
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)約0.8~0.9
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
濡れ面でもツルツル面でも、どこにでも良く書ける。濡れても消えない油性タイプ。乾いた布やティッシュで拭けば消せる。(ガラスなどの滑面の場合)
用途濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ・プラスチック・雨天道路など
使用温度範囲(℃)-15~70
直径×長さL(Φmm×mm)17×117
インク油性
商品タイプ使い切り本体
塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなどを強力にはじき、落書きを防止します。両面テープやシールなどの粘着剤も付きにくく、貼り紙を防止する効果もあります。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機などの金属面の落書き防止や貼り紙防止に。塗装されているコンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き防止や貼り紙防止に。
仕様丸吹き専用
トラスコ品番147-9762
材質常温硬化型速乾シリコーン混和物(エアゾール製品)
色透明
タイプスプレー
容量(L)0.4
内容量(mL)400
時間効果を発揮し始めるまでの時間:約24時間以上(冬期~20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量180mL
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5~0.7
危険物の性状非水溶性
1本
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
撮影時に反射しにくい!!
フラッシュの使用や逆光でも撮影可能!
建物等の点検・検査に最適です。
マグネット取り付け可能。
一人で現場撮影が出来る。
水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。)
消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)約220~615
一人で現場撮影ができる工事黒板です。ホワイトボードとグリーンボードの2面を使い分け出来ます。ボードは交換式のため、別売りの交換用ボードを準備頂ければ現場に合わせて使用できます。グリーンボードは低反射で、太陽光・蛍光灯・フラッシュ反射に強く、屋内外の撮影に対応します。ホワイトボードはマーカー筆記に。フラッシュ撮影の必要がない明るい現場に向きます。文字が書き易い大型ボードW175×H145mm。両面共にマグネット対応。工事名や社名等を書いたマグネットシート貼付けが出来ます。テープ型シール (テプラー) 対応枠線 (テプラー18mm幅迄対応します)。市販水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー使用可。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)175×145
仕様【使用可能筆記用具】黒板用チョーク・水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー※油性マジックを使用すると消せません
透明感のある作品がつくれる!クレヨン、色鉛筆、油性ペンで描けます!
材質PET
寸法(mm)0.3×210×297
1個
¥91
税込¥100
3日以内出荷
クレヨンや色鉛筆、マーカーなどで書きやすい紙質のB4サイズの白紙です。
用途低価格ながら書き味が良く、最近はシニア層が雑記帳としても使っています。
内容40枚
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
水性・油性ペン・色えんぴつ・クレヨン + 水彩絵の具で着色可能!4切用台紙ごと入る!
材質不織布
寸法(mm)630×460
色白 (水彩着色可)
サイズ大
包装形態無
1枚
¥128
税込¥141
3日以内出荷
お絵かき、模型作りに!クレヨンや油性ペン、塗料がついても汚れが落ちる
用途拭き取れるもの:クレヨン、水性マジック、油性マジック、色鉛筆、絵の具、模型作り用接着剤・塗料
材質塩化ビニル樹脂
色TO
クレヨンや色鉛筆、マーカーなどで書きやすい紙質のB5サイズの白紙です。
用途低価格ながら書き味が良く、最近はシニア層が雑記帳としても使っています。
内容80枚
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
キズ補修専用のクレヨンとペンのセット
「キズ消しクレヨン」
ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。
クレヨンタイプで手軽に使用可能。
補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。
仕上げ専用ヘラ付。
「キズ消しカラーペン」
こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。
塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。
クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。
成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤
セット内容キズ消しクレヨン(1~6×各1本)キズ消しカラーペン(3種類×各1本)、ヘラ×1、スチールウール×1
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
キズ補修専用のクレヨンとペンのセット
「キズ消しクレヨン」
ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。
クレヨンタイプで手軽に使用可能。
補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。
仕上げ専用ヘラ付。
「キズ消しカラーペン」
こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。
塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。
クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。
成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤
危険物の類別非危険物
チョーク・ホワイトボードマーカー・水性クレヨン・水性ペン(蛍光ペン)で書けて消せるフィルムです。
壁紙及びガラス面に貼ってきれいに剥がせます。
仕様(使用可能ペン)チョーク、ホワイトボードマーカー、水性クレヨン、水性ペン、(拭取)水拭き、黒板消し、ホワイトボードイレーザー
材質PETフィルム
関連キーワード
1
2
次へ