9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン 種類標準グレード 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)2.5 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
1袋(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。 最大結束径(Φmm)23 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.0 寸法(幅W×高さH)(mm)21×9 難燃性UL94V-2
1式(20本)
469 税込516
当日出荷

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm)100 材質ナイロン
1パック(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TRUSCOマーキングタイ
エコ商品
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)100 結束径(Φmm)25 エスコ品番EA475HB 材質ナイロン 引張強度(kg)8 プレート寸法(mm)25×8
1セット(100本)
815 税込897
当日出荷