7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン 種類標準グレード 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)2.5 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)マーキングタイ耐紫外線特性
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。耐紫外線特性があるため、屋外で使用可能です。
寸法L(mm)110 結束径(Φmm)最小1.5~最大22 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法H(mm)9.3 寸法A(mm)2.5 寸法T(mm)1.1 寸法W(mm)20.6 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性難燃、耐紫外線
1袋(100本)
2,298 税込2,528
当日出荷

ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
1袋(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)マーキングタイふっ素樹脂製品
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、対放射線性に優れています。ガス発生が少ないため、アウトガス対策にお使いいただけます。
乳白 材質ふっ素樹脂(ETFE) 使用温度範囲(℃)-80~+170 寸法A(mm)2.5 寸法T(mm)1.2 難燃性UL94V-2 特性耐熱、難燃、耐薬品
1袋(100本)
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)