紙に書いたメモなどをボックスに入れて、そろったタイで物に固定できます。ボックスの中身は変更可能です。
用途マーキングしにくい電線などにマークできます。
長さ(mm)160
最大結束径(Φmm)25
色白
トラスコ品番384-2304
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)5.6
厚さ(mm)1.7
質量(g)215
使用温度範囲(℃)5~65
1袋(100本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色白
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)5~65
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
用途ケーブルの識別。
長さ(mm)387
最大結束径(Φmm)111
色赤
トラスコ品番477-4451
材質ポリエチレン
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.8
質量(g)358
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
1セット(50本)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
関連キーワード