こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブル等の識別。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品(94V-2)
印字方式油性ペン
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
色白
材質ナイロン66
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品
印字方式油性ペン
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別
色白
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-25~75
付属の識別シールをマーカータイのタグ部分に貼り、ケーブルを識別できます。
油性マジックなどでタグに直接記入することもできます。
材質ナイロン
付属品識別シール
ワンタッチカラーエフは結束部を穴に通すだけで取付けられます。
色白
材質プラスチック
プレート部分にコードの種類などを油性ペンで書き込める結束バンドです。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。
材質ポリアミド 66(PA 66)
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード