マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
材質66ナイロン
幅(mm)2.5
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-40~75
引張強度(kg)8.1
最大結束径(Φmm)18
結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別
色白
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-25~75
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。
細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。
スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。
材質ポリ塩化ビニール
幅(mm)31.8
使用温度範囲(℃)-24~75
型番(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ
使用場所屋内用
結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。
ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。
赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。
用途結束した電線やケーブルなどの識別
色赤
材質ナイロン
長さ(mm)280
最大結束径(Φmm)70
トラスコ品番819-0204
幅(mm)7.5
厚さ(mm)1
質量(g)515
使用温度範囲(℃)-15~75
寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83
引張強度(N)450
最小結束径(Φmm)5
1セット(50本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。
材質ポリ塩化ビニール
幅(mm)57.2
使用温度範囲(℃)-24~75
関連キーワード