作業手袋着用時にもしっかりと握れる。
スライドストッパー方式でチョークをしっかりホールド。
用途木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。
本体サイズ(mm)22×116
質量(g)26
チョークを持つ手が汚れない。ポケットが汚れない。
チョークが折れない。
チョークが短くなっても持ちやすい。
滑落防止加工。
材質は可燃性PPで、一般ゴミとして処分可能(自治体によって異なります)。
適合太型マーキングチョーク「光明丹」
材質PP
タイプ太丸タイプ(Φ20mm×長さ105mm)
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
5.0mm芯の耐熱・耐水性のあるマーキングツールです。キャップレスで片手で簡単、素早くマーキングできるノック式マーキングホルダーです。キャップを取らずに芯がダイレクトに入ります。コンクリートやアスファルト、石膏ボードに。その他、描写やスケッチなどにも使用可能。
全長(mm)147
色黒
芯径(mm)5
入数(本)1
1本
¥620
税込¥682
翌日出荷
短くなったチョークも快適に使えます。
折れたチョークもOK
(たくみ製 材木チョーク、蛍光チョーク、ARチョークに対応)
寸法(mm)H85×20
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
1個
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
適合サイズ(cm)内径1.2cmまで対応
全長×太さ(mm)95×径約20
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
マーキングの際に無理な姿勢をとらずに楽に作業が可能。
ホールド口は、締付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドストッパーを装備してあるため、ズレる事なく使用可能。
用途目立たせたい表示や簡易的なマーキングに
材質アルミ(アルマイト加工)
ホルダー装着でチョークが折れにくく、短くなっても最後まで使いやすい。
手を汚さず使用できる専用ホルダー。
質量(g)8
本体サイズ(mm)22×85
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
手を汚さずに最後までチョークが使える!。チョークをもっと快適に利用できる専用チョークホルダーです。(JBSO製品に使用できます)
タイプ六角タイプ
寸法・サイズ(mm)約14.5×111
1パック(3本)
¥179
税込¥197
当日出荷
折れや水濡れからチョークを守ります。透明キャップだからチョークの色がひと目で分かります。手やポケットの汚れを防ぎます。ノック式だからチョークの出し入れがカンタン。
マグネット付
用途チョークの保護ケースとして。
仕様マグネット付
適合(チョーク直径)Φ11~12mm
キャップ式で清潔にお使いいただけ、携帯に便利です。
後ろにボタンがついたノック式になっています。
マグネットでスチール面に付きます。
材質PP製
適合サイズ(mm)(チョーク径)12
トラスコ品番739-4977
全長×太さ(mm)150×17
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
手の汚れを防ぎ、持ち運び便利なホルダー。マグネット付きのペンタイプ。
トラスコ品番274-3451
長さ(mm)14.5
材質/仕上PP+PE
質量(g)26
対応幅(mm)チョークΦ10.8~Φ12.2対応
太さW(mm)19
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
直径23mmまでのマーキングチョーク収納可能、つまみをスライドするだけで取り出せます。
材質ナイロン
エスコ品番EA925AB-32
寸法(mm)105×50×230
ベルト通し幅(mm)70
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布
芯径(mm)4.4
質量(g)12
径(Φmm)(芯)4.4
方式繰り出し式
材質(軸)PVC
寸法(幅W×長さL)(mm)13×130
色(本体)紺
光明丹マーキングチョーク用スライド式チョークホルダー。
スライド式でチョークの出し入れが簡単。
落下防止ストラップの穴付きで、高所作業でも安心です。
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
ホルダータイプで手を汚しません。粉の出ない新しい筆記具です。マーカーと比べて揮発せず、嫌な臭いもありません。固形タイプで揮発しないので、最後までかすれず発色します。マーカーの2~3倍使え、キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。ホワイトボードや窓ガラスにも使用可能で、つるつるした窓ガラスやホワイトボードであれば濡れた布や専用クリーナーで消去できます。
用途建築用マーキングチョーク。
材質ワックス・顔料
入数(本)1
キットパスホルダーの詰め替え用、お得な2本入りです。下部にカートリッジが付いているので手を汚さず簡単に装着できます。マーカーと比べて揮発せず、嫌な臭いもありません。固形タイプで揮発しないので、最後までかすれず発色します。マーカーの2~3倍使え、キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。ホワイトボードや窓ガラスにも使用可能で、つるつるした窓ガラスやホワイトボードであれば濡れた布や専用クリーナーで消去できます。
用途建築用マーキングチョーク。
材質ワックス・顔料
入数(本)2
チョークが付いて新登場!
手が届かない場所でのマーキングに最適!
持ち運びに便利なアルミシャフト仕様!
付属品土牛 マーキングチョーク太型 25mm (白)
質量(g)約360
適合径(Φmm)【チョーク】25
シャフト寸法(mm)約790~2000
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
チョークやマジックでは難しかった濡れた面へ鮮明なマーキングが可能です。拭き取りも簡単に行えます。
用途耐水・多用途マーカー
仕様回転繰り出し式
全長(mm)121
材質(軸)樹脂
芯径(mm)6
最大径(Φmm)10.9
インク油性顔料
商品タイプ本体
手の汚れを防ぐだけでなく、胸ポケットにおさまるので、持ち運びもラク。
折れや水濡れからチョークを守ります。
マグネット付で、スチール机に貼り付きます。
ノック式。
用途工事用黒板の記入に。
付属品チョーク3本
トラスコ品番308-1478
質量(g)90
質量(g/本)30
適合寸法(mm)10.8~12.2
マイゾックスコード215619
1パック(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハイグリップ万能ホルダーは教師用コンパス初の滑り止め付で、軽くしめるだけでチョークもホワイトボードマーカーも傷つけず、がっちり固定できます。裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。 。611-874高耐久大コンパス万能ホルダータイプの後継品。ホルダー以外は変わりません。
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
ハイグリップ万能ホルダーは教師用コンパス初の滑り止め付で、軽くしめるだけでチョークもホワイトボードマーカーも傷つけず、がっちり固定できます。裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
ハイグリップ万能ホルダーは教師用コンパス初の滑り止め付で、軽くしめるだけでチョークもホワイトボードマーカーも傷つけず、がっちり固定できます。裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
ハイグリップ万能ホルダーは教師用コンパス初の滑り止め付で、軽くしめるだけでチョークもホワイトボードマーカーも傷つけず、がっちり固定できます。裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグリップ万能ホルダーは教師用コンパス初の滑り止め付で、軽くしめるだけでチョークもホワイトボードマーカーも傷つけず、がっちり固定できます。裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
ハイグリップ万能ホルダーは教師用コンパス初の滑り止め付で、軽くしめるだけでチョークもホワイトボードマーカーも傷つけず、がっちり固定できます。裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。
質量(g)18
本体サイズ(mm)107×13×15
太いので書きやすい、折れにくい。
軍手でも持ちやすい。
油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等
形状丸型
外径×長さL(Φ×mm)20×106
ミゼットカッター他・ベアリングタイプの太いハッカーも楽に収納可能なダブルスイング式黒革工具差しです。
オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は
従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。
前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他、収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。
結束線用吊下リングや、マーキングチョークが楽々入るライド式のチョークホルダー(PAT.)を装備。
送りレバーに特殊スプリングを使用することで、チョークが小さくなっても、いつでも取り出せるように工夫しています。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス
質量(g)約375
呼び寸法(mm)350×120×65
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ミゼットカッター他・ベアリングタイプの太いハッカーを収納可能な黒革工具差しです。
ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。
縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。
摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。
各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。
安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。
結束線用吊下リングや、マーキングチョークが楽々入るライド式のチョークホルダー(PAT.)を装備。
送りレバーに特殊スプリングを使用することで、チョークが小さくなっても、いつでも取り出せるように工夫しています。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール
質量(g)約370
呼び寸法(mm)300×110×70
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
何にでも書ける「ゲルチョーク」は、素材を選ばず、水や雨に濡れたところにも書ける固形マーカーです。
筆跡が濃くはっきり書けて、コントラストが良好。
表面が平滑でインキが浸透しなければ、水で軽く湿らせたウエス等で簡単に消せます。
水中で書けたり、油のついた面にも書けます。
6色(白、黒、赤、黄、青、緑)ラインナップあり、用途によって使い分けできます。
携帯しやすいクリップ付きで、ペンポケットに収納できます。
替芯交換タイプなのでホルダーは再利用できます。
本体はホルダー式のため芯が折れにくく、ポケットや衣類を汚しません。
用途屋外を中心にした工事用、建築資材等の生産工程用、設備保守・検査用、生産農家・花卉市場用、消防・防災用など幅広い用途に使用できます。
使用方法尾栓を矢印の方向に回転させると芯が出ます。ご使用後は尾栓を逆回転させて芯をホルダー内に収納してください。
全長(mm)121
タイプ回転繰り出し式(専用替芯をご使用下さい)
材質(軸)樹脂
芯径(mm)6
最大径(Φmm)16
芯材油性顔料
商品タイプ本体
建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。
材質炭素工具鋼
先端焼入処理
取付可能寸法(mm)マーカーホルダ/Φ6~7
関連キーワード