カテゴリ

  • 安全標識(159)
    • カッティングシート(142)
    • 配管識別表示ステッカー(9)
    • アルファベット・数字ステッカー(4)
  • 建材・エクステリア(1)
    • キッチンパネル・化粧板(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
    • スキージー・スムーサー(1)
  • 事務用品(27)
  • 電気材料(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • テープ(3)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「マーキングフィルム」の検索結果

217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GEF 環境対応マーキングフィルム ケイエヌトレーディングGEF 環境対応マーキングフィルムケイエヌトレーディング
729税込802
1本
4日以内出荷
焼却時の有害ガス発生を抑える為、塩化ビニールを一切使用せず"ポリオレフィン"を材料としたマーキングフィルムです。ポリオレフィンを使用しながら塩ビと同等の使用感を実現しました。中期屋外使用にも耐える耐候を誇りながら、今まで塩ビが使えなかったポリスチレン・ポリカーボネートにも使用できます。
どうぶつグラフ 三和製作所どうぶつグラフ三和製作所
26,980税込29,678
1枚
12日以内出荷
グラフづくりを楽しくする かわいい動物たちグラフマグネットシートは、表面ホワイトボードフィルム貼りなのでマーカーで書き消しできます。丸めて収納でき保管場所をとりません。持ち運びにも便利です。
セット内容どうぶつカード7種×各10枚(計70枚)材質ペット樹脂フィルム、ノンハロゲン樹脂磁石幅(mm)900厚さ(mm)0.4質量(g)480奥行(mm)600
どこでもシート A3・5枚セット セーラー万年筆どこでもシート A3・5枚セットセーラー万年筆
889税込978
1パック(5枚)
7日以内出荷
アイデア次第で用途が広がり、使い勝手が良く、環境にも優しいシートです。静電気で壁などの平面に貼り付き、ホワイトボードのように使える不思議な携帯できるシートです。静電気の力で貼り付くので、画鋲やセロハンテープは不要です。ホワイトボード用マーカーで書き消しができます。裏写りもしません。シート状のフィルムなので場所を取りません。移動も簡単です。両面使用が可能です。壁などに貼り付けた状態で、小さな紙などを上に貼り付けることも可能です。繰り返し貼る/剥がすことが可能です。糊を使用していないので糊残りなどがありません。環境にやさしい素材(ポリプロピレン)を使っており、一般ゴミとして処理できます。(各自治体にお問い合わせください。)
仕様白地材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.05寸法(mm)297×420アズワン品番64-8898-66繰り返し・詰め替え対応
セルフラミネート低温オートクレーブラベル 白+透明 1パック DFSLシリーズ GA Internationalセルフラミネート低温オートクレーブラベル 白+透明 1パック DFSLシリーズGA International
36,980税込40,678
1パック(16シート)
12日以内出荷
Cryo-LazrTAG(TM):DFSLシリーズ印字用と保護用の2つ部分での構成、様々な耐性を持つラベル!高温や各種滅菌に加え、耐薬性や物理的な傷からも保護ができます!液体窒素に長期保存可能な超低温透明プラスチックラベルです。印字を透明フィルムでセルフラミネートするため、耐摩耗性や耐薬品性にも優れています。レーザープリンター印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。
滅菌オートクレーブ乾熱・紫外線・γ線シートサイズ(mm)レターサイズ(215.9×279.4適合温度(℃)-196~+150特性耐摩耗・耐薬性(エタノール・IPA・アセトンなど)
RS PROレーンマーキングテープ 黄/黒 PVC, 50mm x 33m RS PRORS PROレーンマーキングテープ 黄/黒 PVC, 50mm x 33mRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RS Pro フロアマーキングテープ、ブラック / イエロー RS Pro フロアマーキングテープをご紹介します。警告テープとしての使用や危険区域や装置のマーキングに最適で、倉庫、工場、医療環境などでの事故を防止するのにも最適です。このタイプの黒色と黄色のテープは、潜在的な危険を示すため、広く認知されており、ヘビーデューティ設計により、さまざまな用途や環境に使用できます。このテープは、非導電性の強力な感圧接着剤で裏打ちされているので、ほとんどの面や材質に対してすばやく強力な粘着力を発揮し、最高の性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro 警告 / フロアマーキングテープは、一般的なインジケータや潜在的な危険又は警告の識別子として、ほとんどの環境や用途に最適です 可塑化 PVC フィルムコーティングが施された設計で、特に人の出入りが多い場所で、最高の耐久性、性能、耐摩耗性を確保します さらに、感圧性でほとんどの表面や材質に優れた瞬間接着性を発揮する非導電性アクリル系粘着剤の背面を備えています 柔軟性の高いテープは、曲面や凹凸のある面でも使いやすくなっています テープには耐水性と耐紫外線性があるため、屋内及び屋外用途に適しています。また、長期間にわたって鮮やかな色を維持し、長期間にわたり高品質を維持します このテープは手又はフロアアプリケータに貼り付けて使用することができ、簡単に剥がせる特性を備えているため、すばやく取り付けることができます 人通りが少なめの場所でのマーキング用途に最適 用途: レーンマーキングテープ(別名フロアマーキング又は警告テープ)は、通常、明るく、非常に視認性が高く、広く識別可能な色で構成されています。これは、病院、工場、倉庫などの環境に最適な、すばやく簡単に Visual やすい方法でさまざまなメッセージを示すことができます。一般的に、このタイプのテープには、非常に耐久性に優れ、耐摩耗性に優れたスーパー接着剤などの特長があり、さまざまな分野や表面材質で使用できます。このため、剥がしたり、使用頻度の高い環境で剥がしたりするのが簡単にはなりません。レーンマーキングテープの一般的な用途: 通路のフロアマーキング 機器の手を挟みやすい箇所のマーキング 流出箇所周囲の一時的なフロアマーキング 安全マーキング RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様テープの種類レーンマーキングテープ、バックの材質PVC、幅50mm、長さ33m、厚さ0.14mm、接着強度3.5 N/cm、動作温度 Max+40℃、動作温度 Min+5℃、接着材料アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
雅風 ミニフリーアルバム セキセイ雅風 ミニフリーアルバムセキセイ
2,200税込2,420
1冊
4日以内出荷
迫力満点に描かれた「神奈川沖浪裏(グレートウェーブ)」が印象的な表紙。写真や装飾物も一緒にレイアウトでき、さらにフィルムの上から修正ペンや油性マーカーなどで記入ができます。コインで簡単に外せるビスで、台紙を増やすことができます。1ページにLサイズ、ポストカードサイズ2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。スペア台紙約10枚増やせます。(セット分と含めると最大約20枚)
用途日本の浮世絵師「葛飾北斎」の代表作を表紙にデザインしたミニフリーアルバム。仕様フリー黒台紙10枚、ビス式材質台紙:紙、OPP寸法(mm)台紙:H235×W230グレートウェーブサイズL判、はがきサイズ、2L判材質(カバー)PVC材質(表紙)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×241×21
作業専任者識別標識用カラーステッカー ユニット作業専任者識別標識用カラーステッカーユニット
569税込626
1組(5枚)
4日以内出荷
377-491 作業専任者識別標識に使用するヘルタイ色のステッカーです。
用途工事現場への設置に。仕様各色1枚入(黄・青・緑・桃・赤)トラスコ品番664-8108材質/仕上PVCマーキングフィルム取付仕様:粘着ステッカー質量(g)5縦(mm)38横(mm)74
建築用ソフトカラー鉛筆 不易建築用ソフトカラー鉛筆不易
339税込373
1パック(3本)
当日出荷
耐水性のあるホルダー型ソフトカラー鉛筆です。水分の付着した面にも書き込め、雨の日の作業にも使用できます。耐水性があるので建築用に最適です。様々な素材にスラスラ書けるソフトカラー鉛筆です。
用途ガラス、金属、プラスチック、タイル、フィルムなどのマーキングに。トラスコ品番818-5638材質顔料幅(mm)38高さ(mm)230奥行(mm)8
KIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズ Thermo Fisher ScientificKIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズThermo Fisher Scientific
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合▼各サイズはさまざまな直径に適合します▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能サンプル管理▼サンプルの相互汚染を低減します▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します▼ラボのワークフロー効率を向上させます▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用しますラボの安全性▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します▼色は迅速な視覚的識別を支援します▼中身から肌や鼻を守ります▼こぼれ/漏れから身を守るSUSTAINABLE▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
仕様●Color:Cyan●Description:Large●Φ84-116mm●Diameter(Metric)Outer:11.49cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cmアズワン品番65-4341-78
KIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズ Thermo Fisher ScientificKIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズThermo Fisher Scientific
769税込846
1個
8日以内出荷
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合▼各サイズはさまざまな直径に適合します▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能サンプル管理▼サンプルの相互汚染を低減します▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します▼ラボのワークフロー効率を向上させます▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用しますラボの安全性▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します▼色は迅速な視覚的識別を支援します▼中身から肌や鼻を守ります▼こぼれ/漏れから身を守るSUSTAINABLE▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
仕様●Color:Green●Description:Small●Φ43-61mm●Diameter(Metric)Outer:7.33cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cmアズワン品番65-4341-73
KIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズ Thermo Fisher ScientificKIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズThermo Fisher Scientific
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合▼各サイズはさまざまな直径に適合します▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能サンプル管理▼サンプルの相互汚染を低減します▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します▼ラボのワークフロー効率を向上させます▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用しますラボの安全性▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します▼色は迅速な視覚的識別を支援します▼中身から肌や鼻を守ります▼こぼれ/漏れから身を守るSUSTAINABLE▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
プリンター対応識別用ケーブルラベル ワイド ササガワプリンター対応識別用ケーブルラベル ワイドササガワ
619税込681
1冊(30片)
当日出荷
配線を識別するためにケーブルやコードに巻いて貼るシールです。コンセントの抜き間違い防止にも便利。はがきサイズのシートに6片のシールが付いています。破れにくく、外れにくい合成紙フィルムの材質です。パソコン周りや、AV機器周りの少し太めのケーブルの配線管理に最適です。染料インクのインクジェットプリンター印刷対応で、便利なテンプレートもご用意しています。油性ペンでの手書きも可能です。
用途配線整理 識別仕様折り返し用ミシン目入、陳列に便利なヘッダ付袋入り付属品印刷用テスト用紙1枚入り材質合成紙寸法(mm)シート-縦148×横100、1片-縦19.5×横90、1片使用時-縦19.5×横25サイズはがきサイズ寸法(縦×横)(mm)【シート】148×100、【1片】19.5×90、【1片使用時】19.5×25紙厚(mm)0.306片数30片適合プリンタインクジェットプリンタ
プリンター対応識別用ケーブルラベル スリム ササガワプリンター対応識別用ケーブルラベル スリムササガワ
619税込681
1冊(50片)
当日出荷
配線を識別するためにケーブルやコードに巻いて貼るシールです。コンセントの抜き間違い防止にも便利。はがきサイズのシートに10片のシールが付いています。破れにくく、外れにくい合成紙フィルムの材質です。パソコン周りや、AV機器周りの一般的なケーブルサイズの配線管理に最適です。染料インクのインクジェットプリンター印刷対応で、便利なテンプレートもご用意しています。油性ペンでの手書きも可能です。
用途配線整理 識別仕様折り返し用ミシン目入、陳列に便利なヘッダ付袋入り付属品印刷用テスト用紙1枚入り材質合成紙寸法(mm)シート-縦148×横100、1片-縦11×横90、1片使用時-縦11×横30サイズはがきサイズ寸法(縦×横)(mm)【シート】148×100、【1片】11×90、【1片使用時】11×30紙厚(mm)0.306片数50片適合プリンタインクジェットプリンタ
KIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズ Thermo Fisher ScientificKIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズThermo Fisher Scientific
799税込879
1個ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合▼各サイズはさまざまな直径に適合します▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能サンプル管理▼サンプルの相互汚染を低減します▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します▼ラボのワークフロー効率を向上させます▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用しますラボの安全性▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します▼色は迅速な視覚的識別を支援します▼中身から肌や鼻を守ります▼こぼれ/漏れから身を守るSUSTAINABLE▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
アゾン クリア封筒 セキセイアゾン クリア封筒セキセイ
3,998税込4,398
1冊
当日出荷から10日以内出荷
ダイレクトメールに最適です。 鉛筆・水性(顔料系インク)・油性ペンで宛名書きができます。 ワンタッチのりテープ付です。 フィルムなのに文字が書ける。 フィルムだから水に強い。 裏面が透明だから、中身が見えて、DMに最適。
用途表面に文字が書けるダイレクトメールに最適のクリア封筒材質CPPフィルム 60ミクロンクリア
クリア封筒 長3 25枚 セキセイクリア封筒 長3 25枚セキセイ
509税込560
1冊
4日以内出荷
ダイレクトメールに最適な片面透明封筒。 CPPフィルム製ですから軽くて丈夫。また、水にも強いので中身が濡れません。 鉛筆、水性(顔料系インク)・油性ペンで宛名書きができます。 裏面が透明ですから中身が見えて便利です。 表面はホワイトインクで印刷されているので文字が書けます。 郵便番号枠が印刷されています。
用途ダイレクトメールに最適な片面透明封筒仕様定型(郵便番号枠)材質CPPフィルム 60ミクロンクリアサイズ長3入数(枚)25規格長3本体寸法(mm)235(+フタ30)・120
マーカーペン T82S-BK-PL-BK シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーカーペン T82S-BK-PL-BK シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,598税込7,258
1セット
7日以内出荷
RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーRiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは Palm で簡単に収納でき、平らな書き物ができます。フレキシブルな白いビニールフィルムのラベルは、ライナーをユニットの前面から引き出すと自動的に調剤されます。ユニットの前面にあるエッジガイ
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルマーカーペン●併用可能製品:Arrowtags 、Helasign 、IMP プレートと同定タイ、Rite-On●シリーズ:T82S-BK-PL-BKアズワン品番65-7435-98
ケーブルマーカキット 白 なし ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカキット 白 なしヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーRiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは Palm で簡単に収納でき、平らな書き物ができます。フレキシブルな白いビニールフィルムのラベルは、ライナーをユニットの前面から引き出すと自動的に調剤されます。ユニットの前面にあるエッジガイ
仕様●固定方法:セルフラミネーティング●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:8.1mm●色:白●入数:200●印刷可能:なし●材質:ビニール●シリーズ:RiteOn●キット / アクセサリ タイプ:Filled Dispenserアズワン品番65-7397-15
ケーブルマーカーリフィル 白 なし ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカーリフィル 白 なしヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーRiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは Palm で簡単に収納でき、平らな書き物ができます。フレキシブルな白いビニールフィルムのラベルは、ライナーをユニットの前面から引き出すと自動的に調剤されます。ユニットの前面にあるエッジガイ
仕様●固定方法:接着剤●レジェンド:-0●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:8.1mm●色:白●長さ:38.1mm●幅:12.7 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:Rite-On●使用温度範囲:-40 → +80℃アズワン品番65-7395-96
550-71401 RO203REF-1401-WH-1401-CL/WH 100 ケーブルマーカーリフィル クリア ホワイト なし ヘラマンタイトン(旧:タイトン)550-71401 RO203REF-1401-WH-1401-CL/WH 100 ケーブルマーカーリフィル クリア ホワイト なしヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーRiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは Palm で簡単に収納でき、平らな書き物ができます。フレキシブルな白いビニールフィルムのラベルは、ライナーをユニットの前面から引き出すと自動的に調剤されます。ユニットの前面にあるエッジガイ
仕様●固定方法:セルフラミネーティング●最小ケーブル径:9.1mm●最大ケーブル径:18.2mm●色:クリア, ホワイト●入数:100●印刷可能:なし●材質:ビニール●シリーズ:RiteOn●キット / アクセサリ タイプ:Label Refillアズワン品番65-7393-75
タックペイント 一般タイプ TPS91M イノセントゴールド 1000mm×10m リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TPS91M イノセントゴールド 1000mm×10mリンテックサインシステム
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
タックペイント 一般タイプ TPS561 エンパイアブルー 1000mm×10m リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TPS561 エンパイアブルー 1000mm×10mリンテックサインシステム
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)白長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
タックペイント 一般タイプ TPS552 アイビーグレー 1000mm×10m リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TPS552 アイビーグレー 1000mm×10mリンテックサインシステム
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
タックペイント 一般タイプ TPS551 スウィートブルー 1000mm×10m リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TPS551 スウィートブルー 1000mm×10mリンテックサインシステム
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
タックペイント 一般タイプ TPS550 ターコイズグリーン 1000mm×20m リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TPS550 ターコイズグリーン 1000mm×20mリンテックサインシステム
79,980税込87,978
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)白長さ(m)20厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
タックペイント 一般タイプ TPS330 イエロー リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TPS330 イエローリンテックサインシステム
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)白厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
タックペイント 一般タイプ TPS312 サンライトイエロー 1000mm×10m リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TPS312 サンライトイエロー 1000mm×10mリンテックサインシステム
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)白長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
タックペイント 一般タイプ TPS311 パロットグリーン 1000mm×10m リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TPS311 パロットグリーン 1000mm×10mリンテックサインシステム
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
タックペイント 一般タイプ TPS310 カナリアイエロー 1000mm×10m リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TPS310 カナリアイエロー 1000mm×10mリンテックサインシステム
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)白長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
タックペイント 一般タイプ TPS296 カーニバルグリーン 1000mm×10m リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TPS296 カーニバルグリーン 1000mm×10mリンテックサインシステム
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)白長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
タックペイント 一般タイプ TPS267 バイオレット 1000mm×10m リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TPS267 バイオレット 1000mm×10mリンテックサインシステム
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)白長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
タックペイント 一般タイプ TPS261 ラディッシュレッド 1000mm×10m リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TPS261 ラディッシュレッド 1000mm×10mリンテックサインシステム
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
タックペイント 一般タイプ TPS258 パンジーバイオレット 1000mm×10m リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TPS258 パンジーバイオレット 1000mm×10mリンテックサインシステム
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)白長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤなし(マット)
タックペイント 一般タイプ TPS257 スプリンググリーン 1000mm×10m リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TPS257 スプリンググリーン 1000mm×10mリンテックサインシステム
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)白長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤなし(マット)
タックペイント 一般タイプ TPS255 ミントグリーン 1000mm×10m リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TPS255 ミントグリーン 1000mm×10mリンテックサインシステム
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)白長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
タックペイント 一般タイプ TPS248 チェリーピンク 1000mm×10m リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TPS248 チェリーピンク 1000mm×10mリンテックサインシステム
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
タックペイント 一般タイプ TPS247 ブリリアントピンク 1000mm×10m リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TPS247 ブリリアントピンク 1000mm×10mリンテックサインシステム
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)白長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
タックペイント 一般タイプ TPS246 レタスグリーン 1000mm×10m リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TPS246 レタスグリーン 1000mm×10mリンテックサインシステム
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
タックペイント 一般タイプ TPS243 エーゲニアブルー 1000mm×10m リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TPS243 エーゲニアブルー 1000mm×10mリンテックサインシステム
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)白長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
タックペイント 一般タイプ TPS242 ダーキーレッド 1000mm×10m リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TPS242 ダーキーレッド 1000mm×10mリンテックサインシステム
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)グレー長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら