こんなお得な商品も!

レーザー墨出し器 2ライン
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認
壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です
付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)
質量(g)270(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池×2
測定精度±0.8mm/m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65
連続使用時間(時間)約5
光源レーザーダイオード
波長(nm)635
自動補正範囲±4°
出力(mW)1以下(クラス2)
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)7以内
照射範囲60°
照射ライン水平、垂直
レーザー光色赤
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む)
径(Φmm)32(閉脚時)
電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)16
自動補正範囲約±4度
制動方式ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度±3mm/10M
光源(nm)可視光半導体レーザー/635
出力(mW)1以下
精度(mm/m)±3/10
クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色赤
視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。
照射出力が2段階切替。
明るい部屋でもはっきり見えます。
付属品BTL4100用 プラスチックケース BTLX444
質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140
周波数(Hz)250(通常モード)
出力クラス2 JIS C6802 : 2014
電源乾電池単3形3本・充電池(別売品)
精度(mm)±3/10m
線幅(mm)3.0以下/5m
連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)
光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)
時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒
波長(nm)520
使用周囲温度(℃)-5~+40
径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時)
出力(mW)1以下
鉛直軸形式ジンバル機構
照射ライン縦・横
広角(°)水平:100、垂直:100
相対湿度(%RH)85以下
1個
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。
照射出力が2段階切替。
明るい部屋でもはっきり見えます。
付属品墨出し名人GL回転台(測量器用三脚取付金具同梱)BTLX118014、BTL4101用 プラスチックケース BTLX118024、測量器用三脚取付金具(5/8インチ) BTLX118112
質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140
周波数(Hz)250(通常モード)
出力クラス2 JIS C6802 : 2014
電源乾電池単3形3本・充電池(別売品)
精度(mm)±3/10m
線幅(mm)3.0以下/5m
連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)
光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)
時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒
波長(nm)520
使用周囲温度(℃)-5~+40
径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時)
出力(mW)1以下
鉛直軸形式ジンバル機構
照射ライン縦・横
広角(°)水平:100、垂直:100
相対湿度(%RH)85以下
1個
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
関連キーワード