17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーキングスプレー アサヒペン 動画あり
マーキングや文字書きに適した、細吹きスプレーです。日光や雨に強い塗膜が得られます。5~15cmの距離から吹きつけることができます。アスファルトにマークしてもにじみません。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。丸吹きノズル付
用途建築、土木、配管、電気、通信、鉄道等の工事や、林業、造船、鉄工業等の分野でのマーキングに。 乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.9(タタミ0.7~1.2枚分) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マーキングや文字書きに適した丸吹きスプレーです。
仕様ノンフロン 乾燥時間(分)(夏期)10~20、(冬期)20~40 ノズル丸吹きノズル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.9 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

道路線引き用スプレー アサヒペン 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 質量(g)580 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アサヒペンアスペンマーキングスプレー
エコ商品
乾燥時間(分)夏/10~20冬/20~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(300mL)
889 税込978
当日出荷

道路線引き用スプレー アサヒペン 定期注文 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 仕様楕円吹きノズル付 タイプ太線用 乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60 主成分アクリル樹脂塗料 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1080mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1ケース(400mL×6本)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細吹きノズルなので、文字や図の表示が綺麗にできます。
用途建築、建設、林業、牧畜業作業用の表示や鉄部木部へのマーキングに 指触乾燥時間(分)30~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.0~1.8(直線で約120m) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンデーペイント文字書きスプレー
文字書きやマーキングに適するようにノズルが細口になってます。容器が細くなっているので、手に持ちやすい。 アスファルト面にもにじまず塗れます。
用途工事の文字書き、マーキング 土木建築、電気、ガス、水道工事などの文字書きやマーキングに 成分アクリルラッカー タイプアクリルラッカーエナメル 塗り面積(m2)約1.2~1.8(1回塗り) 主な用途マーキング 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンデーペイント線引きスプレー
エコ商品
アスファルト・コンクリート用。 抜群の隠蔽性で1回塗りでもきれいに仕上がります。 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。 スプレー式ですので簡単に線引きやマーキングができます。 逆さ吹き機能付き。 アクリル樹脂を使用していますので、高い耐候性を発揮します。 第二種有機溶剤等(TXフリー・エチルベンゼンフリー・MIBKフリー) 約9cm幅で11~15m塗装できます。
用途駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面標示、マーキングなどに。 主な用途アスファルト面、コンクリート面 特性速乾、耐候 主成分アクリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約60分
1本(400mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスペンラッカースプレー アサヒペン 動画あり
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

BIGPRO アクリルスプレー アサヒペン 動画あり
マーキングしやすい丸吹きタイプのスプレーです。 超速乾タイプです。 有害な鉛化合物、トルエン、メタノール、酢酸エチルは使用していません。 使用後は安全にガスと残った塗料を捨てられるガス抜きキャップが付属しています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.1 乾燥時間夏期/20~30分 冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
材質ポリプロピレン(PP)
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
セット内容1/数字、2/記号、3/記号、4/記号 材質ポリプロピレン(PP) シートサイズ(mm)270×440×0.8 文字高(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚組)
3,898 税込4,288
当日出荷

簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
セット内容1/No.・=・+、2/0・1、3/2・3、4/4・5、5/.6・7、6/8・9 材質ポリプロピレン(PP) シートサイズ(mm)270×440×0.8 文字高(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚組)
4,998 税込5,498
当日出荷

乾燥が速い為、短時間で上塗りができ、臭気も弱く人体への影響が少ない塗料用シンナー(ペイントうすめ液)で希釈できる弱溶剤型ですから、安全で塗装作業性に優れた蛍光塗料です。 蛍光塗料の鮮明な色彩は、安全防災手段としてなくてはならない色表示材料としてJIS Z 9103(安全色:一般的事項)にも規定されています。特に曇天・雨天・薄暮などの視界が比較的悪い条件では、蛍光色の視認効果はすばらしい威力を発揮します。その事から安全色彩効果を求められる、大型鋼構造物・港湾施設・橋梁・化学工場・その他マーキングなどに使用されます。 回塗りの膜厚が大きく、ハケ塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良いです。 指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくいです。 肉持感がよく、たれにくいく、弱溶剤型なので、作業がしやすい丸スクリーン印刷にも使用できます。
用途防災・安全標識・交通標識などに 広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに コンクリート部・鉄部・木部などに 成分高性能アルキド樹脂系蛍光塗料 使用場所屋内外兼用 特性速乾、蛍光 種別油性 タイプ油性蛍光塗料 主な用途鉄、ポスター、看板、木部、コンクリート、マーキング 指触乾燥時間(分)(20℃)約30 標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗り) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2
1缶(1kg)ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

サンデーペイント落書き落としスプレー
エコ商品
スプレーなどの落書きを強力に落とします。 浸透力抜群!簡単に落書きを落とせます。 水性、油性塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなど幅広い落書きに対応します。(2液タイプ塗料の落書きは落とせません)
用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機、コンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き落としとして使用できます。 とうめい 主な用途コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量180mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間15分(20℃)
1本(400mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

日本緑十字社落書き落としスプレー
エコ商品
抜群の浸透力でスプレーなどの落書きを簡単・強力に落とします。水性、油性塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなど幅広い落書きに対応します。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機、コンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き落としに。 仕様平吹き専用 トラスコ品番147-8241 材質高沸点溶剤混合物(エアゾール製品) 透明 タイプスプレー 容量(L)0.4 内容量(mL)400 表面乾燥時間(min)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量180mL RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.8~0.9 危険物の性状非水溶性
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷