「マーク 非常口」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WECK l Deco Jar 550 cottaWECK l Deco Jar 550cotta
989税込1,088
1個(1個)
4日以内出荷
1900年の創業以来、キャニスターの製造開発を専門に行ってきたガラスメーカー。イチゴの柄がトレードマーク。 WECK社のガラスキャニスターはリサイクルガラスの使用量も約50~69%と非常に高く、環境に優しい製品です。 ゴムパッキン&クリップを使えば、しっかり密封でき、ジャム・ソース・ピクルスなど食品を長く保存できます。 口が広いので入れやすく、洗いやすい。 また、用途に合わせてフタを選べるのでキッチン用品としてはもちろん、アクセサリーなどの小物入れとしても使用してみては? フタ・パッキンはMサイズを合わせてください。※側面にイチゴのマークがないタイプです。
材質ガラスサイズフタ・パッキンはMサイズ容量(mL)550最大径(Φmm)120寸法(cm)口径9×最大径12×H9耐熱温度(℃)温度差50以下
サインプレート 非常口 光サインプレート 非常口
11,980税込13,178
1箱(10枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途施設や部屋のご案内に取付粘着テープテープ粘着テープ付き
サインプレート 非常口 → 光サインプレート 非常口 →
12,980税込14,278
1箱(10枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途非常時の案内にトラスコ品番359-3289材質エンビ厚さ(mm)1材質/仕上エンビ取付粘着テープ質量(g)69縦(mm)120横(mm)360表示内容非常口マーク→テープ粘着テープ付き
サインプレート ピクトサイン E510 光サインプレート ピクトサイン E510
3,998税込4,398
1箱(5枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)26.5タイプ粘着縦(mm)100横(mm)100テープ
サインプレート ← 非常口 光サインプレート ← 非常口
12,980税込14,278
1箱(10枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途非常時の案内にトラスコ品番359-6544材質エンビ厚さ(mm)1材質/仕上エンビ取付粘着テープ質量(g)69縦(mm)120横(mm)360表示内容非常口マーク←テープ粘着テープ付き
サインプレート ← 非常口 → 光サインプレート ← 非常口 →
12,980税込14,278
1箱(10枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途非常時の案内に材質エンビ厚さ(mm)1材質/仕上エンビ取付粘着テープ質量(g)69縦(mm)120横(mm)360表示内容非常口マーク←→テープ粘着テープ付き
TOPミニサンダー ヤナセ(柳瀬)TOPミニサンダーヤナセ(柳瀬)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。 消音器付きで作業性に優れています。 小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
用途平面研磨などに。付属品TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本全長(mm)140質量(g)530回転数(min-1[r.p.m])22000使用圧力(MPa)0.44~0.58空気消費量(m3/min)0.6頭部高さ(mm)58サイズ(mm)(ディスク)Φ58×10排気方向側方RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光ポイントマーカーシール(白色系LED対応) まつうら工業高輝度蓄光ポイントマーカーシール(白色系LED対応)まつうら工業
1,198税込1,318
1セット(8枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。 室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。 りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。 1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。 緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値)輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境)使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃発光時間(時間)約6~8再生紙使用マーク適合
JIS 安全標識 タテ マグネット仕様 グリーンクロスJIS 安全標識 タテ マグネット仕様グリーンクロス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)400寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
JIS 安全標識 ヨコ マグネット仕様 グリーンクロスJIS 安全標識 ヨコ マグネット仕様グリーンクロス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)500寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
軟質ビニールサインプレート 光軟質ビニールサインプレート
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
軟質ビニール製の標示プレートです シールタイプで簡単に取り付けできます
材質軟質ビニール寸法(mm)160×160×0.2
サインプレート 反射シート 光サインプレート 反射シート
899税込989
1枚
3日以内出荷
夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射して、はっきり認識できます テープ付きで簡単に取り付けできます
材質反射シート・ABS樹脂仕様テープ付寸法(mm)300×100×1
JIS安全標識 タテ グリーンクロスJIS安全標識 タテグリーンクロス
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
JIS安全標識 ヨコ グリーンクロスJIS安全標識 ヨコグリーンクロス
989税込1,088
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
デジバン ピクトサイン突出型(避難・非常・消火器マーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン突出型(避難・非常・消火器マーク関連)日本ハートビル工業
5,498税込6,048
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ突出型
デジバン ピクトサイン平付型(避難・非常・消火器マーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン平付型(避難・非常・消火器マーク関連)日本ハートビル工業
1,498税込1,648
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ平付型
サインキャッププレート カーボーイサインキャッププレートカーボーイ(6件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ペタッと貼るだけ!用途に合わせて選べる標示板標示機能により明確にポール設置の意図が伝わります。裏面テープ付なので簡単にサインキャップに貼り付けできます。壁や柱面に取り付けて単体での使用も可能です。
用途段差等の注意喚起に工場の危険箇所に順路案内標示として質量(g)70
サインステッカー ゼネラルステッカーサインステッカーゼネラルステッカー(18件のレビュー)
239税込263特価
1組(1枚)
当日出荷から17日以内出荷
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107
光ルミノーバ蓄光サイン 光光ルミノーバ蓄光サイン
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から翌々日出荷
太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射するだけで、8~10時間発光し続けます(蓄光タイプ)。
仕様蓄光タイプ種別貼付タイプ取付け方法粘着テープ
短冊型標識 ユニット短冊型標識ユニット(3件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷から9日以内出荷
耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。 再生PPです。 種類を豊富に品揃え!
寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×1.2仕様2.5mmΦ穴上1、下1
産業標識 日本緑十字社産業標識日本緑十字社
599税込659
1枚
翌々日出荷から12日以内出荷
材質ユポ
RS PRO 危険警告ラベル Attention - Forklift Truck Area 英語語 PVC 黄 フォークリフトハザード フロアサイン RS PRORS PRO 危険警告ラベル Attention - Forklift Truck Area 英語語 PVC 黄 フォークリフトハザード フロアサインRS PRO
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
記号の説明 = フォークリフトラベル内容 = Attention - Forklift Truck Area自己粘着性 = ありサンテキスト / 記号 = シンボルとテキストテキスト言語 = 英語材質 = PVC色 = 黄内容量 = 1直径 = 430mm表示タイプ = フロアサイン危険タイプ = フォークリフトハザードRS Pro フォークリフト領域フロア. このフォークリフト通路フロアサインは、倉庫の床に高可視性の危険警告を提供します。 この警告標識は床用に設計されていますが、マーカーは壁の中や、フォークリフトを現場で使用する歩行者や車両ユーザーの注意を喚起するために必要なあらゆる場所で使用できます。Durable ( RS Pro )危険警告標識 危険及び安全標識は、健康及び安全性へのリスクがある場合に従業員が必須の要件です。RS Pro には、安全な作業環境を維持して事故を防止するためにあらゆる要件を満たすことができる、さまざまな国際的な危険標識や危険標識があります。フォークリフトは、責任を持って運転していない場合、または安全上の注意を守らない場合に、重大な衝突や事故を引き起こす可能性があります。作業現場でこうした標識を掲示することは、職場の健康と安全を促進する優れた方法です。特長と利点:. 永久接着固定 倉庫の日常的な歩行に耐える透明なPVCフィルムの裏側に印刷 材質: PVC 従業員および訪問者が、適切な安全対策を講じて、人身事故を回避できるようにします 非常に視認性が高く色分けされた警告メッセージ(太字 文字、わかりやすい.説明と重要な安全情報は、口頭でのコミュニケーションが不可能な場合に明確に表示されます . このシリーズの危険警告フロアサイン:. 歩行者フロアサイン(RS品番 ; 8735925 8735925 ) 保護フロアサイン(RS品番 ; 8735934 8735934 ) 非常口フロアサイン(RS品番 ; 8735937 8735937 ) 歩行者通路フロアサイン(RS品番 ; 8735931 8735931 ) . 代表的用途. 危険標識や警告標識には、通常、そのエリアのスタッフに潜在的なリスクを示す黄色の背景があります。健康及び安全性に関する情報が必要な職場やその他の場所に最適です。これらの標識は、人が見えるように明確に示す必要があり、フォークリフトに関連する危険やリスクを示すために使用されます。よくある質問. どのようなタイプの安全標識がありますか. RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です 消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら