こんなお得な商品も!
ビニールチューブ 白
モノタロウ
¥539
税込¥593
汎用的なビニールチューブです。
印字を鮮明に捺印できます。
色白
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
ポピュラーなビニールチューブです。
用途配線チューブのマーク用に。
色白
材質軟質PVC
全長(m)10
使用温度範囲(℃)-10~105
内径(Φmm)3.2
肉厚(mm)0.45±0.05
耐熱温度(℃)105
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
適合機種LM-390T/W、390T、340T/W、340T、330T、380T、380T/PC、320TX、370TX、310T、360T、400、400Ⅱ
色白
UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
色白地に黒文字
材質ビニール
長さL(mm)15
マーカー用に最適な絶縁用チューブ
光沢のある鮮やかな色調
保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
材質軟質PVC
耐用温度(℃)60
肉厚(mm)0.4
色白
長さ(m)100
ホットマーカーに最適な高品質チューブ
印字が鮮明に仕上がります
耐候性にも優れた塩ビ製チューブ
配線表示には、チューブが一番!
色白
長さ(m)100
負荷が少なく、他社製チューブマーカーでの印字にも適しています。しかも箱入りですから保管に便利で、チューブも汚れません。
結晶や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚が極めて薄い(0.01mm)キャピラリーで先端は閉じており、上部はファネルになっています。ガラスの材質はソーダガラスで融点は708℃です。
もっともポピュラーな絶縁用チューブです。
マーカー用に最適な絶縁用チューブです。
光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。
耐熱温度は60℃です。
全長(m)100
標準肉厚(mm)0.4
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
温水・熱媒体油にも使用可能
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)
使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐圧、耐候、耐寒
マークチューブ内にヒダ状のストッパーを付けた事により、自然に落ちない!ずれない!抜けない!を実現。
ヒダ付きにより、既存のマークチューブの種類を減少でき、在庫の管理費用とスペースを減少する事が出来る。
チューブ用印字プリンタであれば、メーカー問わず印字可能。
日本配電制御システム工業会推奨製品(JSIA)
色白
材質塩化ビニール
規格RoHS、REACH、JSIA
肉厚(mm)0.4
適合電線サイズ0.2sq~4.1sq
レタツインシリーズ共通消耗品。電線径に合わせたサイズのマックスドラム式丸チューブです。250m巻の大容量!。ドラム式なので、いつでもキレイに印刷。チューブのよじれによる印刷ミスも大幅減!。箱入りですから、積み上げ保管にも便利です。電線径にピッタリだから、ずれにくい!。
適合機種LM-500・LM-500W・LM-550W、LM-390T・LM-390T/W、LM-340T・LM-340T/W、LM-380T・LM-380T/PC、LM-330T、LM-400II、LM-400
テープ長さ(m)250
完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。
ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。
ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。
刻印した文字が安易には消えません。
非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。
材質ノンハロゲンポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-55~105
規格鉄道規格
標準色白
肉厚T(mm)0.35±0.05
特性絶縁
UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。
UL規格およびC-UL規格認定チューブです。
チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。
耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
全長(m)200
特性耐熱、耐電圧、難燃性
標準色白
難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC
標準肉厚(mm)0.5
UL規格取得E172592
RoHS指令(10物質対応)対応
内部に「ひだ」がついた構造のため、電線へ挿入後、。自然にずれ落ちることがないマークチューブです。
長さ(m)20
用途電気絶縁、保護、マーカーチューブ用としてお使い下さい。JIS-C2410に準拠
色白
1巻長さ(m)10
肉厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。
一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。
また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
標準色白
関連資料RBTチューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(RBTチューブ ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(RBTチューブ).pdf(0.07MB)
内径公差(mm)±0.5
環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
色白
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~60
<作業効率を格段に向上させる機能>。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。
※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>。〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
仕様辞書数:約80000語
付属品チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子
電源ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本
寸法(m)【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85 ※記銘板は、黒150の使用不可
本体質量(kg)2.7
表示方式バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×65ドット)
入力方式ゴムキーボード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272(横)×318×97
インターフェースUSB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能) ※ファームウェアのバージョンアップ時のみ使用します。
メモリー容量印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:11
解像度印刷:300dpi
動作環境温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃
印字速度高速モード25mm/秒、標準モード18.5mm/秒
カット機構ハーフ/フルカット:自動
印刷方式熱転写印刷方式
対応オプション【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01【MKシリーズ用ハードケース】4007V631【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W
関連資料(0.6MB) (0.5MB)
表示文字数10文字×2行(全角表示時)
文字サイズ(mm)印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
温水・熱媒体油にも使用可能
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)気体:-20~100(凍結なきこと)、流体:-15~90(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
使用流体空気/水(条件あり)/熱媒体油(条件あり)
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐寒/耐摩耗/耐圧
内部に「ひだ」がついた構造のため、電線へ挿入後、
自然にずれ落ちることがないマークチューブです。
色白
肉厚(mm)0.4
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。各社シーケンサのFCN40Pを使用したコネクタ式I/Oユニットからケーブル1本ずつを引き出す青色より線40本のケーブルです。バラ線側はピンNO.のマークチューブ付で加工なし、Y形圧着端子、丸形圧着端子の3種類を品揃えしています。
用途省配線・省工数機器
仕様●マークチューブ:有り(刻印:A1~A20、B1~B20)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L、、他社PLC
ケーブル長(m)1
ケーブル【使用ケーブル】より線(半硬質ビニル電線、青色) 40本
コネクタシーケンサ側:FCN-363J040:富士通コンポーネント株式会社
定格電流(V)DC48/3A
絶縁抵抗(MΩ/km)5以上
導体構成(本/mm)11/0.16
絶縁体外径(mm)1.14
UL規格(ケーブル部)UL STYLE NO 1061 80℃ 300V
導体抵抗0.0929Ω/m以下(20℃)
製品分類区分接続ケーブル
絶縁耐圧(V/1分間)AC500
37年間選ばれ続けるリレーシーケンス制御実習教材です。
リレーシーケンス制御基礎の教育・研修に適した実習キット。
スイッチ・ランプ・リレーなどリレーシーケンス制御に必須の要素を搭載した実習ユニットにサブテキストと回路図集が付属。
配線で各課題で示された動作を実現していき、段階的に複雑な制御に取り組むことで、制御技術の理解を深めます。
基本回路からON/OFF、AND/OR、自己保持…と段階的に知識を積み重ねるカリキュラム。
厚生労働省認定教材(第40128号)。
線材の作成から配線まで回路作成の実際を体験できます。
仕様●サイズ:500×360×140mm●重量:11kg●電源:AC 100V●【構成品】●▼実習ユニット●▼ケーブル:白・黒各10m●▼圧着端子●▼マークチューブ●▼ガラス管ヒューズ●▼CD:サブテキスト、回路図集、取扱説明書を収録●【用意するもの】●▼プラスドライバ●▼ニッパー●▼ワイヤストリッパ:0.75 sqのより線に対応したもの●▼圧着ペンチ:1.25 sqの裸圧着端子に対応したもの●【学習内容】●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼モータ駆動回路●▼モータの正転・逆転●▼自己保持回路●▼リミットスイッチの利用●▼マニュアル/オートの切り替え●▼インターロック回路●▼モータ連動回路●▼電子タイマの利用
アズワン品番67-4746-93
1個
¥179,800
税込¥197,780
47日以内出荷
関連キーワード