熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。
チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。
工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。
文字白に黒文字
エコマーク認定認定
テープ長さ(m)2.5
テープ地色白
文字色黒
エコマーク認定番号17 112 045
ホットマーカーに最適な高品質チューブ
印字が鮮明に仕上がります
耐候性にも優れた塩ビ製チューブ
配線表示には、チューブが一番!
色白
長さ(m)100
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/R, ケーブルマーカー 白
エコ商品
仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = R最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥679
税込¥747
当日出荷
UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。
UL規格およびC-UL規格認定チューブです。
チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。
耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
全長(m)200
特性耐熱、耐電圧、難燃性
標準色白
難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC
標準肉厚(mm)0.5
UL規格取得E172592
RoHS指令(10物質対応)対応
もっともポピュラーな絶縁用チューブです。
マーカー用に最適な絶縁用チューブです。
光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。
耐熱温度は60℃です。
全長(m)100
標準肉厚(mm)0.4
関連キーワード