19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥 タイプ450型エアゾール缶 規格JIS 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L
1本(225mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別現像液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量205mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1箱(12本)
17,980 税込19,778
当日出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番120-4136 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2.46L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1箱(12本)
36,980 税込40,678
当日出荷

種別現像液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量275mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1箱(12本)
19,980 税込21,978
欠品中

種別現像液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
18,980 税込20,878
当日出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番120-4150 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(4L)
6,998 税込7,698
当日出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番802-0003 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

種別現像液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1箱(12本)
46,980 税込51,678
6日以内出荷

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 UE-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番120-4133 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(395g×12本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 UD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番802-0007 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

マークテックスーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kg
エコ商品
蛍光浸透探傷試験用の湿式現像剤です。 白色微粉末を一定量の水に分散して使用します。 コントラストが良く、欠陥の指示がにじまず鮮明に検出できます。
用途蛍光浸透探傷試験用湿式現像剤 種別現像液 トラスコ品番802-0013 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(5kg)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1缶(4L)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マークテックスーパーチェック
不燃性染色浸透探傷剤
用途金属材料:圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥の検査 非金属材料:セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥の検査 適合規格JIS Z 2343-2ISO 3452-2 危険物の類別非危険物
1本(480g)ほか
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 UD-Tより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番120-4138 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

種別現像液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番802-0004 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
58,980 税込64,878
翌々日出荷

マークテックスーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kg
エコ商品
蛍光浸透探傷試験用の乾式現像剤です。 白色微粉末で紫外線透過率がよく、欠陥の指示が極めて鮮明にか輝き微細な欠陥検出できます。
用途蛍光浸透探傷試験用乾式現像剤 種別現像液 トラスコ品番120-4169 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出 その他有機溶剤中毒予防規則該当せず 危険物の類別第四類
1本(420mL)ほか
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出 種別浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本 セット内容カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本 - 対象金属、非金属材料の表面探傷部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2.1L 危険物の性状水溶性
1セット(6本)
4,798 税込5,278
当日出荷