仕様差圧:2.1MPa
材質調整ノブ:ABS樹脂
材質(本体)真鍮
質量(g)565
使用温度範囲(℃)27~70
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
アズワン品番64-7851-93
ねじサイズR1/2"
1個
¥28,800
税込¥31,680
当日出荷
仕様差圧:0.25MPa
エスコ品番EA468AF-6
材質調整ノブ:高耐熱性樹脂
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1
使用流体冷温水(0~90℃)
設定温度範囲30~60℃
ねじサイズ3/4(R)
1個
¥57,000
税込¥62,700
8日以内出荷
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。
最高使用圧力(MPa)0.4
最低使用圧力(MPa)0.02
1個
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン
適合補修用カップ
全長(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥539
税込¥593
当日出荷
容量(mL)500
材質ガラス
外径×高さH(Φmm×mm)90×138
品名・タイプミキシンググラス
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
カートリッジガンの先端に取り付ける、主剤・硬化剤混合用ノズル(消耗品)
全長(mm)200
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ヘッド長(mm)210
シンクの下などに後付けでサーモスタットを設置できる。シングルレバー混合栓などにサーモ機能を追加。
付属品ブラケット付
使用場所キャビネットの下などに後付けでサーモスタットを設置できます。シングルレバー混合栓やセンサー水栓などにサーモ機能を追加し、誤って熱湯が出ないように調整します。
ねじサイズG1/2
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質ポリプロピレン
仕様補修用カップセット用ミキシングバー
全長(mm)225
タイプレギュラー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
PP製で強く、透明なので目盛が読みやすい!ハードタイプなので、ホルダー無しで使用可能!お手持ちのプラスチックホルダーも使用できます。(200ccは除く)
用途ホルダー無しで使える自動車補修用調色カップ
材質PP
塗料の攪拌作業に。
寸法(mm)225
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥92
税込¥101
当日出荷
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
SGA系接着剤を充分に撹拌・混合するデュアルタイトシステム専用ノズルです。
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(120本)
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8ステンレスボール(18cr-8Ni)。ステンレスの表面に大気中の酸素と化学反応で”酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜が防蝕作用の働きをしてステンレスを錆から守っています。
材質18-8ステンレス
材質ステンレス18-8(SUS304)
材質ステンレス18-0(SUS430)
板厚(mm)0.5
AMXレジンミキシングの交換ノズル
危険物の類別非危険物
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
混ぜやすい深い形状のミキシングボウル。径を小さめにしているので、コンパクトに収納できます。
材質耐熱ガラス
種別電子レンジ用
電子レンジ○
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
重ねができて収納に便利です。用途に合わせて豊富なサイズの製品をお選びいただけます。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
取手無し
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。
ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。)
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。
ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。
内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。
床配管用
オートストッパー付き
混合栓(ワンハンドルミキシング)タイプで簡単に温度調整が出来ます。
22・25兼用さや管ホルダー付き
屋内用混合栓
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
容量(mL)450
材質ガラス
寸法(mm)Φ85×H145
品名・タイプミキシンググラス
ペンキ・壁材など材料の混ぜ合わせ作業に。
空洞により塗料や溶剤を早く混ぜる事が出来ます。
幅(mm)48
材質PP
色青
高さ(mm)354
奥行(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
GEタイプ、PEタイプ兼用のミキシングノズル3本入りです。
適用可能カートリッジGE-165・GE-410・PE-400N
質量(g/セット)31
トラスコ品番363-3128
材質樹脂
1セット(3本)
¥439
税込¥483
当日出荷
S字型のミキシングパドルで、従来の撹拌棒よりも塗料を素早く確実に撹拌します。
用途ミキシングバー、撹拌ヘラ、撹拌棒
材質再生プラスチック
表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ球菌・院内感染MRSA等に優れた抗菌作用を発揮します。
抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。
銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。
重ねができて収納に便利です。
適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50B
ノズル長(mm)約90
危険物の類別非危険物
1袋(10本)
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ