仕様差圧:2.1MPa
材質調整ノブ:ABS樹脂
材質(本体)真鍮
質量(g)565
使用温度範囲(℃)27~70
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
アズワン品番64-7851-93
ねじサイズR1/2"
1個
¥28,800
税込¥31,680
当日出荷
1個
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
仕様差圧:0.25MPa
エスコ品番EA468AF-6
材質調整ノブ:高耐熱性樹脂
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1
使用流体冷温水(0~90℃)
設定温度範囲30~60℃
ねじサイズ3/4(R)
1個
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様●ねじサイズ(G):(PF)3/4"●材質:本体/真鍮、調整ノブ/高耐熱性樹脂●温度設定範囲:30~60℃●差圧:0.25MPa●最高使用温度:90℃●最高使用圧力:1MPa●寸法:A/G3/4"、L/57mm、l/29mm、h/37mm、H/93mm●重量:680g●冷温水用●温度調整ノブ付(目盛付)
アズワン品番65-5663-11
1個
¥31,600
税込¥34,760
当日出荷
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。
最高使用圧力(MPa)0.4
最低使用圧力(MPa)0.02
水道法基準適合品(E-645)。
温水と冷水を接続するだけで、給湯温度を自由にコントロール。
逆止弁内蔵タイプで省スペース化を実現。
業務用給湯システムやヒートポンプ方式給湯システムに最適。
標準仕様で循環水戻り口が付いており、循環システムにも対応可能。
取付姿勢は水平・垂直自由。
用途業務用給湯システム・ヒートポンプ方式給湯システム
接続JIS Rc
材質継手:青銅、逆止弁:PPO、ユニオンパッキン:FKM
材質(本体)黄銅
適合流体冷水・温水
仕様逆止弁最小閉止圧力:3kPa、冷水・温水の供給圧力差:0.05MPa以内、冷水・温水温度と設定温度の差:10℃以上
使用温度範囲(℃)90以下(凍結不可)
使用圧力範囲(MPa)1.0以下
設定温度(℃)38~65(初期:48)
バルブ種類ミキシングバルブ
シンクの下などに後付けでサーモスタットを設置できる。シングルレバー混合栓などにサーモ機能を追加。
付属品ブラケット付
使用場所キャビネットの下などに後付けでサーモスタットを設置できます。シングルレバー混合栓やセンサー水栓などにサーモ機能を追加し、誤って熱湯が出ないように調整します。
ねじサイズG1/2
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
電源(V)200
最高使用圧力(MPa)0.4
最低使用圧力(MPa)0.02
最高温度(℃)出湯:45
接続ねじG1/2
入数6/箱
商品タイプ壁付タイプ
水道法基準適合品(E-645)、温水と冷水を接続するだけで、給湯温度を自由にコントロール、逆止弁内蔵タイプで省スペース化を実現、業務用給湯システムやヒートポンプ方式給湯システムに最適、標準仕様で循環水戻り口が付いており、循環システムにも対応可能、取付姿勢は水平,垂直自由
仕様●適用流体:冷水、温水●適用圧力:1.0MPa以下●逆止弁最小閉止圧力:3kPa●冷水・温水の供給圧力差:0.05MPa以内●設定温度範囲:38~65℃●初期設定温度:48℃●適用温度:90℃以下(凍結不可)●冷水温度と設定温度の差:10℃以上●取付姿勢:水平・垂直任意●接続:JIS Rc●循環水戻り口接続形式:JIS G1/2
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
接続口径入口:15A、出口20A
電源(V)100
最高使用圧力(MPa)0.4
最低使用圧力(MPa)0.02
1台
¥239,800
税込¥263,780
21日以内出荷
ミキシング設定温度範囲:30~60℃給湯温度110℃まで利用出来ます。蒸気の利用はできません。簡単設置:配管システムへ接続するだけ。バルブ内蔵サーモエレメントでミキシングを行う為、電気配線等の作業は不要です。3~5分の作業時間で設置完了。コンパクト設計:非常にコンパクト設計です。小スペース設置場所へもラクラク取付。やけど防止:冷水、温水の流れが停止した際、安全の為、冷温水入口が自動的に遮断され、運転が停止されます。高温水利用可能。温水、冷水を簡単設定。温度設定目盛付きミキシング設定ノブ部分へ設定温度範囲30~60℃の目盛がついております。ミキシング温度設定後は、透明保護キャップを取り付けて頂き完了します。耐久性に優れた材料を使用しております。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様●ねじサイズ(G):3/4"●出荷時設定温度:40℃●設定温度範囲:30℃~60℃●流体温度:110℃●差圧:0.25MPa●最高使用圧力:1MPa●温水、冷水入口側圧力差:0.25Mpa以下●接続付属ねじ:付属なし●材質:本体/脱亜鉛合金、調整ノブ/高耐熱性樹脂、Oリング/EPDM、内部スプリング/SUS●冷温水用
アズワン品番65-3883-88
1個
¥38,000
税込¥41,800
当日出荷
1台の給湯器で食器洗浄機(70℃以上の温水)とシンク用給湯(約40℃)の高低2温度の使い分けができます。シンク側は給湯単栓配管だけ。ミキシング水栓の設置や給湯配管も不要です。(低温側の温度調節はミキシング本体調節部で行えます)※高低温を同時使用する場合、低温側流量が規制されます。
関連資料(0.42MB)
グリーン購入法適合
1本
¥51,980
税込¥57,178
11日以内出荷
心地よい温度を一定に保つ節水、省エネを考えた大型サーモスタット。人が多く集まる施設に最適です。
適合場所浴室
機能温度計付
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。
ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。)
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。
ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。
内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。
床配管用
オートストッパー付き
混合栓(ワンハンドルミキシング)タイプで簡単に温度調整が出来ます。
22・25兼用さや管ホルダー付き
屋内用混合栓
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。)
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。
レバーで吐水量の調整および止水ができ、ハンドルで吐水温度の調整が出来ます。※サーモスタット機能は付いていないため、ハンドルの中央位置で適温(40℃)にならない場合があります。
【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
最高使用圧力(MPa)0.4
最低使用圧力(MPa)0.02
手元や足元でのワンタッチ操作で、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。
キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。
リモコンは薄型でスタイリッシュなデザインに仕上げました。リモコンの操作感にもこだわり、絶妙な押しこみ感とストロークで快適な操作を実現しました。
コントローラーの作動電力はアルカリ乾電池(単1×4本・別売)です。リモコンの作動電力はボタン電池(CR2032)です。
電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ネジ)を搭載しました。
用途ワイヤレスで吐水・止水をするスイッチ、一般住宅用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×44×17(リモコン)
ケーブル長(m)1(本体・ダミーボックス間)
コード長さ(m)1.5(アンテナ)、1(中継ハーネス)
最高使用圧力(MPa)0.05(流動時/水圧)、0.75(静止時/水圧)
最高使用温度(℃)60
取付ねじG1/2
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用水水道水
品番MEY500-10S(リモコン)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
センサー部分にに手をかざすだけで、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。
キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、
ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。
コントローラーの作動電力はAC100Vです。
停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源として
アルカリ乾電池(単3×4本・別売)で作動させることが可能です。
リモコンの作動電力はアルカリ乾電池(単3×2本・別売)です。
停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、
栓棒(緊急用強制開放ねじ)を搭載しました。
【親機】AC電源:AC100V 50/60Hz,バックアップ用乾電池:DC6V(アルカリ乾電池単3形 4本),寿命2か月(1日100回使用想定時)
【子機】DC3V(アルカリ乾電池単3形 2本),電池寿命2年(1日100回使用想定時)
【出力電波】315MHz帯,500μV/m以下(国内微弱無線)
【梱包明細】コントローラー(フック×2,取付ねじ×2),リモコン,コード類(コネクター,ACアダプター,受信アンテナ,コードクランプ×3,アンテナカバー×5),電子弁(電子弁×2,ストレーナ×2),施工・取扱説明書(保証書付き)
用途非接触で吐水できるシステム
長さ(m)中継ハーネス:1
温度(℃)最高給湯:60
コード長さ(m)ACアダプター:1.8、アンテナ:1.5
接続給水部:G1/2
周囲温度(℃)0~40
給水圧力(MPa)0.05~0.75
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)3100
付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)8
鉄板溶接(mm)3
硬ロウ付Φ1/4”~4”
消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
関連キーワード