1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
AC機以上のハイパワー&高能率
コンクリートやモルタル等の高粘度・中粘度材対応
ソフトスタート
ロックオン・オフ機能
再起動防止機能
付属品ミキシングブレード175A(2個)、シャフト、スパナ13、スパナ19(2個)
質量(kg)5.9(BL4040装着時)
電圧(V)直流35(40max)
回転数(min-1[r.p.m])高速:0~920、低速:0~500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)373×458×235
ブレード径(Φmm)最大ミキシング:240
1充電当たりの作業量高速/中粘度:約15回(モルタル:総重量50kg)、低速/高粘度:約8回(コンクリート:総重量50kg)
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
板厚(mm)0.8
適合シャフト径(Φmm)8
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])550
羽根径(Φmm)220
電源(V)単相100
電流(A)9
消費電力(W)850
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
仕様二重絶縁
付属品ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)
質量(kg)3.7
トラスコ品番416-6621
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])1300
羽根径(Φmm)165
電源(V)単相100
電流(A)9.0
消費電力(W)850
カーボンブラシ呼び番号322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152
仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)3.2
トラスコ品番416-6612
対応材質吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)
付属品固定ノブネジ付
シャフト径(Φmm)8
こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)
羽根枚数3
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L)
羽根枚数4
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
・汎用的な液体の撹拌に用いられています。
・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。
・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用
材質ステンレス(SUS316)
高粘度材料の重攪拌に!
回転数(min-1[r.p.m])500
羽根径(Φmm)240
電源(V)単相100
電流(A)9.5
消費電力(W)900
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
付属品ミキシングブレード175×2、スパナ13、19(各1本)
質量(kg)5.4
トラスコ品番416-6639
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
関連キーワード