混ぜやすい深い形状のミキシングボウル。径を小さめにしているので、コンパクトに収納できます。
材質耐熱ガラス
種別電子レンジ用
電子レンジ○
18-8ステンレスボール(18cr-8Ni)。ステンレスの表面に大気中の酸素と化学反応で”酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜が防蝕作用の働きをしてステンレスを錆から守っています。
材質18-8ステンレス
材質ステンレス18-0(SUS430)
板厚(mm)0.5
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
サイマックス1832年チェコで創業、チェコ最大のガラスメーカーです。
実験用のガラス製品製造のノウハウを生かし、1958年家庭用の耐熱ガラスをSIMAXのブランド名でスタート、電子レンジ、食器洗浄機対応の機能的な商品を展開しています。
チェコ。
材質耐熱ガラス
対応電子レンジ
耐熱温度(℃)120
電子レンジ○
レッド、ブルー、グリーンの3つのカラー。工程別、部門別に使い分けることができます。
半透明で中味が見えやすく、わかりやすいです。
高耐熱素材TPXを使用しています。汚れが落ちやすくボールに色移りしにくいので、お手入れが楽です。安全性にも優れています。
材質ポリメチルペンテン(TPX樹脂)
耐熱温度(℃)200
耐冷温度(℃)-20
フチを半カール上にしています。巻き込んでいないため、洗いやすく衛生的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード