小型、軽量で扱いやすい回転式ミクロトームです。安全カバーやクランプレバー位置の改良により、刃ホルダーへの接触を防ぎます。上下動部が意図せず動いてしまうことを防ぐため、ロック機構が備わっています。切片の受け皿が付属しており、清潔に使用できます。
仕様●距離(mm):上下動:44●切片厚さ設定範囲:1~25μm(1μm単位)●標本サイズ:38×48mm
寸法(mm)330×260×260(握りハンドル収納時)
質量(kg)14.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
刃固定台を滑走させ、一動作ごと上昇機構により標本を正確に切断できる滑走式ミクロトームです。ベースに鋳鉄を採用し、重厚かつ高性能となっています。動植物の組織やゴム・高分子化成品・材木・繊維の検査切片など、多方面に適しています。
仕様●切片厚さ設定範囲:0.5~12μm(0.5μm単位)●標本サイズ:最大38×43mm●滑走軌道:400mm
付属品ディスポナイフホルダー(替刃付)
寸法(mm)490×265×290(ハンドル部装着時)
質量(kg)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥649,800
税込¥714,780
30日以内出荷
関連キーワード